Menu

Priključki 24°-tesnilni konus

Filtrirajte izdelke v Priključki 24°-tesnilni konus
Prikazano 1-13 od 13 izdelkov
Zamenjaj pogledZamenjaj pogled
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Nastavljiv kotni priključek EW, OMD, VOSS | Priključki Voss
Že ogledano
Kupljeno
Nastavljiv kotni priključek EW, OMD, VOSS

Voss | Priključki Voss

Nastavljiv 90°-kotni priključek (brez matice in vreznega obroča) z univerzalnim 24°-tesnilnim konusom. Za priključitev konca cevi na 24°-nastavek, zatesnjen preko integriranega tesnilnega stožca z dodatnim mehkim tesnilom in vijačno tesnilno stožčasto matico.

Nastavljiv kotni priključek EW, VOSS | Priključki Voss
Že ogledano
Kupljeno
Nastavljiv kotni priključek EW, VOSS

Voss | Priključki Voss

Nastavljiv 90°-kotni priključek z univerzalnim 24°-tesnilnim konusom. Za priključitev konca cevi na 24°-nastavek. Zatesnjen preko integriranega tesnilnega stožca z dodatnim mehkim tesnilom in vijačno tesnilno stožčasto matico.

Nastavljiv kotni priključek EW-R-ED, OMD, VOSS | Priključki Voss
Že ogledano
Kupljeno
Nastavljiv kotni priključek EW-R-ED, OMD, VOSS

Voss | Priključki Voss

Nastavljiv 90°-kotni priključek (brez matice in vreznega obroča) s tesnilnim stožcem in O-obročem, priključek za vrezni obroč na cevni strani.

Nastavljiv 45°-kotni priključek EV, OMD, VOSS | Priključki Voss
Že ogledano
Kupljeno
Nastavljiv 45°-kotni priključek EV, OMD, VOSS

Voss | Priključki Voss

Nastavljiv 45°-kotni priključek (brez matice in vreznega obroča) z univerzalnim 24°-tesnilnim konusom. Za priključitev konca cevi na 24°-nastavek. Zatesnjen preko integriranega tesnilnega stožca z dodatnim mehkim tesnilom in vijačno tesnilno stožčasto matico.

Nastavljiv T-priključek ET, OMD, VOSS | Priključki Voss
Že ogledano
Kupljeno
Nastavljiv T-priključek ET, OMD, VOSS

Voss | Priključki Voss

Nastavljiv T-priključek (brez matice in vreznega obroča) z univerzalnim 24°-tesnilnim konusom. Za priključitev konca cevi na 24°-nastavek. Zatesnjen preko integriranega tesnilnega stožca z dodatnim mehkim tesnilom in vijačno tesnilno stožčasto matico.

Nastavljiv L-priključek EL, OMD, VOSS | Priključki Voss
Že ogledano
Kupljeno
Nastavljiv L-priključek EL, OMD, VOSS

Voss | Priključki Voss

Nastavljiv L-priključek (brez matice in vreznega obroča) z univerzalnim 24°-tesnilnim konusom. Za priključitev konca cevi na 24°-nastavek. Zatesnjen preko integriranega tesnilnega stožca z dodatnim mehkim tesnilom in vijačno tesnilno stožčasto matico.

Nastavljiv L-priključek EL, VOSS | Priključki Voss
Že ogledano
Kupljeno
Nastavljiv L-priključek EL, VOSS

Voss | Priključki Voss

Nastavljiv L-priključek z univerzalnim 24°-tesnilnim konusom. Za priključitev konca cevi na 24°-nastavek. Zatesnjen preko integriranega tesnilnega stožca z dodatnim mehkim tesnilom in vijačno tesnilno stožčasto matico.

Ravni priključek EGE-R-ED, VOSS | Priključki Voss
Že ogledano
Kupljeno
Ravni priključek EGE-R-ED, VOSS

Voss | Priključki Voss

Ravni priključek za priključitev na univerzalen 24°-tesnilni konus. Zatesnjen preko integriranega tesnilnega stožca z dodatnim mehkim tesnilom in vijačno tesnilno stožčasto matico, v nasprotni element s cilindričnim cevnim navojem Whitworth z dodatnim mehko-tesnilnim profilnim ob...

Ravni priključek EGE-M-ED, VOSS | Priključki Voss
Že ogledano
Kupljeno
Ravni priključek EGE-M-ED, VOSS

Voss | Priključki Voss

Ravni priključek za priključitev na univerzalen 24°-tesnilni konus. Zatesnjen preko integriranega tesnilnega stožca z dodatnim mehkim tesnilom in vijačno tesnilno stožčasto matico, v nasprotni element s cilindričnim metričnim finim navojem z dodatnim mehko-tesnilnim profilnim obr...

Reducirni priključek RED, OMD, VOSS | Priključki Voss
Že ogledano
Kupljeno
Reducirni priključek RED, OMD, VOSS

Voss | Priključki Voss

Reducirni priključek (brez matice in vreznega obroča) za priključitev na univerzalen 24°-tesnilni konus. Zatesnjen preko integriranega tesnilnega stožca z dodatnim mehkim tesnilom in vijačno tesnilno stožčasto matico, na univerzalnem 24°-tesnilnem konusu v različni velikosti cevi...

Reducirni priključek RED, VOSS | Priključki Voss
Že ogledano
Kupljeno
Reducirni priključek RED, VOSS

Voss | Priključki Voss

Reducirni priključek za priključitev na univerzalen 24°-tesnilni konus. Zatesnjen preko integriranega tesnilnega stožca z dodatnim mehkim tesnilom in vijačno tesnilno stožčasto matico, na univerzalen 24°-tesnilni konus v različne velikosti cevi.

Ravni priključek GZ, VOSS | Priključki Voss
Že ogledano
Kupljeno
Ravni priključek GZ, VOSS

Voss | Priključki Voss

Ravni povezovalni priključek z obojestranskim univerzalnim 24°-tesnilnim konusom. Zatesnjen preko integriranega tesnilnega stožca z dodatnim mehkim tesnilom in vijačno tesnilno stožčasto matico.

Ravni reducirni priključek GZR, VOSS | Priključki Voss
Že ogledano
Kupljeno
Ravni reducirni priključek GZR, VOSS

Voss | Priključki Voss

Ravni reducirni priključek z obojestranskim univerzalnim 24°-tesnilnim konusom. Zatesnjen preko integriranega tesnilnega stožca z dodatnim mehkim tesnilom in vijačno tesnilno stožčasto matico v različnih priključnih velikostih.

Prikazano 1-13 od 13 izdelkov
Ste prvič na Haberkorn spletni strani?
Imate vprašanje o našem prodajnem programu ali izdelku? Kontaktirajte nasali pa se prijavite v svoj Haberkorn račun.
Matjaž Stupnikar
Kontakt
Matjaž Stupnikar
Vaša prva kontaktna oseba
Napišite sporočiloSkrij obrazec +386 2 320 67 10
Matjaž Stupnikar
Prosimo, prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Tu spustite ali izberite datoteke

Prekliči
Izberite prodajni programNazaj Zapri
Blagovne znamke