Nekatera nacionalna podjetja skupine Haberkorn imajo lastna spletna mesta ali spletne trgovine.
Na pregledod Stauff | Prikaži več Priključki Stauff®
Številka izdelka
Vaša številka izdelka -
Minimalna količina za naročilo -
Prodajna enota -
Delovni tlak PN | |
D2 | |
D3 | |
S1 | |
S2 | |
L1 | |
L2 | |
L3 | |
Temperatura min. | |
Temperatura maks. | |
Standard |
Prikazane CAD skice in modele izdelajo proizvajalci in partnerji z veliko pozornostjo in natančnostjo, vendar ni možno zagotoviti popolne pravilnosti podatkov. Haberkorn ne prevzema nobene odgovornosti za napačne ali nepopolne podatke
Zaradi stalnega razvoja izdelkov je možno, da pride do sprememb dimenzij in oblik. Mesta vgradnje in pogoji delovanja nam niso poznani; poleg tega pa lahko zaradi različne konfiguracije CAD sistemov pride do odstopajočih prikazov. Poleg tega se lahko zaradi različnih konfiguracij sistemov CAD pojavijo različne predstavitve Zato ne prevzemamo nobene odgovornosti za uporabnost izbranega izdelka ali pravilno predstavitev izdelka v CAD sistemu.
Zato vam nujno priporočamo:
- Preverite vse ustrezne montažne mere glede na podatke na sliki.
- Preverite primernost, učinkovitost in pričakovano življenjsko dobo izdelka
z ustreznimi metodami.
Če ste v dvomih, se obrnite na naše sodelavce.
Nastavljivi 45°-kotni priključek EV, OMD, STAUFF®
Kontaktirajte nas
Prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.
H-Plus - lastna blagovna znamka Haberkorn
Na pregled izdelkovAvtomati za izdajo artiklov
Za več informacij kliknite tukaj