Menu

Vrtljiv priključek WH-R, OMD, nerjaveče jeklo

od PH   |   Prikaži več Priključki PH® iz nerjavečega jekla

Natisni
24°-cevni priključek (brez matice in vreznega obroča) za nastavljivo 90°-kotno povezavo od metrične cevi k vijačni izvrtini z notranjim navojem.
Prednosti/Izvedbe
  • vijačni cevni navoj Whitworth, cilindrični

Uporaba/Napotki
  • votel vijak je treba pred montažo namazati
  • z VA-obročem s tesnilnim robom za vdolbino DIN 3852 (ozko)
  • cevni priključek po DIN 2353/DIN EN ISO 8434-1
  • vijačni nastavek po ISO 1179-4
  • za znižanje tlaka, povezano s temperaturo, glejte podatkovni list

Tehnični podatki
  • temperaturno območje
–20 °C do +200 °C

Material
  • nerjaveče jeklo A4
  • O-obroč iz FKM (Viton®)

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.