Mehko preklopni, direktno krmiljeni potni ventili s pokrovom in enosmernimi magneti za montažo na ploščo. Pospeševanje in zaviranje sta bolj gladka z upočasnitvijo gibanja bata. Telo iz litine z visoko trdnostjo ima široke prekate, za majhne izgube toka.
Duplomatic | Priključne plošče
Modularni bloki z različnimi možnostmi kombiniranja med NG 10 in NG 06.
Duplomatic | Priključne plošče
Predkrmiljeni ventilni vložki omejitve tlaka za vgradnjo v plošče RM4.
Duplomatic | Dodatki za magnetne ventile
Magnetne tuljave z notranjim premerom 14 mm so nadomestni deli oz. pribor za Duplomatic magnetne krmilne ventile DL3 in MD1L. Tuljave imajo priključek za vtič po DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).
Duplomatic | Dodatki za magnetne ventile
Magnetne tuljave z notranjim premerom 20,6 oz. 22 mm so nadomestni deli oz pribor za Duplomatic magnetne krmilne ventile DS3 in BFD. Tuljave imajo priključek za vtič po DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).
Duplomatic | Dodatki za magnetne ventile
Elektromagnetspule für Wechselstrom mit einem Innendurchmesser von 25,4 als Ersatzteil bzw. Zubehör zu Magnet-Schieberventilen DS5.
Duplomatic | Dodatki za magnetne ventile
Magnetne tuljave z notranjim premerom 25,4 oz. 31 mm so nadomestni deli oz. pribor za Duplomatic magnetne krmilne ventile DS5. Tuljave imajo priključek za vtič po DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).
Duplomatic | Dodatki za magnetne ventile
Magnetne tuljave z notranjim premerom 20,6 mm so nadomestni deli oz pribor za Duplomatic magnetne krmilne ventile MD1D. Tuljave imajo priključek za vtič po DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).
Duplomatic | Dodatki za magnetne ventile
Narebrena matica za namestitev na Duplomatic potne ventile DL3, DS3, DSE3, DSE5 in MD1L.
Duplomatic | Potni ventili industrijske hidravlike
Magnetne tuljave z notranjim-Ø 22 mm za Duplomatic proporcionalne ventile DSE3.
Duplomatic | Hidravlične črpalke
Aksialna batna črpalka za industrijske aplikacije.
Duplomatic | Tlačna stikala in tipala
Elektro-hidravlična batna stikala z električnim izmeničnim kontaktom, ki pri dosegu določene vrednosti tlaka preklaplja. Tlak v hidravličnem krogu deluje na bat, ki je prednapet z vzmetjo.