Veranstaltungsdetails

Web-Seminar: Revolution in der Sicherheitsschuh-Norm
Über viele Jahre hat sich die Norm für Sicherheitsschuhe, die DIN EN ISO 20345, nur minimal verändert. Die jüngste Überarbeitung der Norm von der DIN EN ISO 20345:2012 zur neuen DIN EN ISO 20345:2022 gleicht einer kleinen Revolution.
Zum Beispiel können erstmals vollkommen wasserdichte Sicherheitsschuhe eigens zertifiziert werden, und zwar mit den Klassen S6 und S7. Bei der Durchtrittsicherheit gibt es eigene Prüfmethoden für metallische und nichtmetallische Zwischensohlen, sowie für unterschiedliche Nagelstärken. Bei außenliegenden Überkappen, die dem Produktschutz dienen, wird neuerdings die Abriebfestigkeit gemessen. Auch die Rutschhemmung und die Beständigkeit gegen Kraftstoffe (Chemikalien) wird neu gemessen und zertifiziert.
Viele nützliche Neuerungen sind in die Überarbeitung der Norm für Sicherheitsschuhe geflossen – ein echter Mehrwert für Unternehmen und Mitarbeitende.
Bei diesem einstündigen Web-Seminar erhalten Sie alle relevanten Informationen zur revolutionierten Sicherheitsschuh-Norm DIN EN ISO 20345:2022. Damit sind Sie bestens über die aktuelle Gesetzgebung und den Stand der Technik informiert. Wir informieren Sie auch über Übergangsfristen, die beachtet werden müssen, sowie die Gültigkeit der alten Norm.
Das Web-Seminar findet von 9.00 bis 10.00 Uhr statt.
28.9.2023
25.9.2023
Zum Anmeldeformular