Menu
Services

Schlauchzuschnitt für Schläuche nach vorgegebenen Längen

Ein roter zugeschnittener Schlauch und ein blauer zugeschnittener Schlauch

Wir bringen Schläuche in die richtige Länge – je nach Kundenwunsch fertigen wir Schlauchzuschnitte: ob Großserie oder Kleinserie, ob große Nennweite oder kleine, als Vorbereitung auf die Fertigung von Schlauchleitungen oder direkt für den individuellen Einsatz.

Ihre Vorteile auf einen Blick
  • Einhaltung der Toleranzen für Zuschnitte laut ISO 1307 oder lt. individueller Anforderungen der Kundinnen und Kunden

  • Kennzeichnung der geschnittenen Längen, wenn gewünscht

  • Zuschnitt vom Einzelstück bis zur Großserie möglich

  • saubere Zuschnitte abgestimmt auf Armatur und Einbindung

  • Schutz der abgelängten Schläuche bei Verpackung und Versand

  • großes Sortiment mit über 8.000 Artikeln ab Lager

In wenigen Schritten zum Service
  1. Bequem über den Online-Shop
    Die Anzahl und die gewünschte Länge werden einfach bequem online eingetragen und können direkt bestellt werden.

  2. Per Mail oder Telefon
    Sie können uns auch gerne eine Anfrage oder Bestellung per Mail oder Telefon zukommen lassen – einfach Teilenummer, Anzahl und gewünschte Länge anführen und fertig.

  3. Beratung erwünscht?
    Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen selbstverständlich zur Verfügung, um Ihnen mit Schlauchzuschnitten zu helfen. Kontaktieren Sie uns!

Fertigung von Schlauchleitungen

Schlauchzuschnitt

Haberkorn bietet Ihnen natürlich nicht nur den Zuschnitt von Schläuchen an, sondern fertigt auch die gewünschte Schlauchleitung. Eine große Auswahl an hochwertigen Armaturenlieferanten und eine eigene Schlauchwerkstatt gewährleisten die fachlich korrekte Einbindung. Optionale Druck- oder Leitfähigkeitsprüfungen in unseren Prüflaboren mit entsprechenden Prüfbescheinigungen geben zusätzliche Sicherheit.

Schläuche ganz einfach selber zuschneiden

Cutty Schlauchzuschneider

Wenn es mal schnell gehen muss oder wenn Sie öfter die gleiche Schlauchdimension brauchen, können Sie Schläuche mit kleinen Schlauchdimensionen auch selber zuschneiden. Sehr einfach geht das mit dem Schlauchschneider „Cutty“.

  • saubere, winkelgerechte Schnitte

  • geeignet für Polyamid-, Polyethylen-, Polyurethan-, PTFE-, PVDF- und PVC-Schläuche bis 12 mm Außendurchmesser

Schlauchschneidemesser

Für Gummi- und Kunststoffschläuche empfiehlt sich für einen sauberen und planen Schnitt auch das Schlauchschneidemesser. Dieses Spezialmesser mit einer Klingenlänge von 315 mm und verzahnter Schneide hat eine extrem hohe Schnittkraft und bewältigt auch größere Dimensionen.

Zitat

Egal ob Groß- oder Kleinserie – beim Schlauchzuschnitt können wir auf alle Kundenwünsche individuell eingehen.
- Georg Kirschner, Sortimentsmanager Industrieschläuche und Armaturen

Jetzt registrieren und ExpertInnen kontaktieren

Auch in der digitalen Welt pflegen wir den persönlichen Kontakt und bieten Ihnen den bestmöglichen Service. Bitte melden Sie sich an, um direkt mit unseren Experten zu sprechen.
Nicht angemeldete Personen bedienen wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.
Allgemeine Anfrage stellenFormular ausblenden

Abbrechen
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Weitere Kontaktmöglichkeiten

Allgemeine Anfrage stellen Unser Vertriebsteam
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken