Menu
Services

Prüfung der elektrischen Leitfähigkeit bei Schlauchleitungen für höchste Sicherheit

Mann prüft Leitfähigkeit

Beim Trennen von Oberflächen und bei der Förderung fester Stoffe und Flüssigkeiten kommt es zu elektrostatischer Aufladung. Plötzliche Entladungen (Funken) können gefährlich bzw. zumindest unangenehm sein. Um die Ableitung sicherzustellen, müssen der Schlauch und die Leitung geerdet werden. Speziell ausgebildete Facharbeiterinnen und Fachberater prüfen neben Druck und Dichtheit auch den elektrischen Widerstand von Schlauchleitungen.

Ihre Vorteile auf einen Blick
  • sichergestellte Leitfähigkeit

  • sicheres Fördern von leicht entzündlichen Medien und bei Verwendung von Schläuchen in der EX-Zone

  • Top Service durch unsere qualifizierten Facharbeiterinnen und Fachberater

In wenigen Schritten zum Service
  1. Ihre Anfrage an unsere Spezialistinnen und Spezialisten
    Kontaktieren Sie unsere Spezialistinnen und Spazialisten und teilen Sie uns mit, für welche Schlauchleitung Sie eine Prüfung der elektrischen Leifähigkeit brauchen.

  2. Prüfung der technischen Möglichkeiten
    Danach prüfen wir die technischen Möglichkeiten und unterbreiten ein entsprechendes Angebot.

  3. Ausführung des Services
    Anschließend prüfen wir Ihre Schlauchleitungen auf Druck, Dichtheit und elektrischen Widerstand.

Wissenswertes zu Chemieschläuchen

Man unterscheidet bei Chemieschläuchen zwischen sogenannten Ω- und M-Schläuchen.

Ω-Schläuche
Hierbei handelt es sich um Schläuche aus nichtmetallischen Werkstoffen, bei denen der hinreichend niedrige Widerstand zwischen den Schlaucharmaturen durch eine ausreichende Leitfähigkeit der nichtmetallischen Seele gegeben ist. Solche Schläuche müssen nach DIN EN 12115 mit einem Ω-Zeichen gekennzeichnet sein. Die Angabe des Widerstands in Ohm allein bedeutet nicht, dass es sich um einen Ω-Schlauch handelt.

M-Schläuche
Es handelt sich um Schläuche aus elektrisch nicht leitfähigen Werkstoffen, bei denen die leitfähige Verbindung zwischen den Stutzen der Schlaucharmaturen nur durch eingebaute metallische Leiter (Cu-Litze) hergestellt wird. Solche Schläuche müssen nach DIN EN 12115 mit dem Buchstaben „M“ gekennzeichnet sein.

Haberkorn Mitarbeiter in der Werkstatt
Haberkorn garantiert mehr Sicherheit mit geprüften Schlauchleitungen.

Wir markieren Ihre Schlauchleitung mit dem nächsten empfohlenen Prüftermin


Laut der EN 12115 bzw. laut ISO 6124 muss bei Dampf-, Chemie- und Tankwagenschläuchen regelmäßig eine Prüfung durchgeführt werden. Bei Haberkorn werden alle gefertigten Schlauchleitungen inklusive jenen, die retourniert werden, mit Prüfplaketten versehen. Die Plaketten zeigen die nächste empfohlene Prüfung und unterscheiden sich in ihrer Farbe von Jahr zu Jahr.

Der Anwender oder die Anwenderin muss letztlich mithilfe einer Gefährdungsbeurteilung das Prüfintervall selbst wählen. Die Fristsetzung wird von Druck, Umgebung, Medium und Gefährdungspotenzial beeinflusst.

Haberkorn empfiehlt folgende Prüfintervalle, sofern keine andere Information bekannt ist:

Gesetze, Normen, Verordnungen

Durch die Kennzeichnung der Schlauchleitungen möchte Haberkorn eine Erleichterung der Identifizierung und der Prüfung der Schläuche bieten.

Die Qualität der Produkte von Haberkorn entspricht

  • dem internationalen Standard

  • dem letzten Stand der Technik

  • den gesetzlichen Bestimmungen

und damit verbunden auch den gültigen Normen in den entsprechenden Produktgruppen. Das bedeutet für den Anwender oder die Anwenderin die Basis für höchste Betriebs- und Produktsicherheit!

Einfach geprüft


Erstprüfung
Prüfung der Schlauchleitung auf Druckfähigkeit, Dichtheit und Leitfähigkeit vor der ersten Inbetriebnahme inklusive Anbringung der Kennzeichnungsbänder

Wiederholungsprüfung
Prüfung auf Druckfähigkeit, Dichtheit und Leitfähigkeit sowie Prüfung von Beschaffenheit und Erneuerung des Prüfbandes. Die Prüfintervalle sind vom Anwender oder von der Anwenderin im Zuge einer Gefährdungsbeurteilung festzulegen.
Um weitere Informationen zur Prüfung von Schlauchleitungen zu bekommen bzw. den Service zu buchen, kontaktieren Sie uns gerne.

Gleich kontaktieren

Zitat
„Durch die von uns hergestellte und sichergestellte Leitfähigkeit bei entsprechenden Schlauchleitungen sind Sie auf der sicheren Seite, wenn es um das Fördern von leicht entzündlichen Medien geht bzw. die Schläuche in einer EX-Zone verwendet werden.“
- Georg Kirschner, Sortimentsmanager Industrieschläuche und Armaturen

Jetzt registrieren und ExpertInnen kontaktieren

Auch in der digitalen Welt pflegen wir den persönlichen Kontakt und bieten Ihnen den bestmöglichen Service. Bitte melden Sie sich an, um direkt mit unseren Experten zu sprechen.
Nicht angemeldete Personen bedienen wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.
Allgemeine Anfrage stellenFormular ausblenden

Abbrechen
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Weitere Kontaktmöglichkeiten

Allgemeine Anfrage stellen Unser Vertriebsteam
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken