Menu
Services

Aus alt mach neu – Wälzlageraufbereitung bei Haberkorn

Mann in einer Werkstatt

Damit Ihre Produktion stets wirtschaftlich bleibt, müssen Ihre Wälzlager in gutem Zustand sein. Was viele nicht wissen: Durch eine fachmännische und qualitativ hochwertige Aufbereitung der Lager wird ein Neukauf eines Wälzlagers oft vermieden. Und genau hier kommen wir für Sie ins Spiel! Mit unseren Top-Partnern wie Schäffler, NTN oder SNR können wir Ihnen diesen Service bieten: Wir bereiten Ihre Wälzlager auf und bringen sie auf den neuesten Stand.

Ihre Vorteile auf einen Blick
  • Senkung der Lebenszykluskosten

  • Verlängerung der Gebrauchslebensdauer

  • Einsparung von Material- und Energiekosten

  • Reduzierung der Bestandskosten

  • Rückmeldung detektierter Schadensmuster und -häufigkeiten

In wenigen Schritten zum Service
  1. Befundung
    Diese erste Stufe wird von jedem Lager durchlaufen. Alle Bauteile werden gründlich gereinigt und mittels hochgenauer Mess- und Prüfmittel untersucht. Daraus wird ein detaillierter Befundbericht erstellt, in dem Informationen zu vorhandenen Schäden, zu den bei der Untersuchung angewandten Messverfahren sowie den Ergebnissen zu finden sind. Stellt sich heraus, dass keine Beschädigungen vorliegen, wird das Lager umgehend befettet, verpackt und konserviert. Liegen Schäden vor, erhalten Sie ein Angebot für die Aufbereitung.

  2. Wartung
    Sind nur minimale Beschädigungen am Lager festzustellen, wird es gewartet. Das heißt, die funktionsrelevanten Flächen werden poliert, dabei werden hartnäckige Verschmutzungen, Laufspuren, Passungsrost oder Korrosion entfernt. Im Anschluss werden alle Bauteile gereinigt. Nach der Bearbeitung entsprechen alle Abmessungen und Toleranzen denen eines neuen Lagers.

  3. Instandsetzung
    Wenn die Beschädigungen sehr deutlich sind, werden die Funktionsflächen geschliffen. Erst ab dieser Stufe werden neue Wälzkörper verwendet. Um die ursprüngliche Lagerluft zu erreichen, werden diese mit entsprechendem Übermaß gefertigt. Auch Konstruktionsmerkmale wie beispielsweise die Einhärtetiefe werden berücksichtigt.

  4. Überholung
    Bei extremen Lagerschäden ist eine Weiterverwendung der Teile nicht möglich – sie müssen durch Neuteile ersetzt werden. Der Aufwand einer Überholung entspricht nahezu dem der Fertigung eines neuen Wälzlagers, weswegen eine Aufbereitung nur für besondere Lagertypen oder bei extrem hohem Termindruck sinnvoll ist

Kosten und Lieferzeit
Kosten und Lieferzeit hängen von diversen Faktoren ab und können nicht verallgemeinert werden; sie sind abhängig von Zustand, Größe, Stückzahl und Art des Wälzlagers. Je nach Aufbereitungsstufe fallen zudem unterschiedliche Kosten an. Wir erstellen natürlich gerne für Sie Ihr individuelles Angebot.

Wälzlager Aufbereitung
So sieht ein Wälzlager vor und nach der Aufbereitung aus

Zitat
„Die Aufbereitung von Wälzlagern ist herstellerneutral, somit können Wälzlager aller Fabrikate bis zu einem Außendurchmesser von 4.500 mm bei unseren Herstellern revitalisiert werden.“
- Stefanie Piesch, Sortimentsmanagerin Maschinenelemente

Jetzt registrieren und ExpertInnen kontaktieren

Auch in der digitalen Welt pflegen wir den persönlichen Kontakt und bieten Ihnen den bestmöglichen Service. Bitte melden Sie sich an, um direkt mit unseren Experten zu sprechen.
Nicht angemeldete Personen bedienen wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.
Allgemeine Anfrage stellenFormular ausblenden

Abbrechen
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Weitere Kontaktmöglichkeiten

Allgemeine Anfrage stellen Unser Vertriebsteam
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken