Menu

Siemens iQ700-Dampfbackofen und -Induktionsherd

schwarze Küche mit Küchengeräten von Siemens

Technologie und Design vereint

Unvergleichlicher Bedienkomfort, neueste Technologien und unschlagbares Design – das zeichnet die Küchengeräte von Siemens aus. Als führende Marke für Haushaltsgeräte bietet Siemens mit seinen Geräten weit mehr als nur Funktionalität: Hochwertige Materialien bringen das ausgeklügelte Design in jedem Gerät zur Vollendung. Dazu kommt das äußerst intuitive Benutzererlebnis mit seinem einzigartigen Bedienkomfort und hochmoderner Technologie.

 


dunkle Küche mit Siemensgeräten

Einbaugeräte der iQ700-Reihe

Die innovative iQ700-Einbaugerätereihe repräsentiert die Premium-Klasse von Siemens. Alle Geräte der iQ700-Reihe lassen sich beliebig miteinander kombinieren: Die einheitlich gestalteten Fronten in Weiß oder Schwarz sorgen für ein harmonisches Design und lassen sich ohne Probleme übereinander oder nebeneinander installieren – ein echter Hingucker.

 

Kontaktieren Sie unsere Beraterinnen
iQ700 Einbau-Dampfbackofen

iQ700-Einbau-Dampfbackofen

Mit Siemens-Dampfbacköfen und -Dampfgarern bereiten Sie Ihre Speisen schonend und natürlich zu. Aromen, Vitamine und Nährstoffe sowie das Aussehen der Lebensmittel bleiben durch das Garen im heißen Dampf erhalten. Auch lassen sich Gerichte ganz einfach auffrischen – Gemüse beispielsweise lässt sich mit Dampf schnell aufwärmen und bleibt knackig und aromatisch im Geschmack. 

Verschiedenste Gerichte wie ein saftiger Braten oder auch Brot mit idealer Kruste lassen sich hervorragend mittels Zugabe von Wasserdampf zu den herkömmlichen Heizarten zubereiten. Das Verdampfen der Feuchtigkeit an der Speiseoberfläche sorgt zum einen für das Saftigbleiben des Gerichts oder für das Knusprigwerden. Mit den iQ700-Dampfbacköfen von Siemens ist für mehr Flexibilität beim Zubereiten gesunder Speisen gesorgt.

    iQ700 Einbau-Dampfbackofen 60 x 60 cm Edelstahl HS636GDS2 von Siemens

    iQ700-Einbau-Dampfbackofen HS636GDS2

    Modern, innovativ und vor allem praktisch. Besonders für schonendes Kochen ist der iQ700-Einbau-Dampfbackofen HS636GDS2 bestens geeignet. Die vielen verschiedenen Vorteile sorgen für besonders angenehmes Kochen.

    Vorteile auf einen Blick

    • coolStart: Mittels Schnellaufheizung ohne Vorheizen zur perfekten Backtemperatur – selbst gefrorene Lebensmittel können so noch schneller zubereitet werden.

    • ecoClean: Dank der Selbstreinigungshilfe verbringen Sie weniger Zeit mit der Reinigung des Backofens. Die Backofen-Rückwand mit Keramikbeschichtung nimmt Fettspritzer und spaltet diese auf.

    • Dampfgaren: natürlich, schonend und gesund kochen

    • cookControl Plus: Einfach Gericht auswählen und Gewicht eingeben – Sensoren sowie vorinstallierte Einstellungen sorgen für das perfekte Kochergebnis.

    • TFT-Touchdisplay: Einfache Touch-Navigation und praktische Anzeigefunktionen sorgen für ein benutzerfreundliches Navigieren. Der Dampfbackofen führt Sie durch die verschiedenen Menüs und lässt sich auf Ihre Kochgewohnheiten einstellen.

    • Bratenthermometer: Mittels dreier Messpunkte kann das moderne Bratenthermometer die Innentemperatur der Speise genauestens ermitteln.

    Der Dampfbackofen kommt mit 13 Beheizungsarten (4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Dampfgarstufe, Regenerieren, Garen, Auftauen) und verfügt über eine elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 250 °C – ideal zur Zubereitung verschiedenster Gerichte.

    Anfrage zum iQ700 Einbau-Dampfbackofen HS636GDS2 senden
    iQ700 Induktionskochfeld von Siemens

    iQ700-Induktionskochfeld

    Schnelles und komfortables Zubereiten von Gerichten ermöglichen die Siemens-Induktions-Kochfelder (erhältlich in einer Breite von 30 cm oder 90 cm). Mittels powerInduktion wird nur dort Hitze erzeugt, wo sie auch tatsächlich gebraucht wird – sprich: direkt am Topf- oder Pfannenboden. Sollte also mal etwas übergehen, kann es sich nicht in die Glaskeramik-Oberfläche einbrennen, da sich die Fläche selbst kaum erwärmt. Die verschiedenen Extras wie die powerBoost-Funktion oder auch die Induktions-Technologie machen somit das Kochen zum Kinderspiel und sorgen für ein ideales Kocherlebnis.

     

    iQ700 Induktionskochfeld von Siemens

    iQ700-Induktionskochfeld EX801LYC1E

    Mit dem iQ700-Induktionskochfeld EX801LYC1E sparen Sie nicht  nur Zeit, sondern auch Energie. Verschiedenste Funktionen wie der powerBoost oder auch die innovative Induktions-Technologie sorgen für ein neues Kocherlebnis und höchste Flexibilität.

    Vorteile auf einen Blick

     

    • powerBoost-Funktion: bis zu 50 % mehr Leistung und somit eine verkürzte Ankochzeit mit einer Zeitersparnis von bis zu 35 %

    • Timer mit Ausschaltfunktion: Nach Ablauf der eingestellten Kochzeit wird die Kochzone abgeschaltet.

    • innovative Induktions-Technologie: sorgt für ein sicheres, schnelles und sauberes Kochen, Hitze wird direkt am Topf- oder Pfannenboden abgegeben, ohne die Kochstelle zu erhitzen

    • Timer: erhöhter Komfort durch Timer-Funktion

    Durch die autarken Induktions-Kochstellen lässt sich das Induktionskochfeld an jeder beliebigen Stelle in der Küche anbringen und sorgt so für größeren Gestaltungsspielraum.

    Anfrage zum iQ700-Induktionskochfeld EX801LYC1E senden
    Schriftzug "ask an expert"

    Lassen Sie sich beraten

    Für Fragen oder weitere Informationen zur iQ700-Reihe von Siemens stehen unsere Küchenberaterinnen gerne zur Verfügung.

    Kontaktieren Sie unsere Beraterinnen

    Unsere Servicepakete – Klicken Sie rein!

    Neu bei Haberkorn?
    Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
    Einfach da.

    Ihr persönlicher Produktexperte
    Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

    Kontakt

    Allgemeine Anfrage stellen

    Abbrechen
    Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
    Marken