Menu

Formiergaszylinder SC-Profi Single

mehr Formiergassysteme, Schweißbadsicherungen

Drucken
Zum Formieren von Rohren.
Vorteile/Ausführungen
  • mit zwei/drei Doppel-Dichtlippen und Sintermetall-Gasaustritt

Anwendungen/Hinweise
  • offenes Rohr kann bis zu 30 mm vom Rohrende entfernt geschweißt werden

Lieferumfang
  • montiert mit 1 Scheibe (340 °C, Gasfinger und Anschlussschlauch mit Schlauchanschluss NW5)

Downloads

Für Sie interessant

Formiergaszylinder SC-Profi | Formiergassysteme, Schweißbadsicherungen
angesehen
Gekauft
Formiergaszylinder SC-Profi

Formiergassysteme, Schweißbadsicherungen

Zum Formieren von Rohren. Geeignet für WIG, MIG/MAG und Plasma.

Formiergasset SC-Profi 3/4"–4", Rohr zu Rohr | Formiergassysteme, Schweißbadsicherungen
angesehen
Gekauft
Formiergasset SC-Profi 3/4"–4", Rohr zu Rohr

Formiergassysteme, Schweißbadsicherungen

Zum Formieren von Rohren. Geeignet für WIG, MIG/MAG und Plasma.

Formiergasset SC-Profi 3/4"–6", Rohr zu Rohr | Formiergassysteme, Schweißbadsicherungen
angesehen
Gekauft
Formiergasset SC-Profi 3/4"–6", Rohr zu Rohr

Formiergassysteme, Schweißbadsicherungen

Zum Formieren von Rohren. Geeignet für WIG, MIG/MAG und Plasma.

Formiergasset SC-Profi 3/4"–6", Rohr zu Flansch | Formiergassysteme, Schweißbadsicherungen
angesehen
Gekauft
Formiergasset SC-Profi 3/4"–6", Rohr zu Flansch

Formiergassysteme, Schweißbadsicherungen

Zum Formieren von Rohren. Geeignet für WIG, MIG/MAG und Plasma.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken