Menu

Schweißrauchabsauganlagen von Aigner

Schweißrauchabsauganlagen minimieren Gesundheitsrisiken und sind mittlerweile unumgänglich, wenn in einem Betrieb geschweißt wird. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern in Schweißrauchabsauganlagen von Aigner
Hersteller: Aigner Alle zurücksetzen
1-7 von 7 Produkten
in Schweißrauchabsauganlagen von Aigner
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Schweißrauchabsaugung Super Clean M | Schweißrauchabsauganlagen
angesehen
Schweißrauchabsaugung Super Clean M

Aigner | Schweißrauchabsauganlagen

Extrem leiser, mobiler und äußerst sparsamer Schweißrauchfilter für Anwender, die vorwiegend raucharme Schweißprozesse haben und nicht jeden Tag Schweißarbeiten durchführen.

Schweißrauchabsaugung Super Clean M-XL | Schweißrauchabsauganlagen
angesehen
Schweißrauchabsaugung Super Clean M-XL

Aigner | Schweißrauchabsauganlagen

Extrem leiser, mobiler und äußerst sparsamer Schweißrauchfilter für Anwender, die vorwiegend raucharme Schweißprozesse haben und nicht jeden Tag Schweißarbeiten durchführen.

Schweißrauchabsaugung Profi Jet M | Schweißrauchabsauganlagen
angesehen
Schweißrauchabsaugung Profi Jet M

Aigner | Schweißrauchabsauganlagen

Extrem leiser, mobiler und äußerst sparsamer Schweißrauchfilter mit perfekt balanciertem Arm und hochwertigen Filterpatronen für harte Einsätze und Schweißverfahren mit starker Rauchentwicklung.

Schweißrauchabsaugung Profi Jet M-XL | Schweißrauchabsauganlagen
angesehen
Schweißrauchabsaugung Profi Jet M-XL

Aigner | Schweißrauchabsauganlagen

Extrem leiser, mobiler und äußerst sparsamer Schweißrauchfilter mit zwei perfekt balancierten Armen und hochwertigen Filterpatronen für harte Einsätze und Schweißverfahren mit starker Rauchentwicklung.

Schweißrauchabsaugung Profi Jet M auto | Schweißrauchabsauganlagen
angesehen
Schweißrauchabsaugung Profi Jet M auto

Aigner | Schweißrauchabsauganlagen

Extrem leiser, mobiler und äußerst sparsamer Schweißrauchfilter mit perfekt balanciertem Arm und hochwertigen Filterpatronen für harte Einsätze und Schweißverfahren mit starker Rauchentwicklung.

Schweißrauchabsaugung Profi Jet M-XL auto | Schweißrauchabsauganlagen
angesehen
Schweißrauchabsaugung Profi Jet M-XL auto

Aigner | Schweißrauchabsauganlagen

Extrem leiser, mobiler und äußerst sparsamer Schweißrauchfilter mit zwei perfekt balancierten Armen und hochwertigen Filterpatronen für harte Einsätze und Schweißverfahren mit starker Rauchentwicklung.

Zu- und Abluftventilator Mobilvent G 1000, fahrbar | Schweißrauchabsauganlagen
angesehen
Zu- und Abluftventilator Mobilvent G 1000, fahrbar

Aigner | Schweißrauchabsauganlagen

Mobiler Zu- und Abluftventilator Mobilvent G 1000 für Rauch und Feinstaub in geringen Konzentrationen (kein Materialtransport).

1-7 von 7 Produkten

Die entscheidende Rolle von Schweißrauchabsauganlagen in der modernen Produktion

In der modernen industriellen und handwerklichen Produktion ist Schweißen eine unverzichtbare Technologie. Doch die mit dem Schweißrauch verbundenen Gefahren für die Gesundheit der Arbeiterinnen und Arbeiter sind nicht zu unterschätzen. Schweißrauchabsauganlagen spielen hier eine entscheidende Rolle.

Auf einen Blick
    Schweißrauchabsauganlagen mit Schweißrauch
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an Schweißrauchabsauganlagen.

    Funktionsweise und Bedeutung im Arbeitsumfeld

    Schweißrauchabsauganlagen sind spezialisierte Systeme, die entwickelt wurden, um bei Schweißarbeiten schädliche Gase und Partikel aus der Umgebungsluft bei Schweißarbeiten zu entfernen. Sie sind ein entscheidender Bestandteil moderner industrieller und handwerklicher Arbeitsbereiche, um die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewährleisten.

    Eine typische Schweißrauchabsauganlage besteht aus einem oder mehreren Absaugarmen, einem Filtermodul und einem Ventilatorsystem. Die Absaugarme werden so positioniert, dass sie die bei den Schweißarbeiten entstehenden Dämpfe und Partikel direkt an der Quelle erfassen. Ein Ventilator saugt die verunreinigte Luft an und schleust sie durch ein Filtermodul, das die Schadstoffe aus der Luft entfernt. Die gefilterte Luft wird entweder zurück in den Arbeitsbereich geleitet oder nach außen abgeführt.


    Gesundheitsrisiken von Schweißrauch und gesetzliche Vorschriften

    Schweißrauch kann eine Vielzahl gesundheitsschädlicher Stoffe enthalten, darunter Metallpartikel, Gase und organische Verbindungen. Langfristige Exposition gegenüber Schweißrauch kann zu verschiedenen Atemwegsproblemen, zu Hautirritationen und in einigen Fällen sogar zu schwerwiegenden Erkrankungen wie Krebs führen. Durch den Einsatz von Schweißrauchabsauganlagen wird das Risiko solcher Gesundheitsprobleme signifikant minimiert.

    In vielen Ländern gibt es gesetzliche Vorschriften zur Luftqualität in Arbeitsbereichen, in denen Schweißarbeiten durchgeführt werden. Schweißrauchabsauganlagen helfen dabei, diese Vorschriften einzuhalten, indem sie die Konzentration von Schadstoffen in der Luft auf ein akzeptables Niveau reduzieren.

    Der Einsatz einer Schweißrauchabsauganlage erfordert regelmäßige Wartung, um ihre Effektivität sicherzustellen. Dazu gehören das Auswechseln von Filtern und die Überprüfung der mechanischen Komponenten. Anschaffung und Wartung einer solchen Anlage sind natürlich mit Kosten verbunden – die in Anbetracht der gesundheitlichen Vorteile und der gesetzlichen Vorschriften sinnvoll und notwendig sind.


    Typen von Schweißrauchabsaugungen

    1. Mobile Absauganlagen: Diese sind flexibel und können einfach von einem Arbeitsplatz zum anderen verschoben werden. Sie sind besonders nützlich in Werkstätten, in denen die Schweißarbeiten nicht immer am gleichen Ort stattfinden.

    2. Stationäre Absauganlagen: Diese sind für großflächige industrielle Anwendungen geeignet, wo die Arbeitsplätze fest definiert sind. Sie haben in der Regel eine höhere Absaugkapazität und können mehrere Schweißstationen gleichzeitig bedienen.

    3. Zentrale Absaugsysteme: Diese sind für sehr große industrielle Anwendungen konzipiert und können ganze Werke versorgen. Sie erfordern eine umfangreiche Installation und sind eher für Neubauten oder große Renovierungen geeignet.


    Arten von Luftfiltern

    In Schweißrauchabsauganlagen kommen verschiedene Arten von Luftfiltern zum Einsatz, um schädliche Partikel effektiv zu entfernen.

    1. Mechanische Filter: Sie nutzen Gewebe oder Metallgitter, um Partikel aus der Luft zu sieben.

    2. HEPA-Filter: High-Efficiency-Particulate-Air-Filter können bis zu 99,97 % der Partikel aus der Luft entfernen und sind besonders effektiv bei der Entfernung von sehr kleinen Partikeln.