Cepro | Lamellenvorhangsysteme, Vorhangsysteme
Verzinkter Rohrverbinder für CEPRO®-Rohrsystem.
Cepro | Lamellenvorhangsysteme, Vorhangsysteme
Verzinkte Wandbefestigung für CEPRO®-Rohrsystem.
Cepro | Lamellenvorhangsysteme, Vorhangsysteme
Verzinkte Deckenbefestigung für CEPRO®-Rohrsystem.
Cepro | Lamellenvorhangsysteme, Vorhangsysteme
Verzinkter Rohrhalter mit Gewindestange M 8 für CEPRO®-Rohrsystem.
Cepro | Lamellenvorhangsysteme, Vorhangsysteme
Pendelschale zum Aufhängen von Lamellen mit einer Überlappung von 50 mm oder 100 mm für CEPRO®-Rohrsystem.
Cepro | Lamellenvorhangsysteme, Vorhangsysteme
Kunststoff-Distanzstück für CEPRO®-Rohrsystem.
Cepro | Lamellenvorhangsysteme, Vorhangsysteme
Verzinkte Rohrschelle für CEPRO®-Rohrsystem.
Cepro | Lamellenvorhangsysteme, Vorhangsysteme
Verzinkter Metallhaken für CEPRO®-Rohrsystem.
Cepro | Lamellenvorhangsysteme, Vorhangsysteme
Kunststoff-Verschlusskappe für CEPRO®-Rohrsystem.
In der Schweißtechnik sind Vorhangsysteme essenziell, um die Arbeitsumgebung sicher zu gestalten und die Qualitätsstandards hoch zu halten. Unter den verschiedenen Typen von Vorhangsystemen sind Lamellenvorhänge eine besonders beliebte Wahl. Diese Systeme bieten eine Reihe von Vorteilen, die sowohl die Sicherheit als auch die Abgrenzung in der Schweißumgebung verbessern.
Lamellenvorhänge bestehen in der Regel aus mehreren vertikalen Streifen (Lamellen) aus Materialien, die speziell dafür entwickelt wurden, schädliche Strahlung und Funken, die beim Schweißen entstehen, abzublocken. Diese Lamellen sind oft aus PVC oder anderen speziellen Kunststoffen gefertigt und hängen an einer Schiene (meist C-Profil oder Formrohr mittels Pendelschale).
Schutz vor UV-Strahlung und Funken: Die Lamellen sind so beschaffen, dass sie gefährliche UV-Strahlen und Funken, die beim Schweißprozess entstehen, abschirmen.
Luftzirkulation: Im Gegensatz zu vollständig geschlossenen Systemen erlauben Lamellenvorhänge eine gewisse Luftzirkulation, was in vielen Fällen wünschenswert ist.
Flexibilität: Die Lamellen können leicht zur Seite geschoben werden, was einen einfachen Zugang zum Arbeitsbereich ermöglicht, ohne das gesamte System demontieren zu müssen.
Anpassbarkeit: Lamellenvorhangsysteme können je nach Bedarf in ihrer Größe und Form angepasst werden.
Neben Lamellenvorhängen gibt es auch andere Arten von Vorhängen wie feste Schweißvorhänge oder rollbare Schweißvorhänge. Sie sind meist aus schwer entflammbaren Materialien wie PVC gefertigt.
Feste Schweißvorhänge: Diese Art von Vorhängen ist in der Regel stationär und bietet einen umfassenden Schutz für größere Arbeitsbereiche.
Rollbarer Schweißvorhang: Diese Vorhänge können einfach verschoben werden, was sie ideal für Arbeitsbereiche macht, die flexibel und mobil sein müssen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!