Menu

Handbrennschneidmaschine GCE PROFIT SLM

mehr Handbrennschneidmaschine

Drucken
Tragbare, automatische Universalschneidmaschine in Leichtbauweise, die für Autogenschneidanwendungen bis zu 150 mm Blechdicke (bis zu 100 mm mit zwei Schneidbrennern) eingesetzt wird. Für den Innen- und Außenbereich auf Baustellen.
Einsatzbereich
  • für gerade, schienengeführte Schnitte, handgeführte Formschnitte, Kreisschnitte und das Abstechen (mit zwei Brennern)
  • geeignet für alle gängigen Brenngase
  • für gasmischende (IC 30° Konus) Schneidbrenner oder BIR+, sowie Injektor-Schneidbrennertechnologie

Vorteile/Ausführungen
  • einfache Installation und Bedienung
  • die Basisausführung mit einem Brenner kann auf zwei Brenner erweitert werden
  • präzises Antriebssystem sorgt für konstante Schnittgeschwindigkeit
  • genaue Einstellung der Brennerposition
  • die hohe Geschwindigkeit des Motors ermöglicht auch den Einsatz der Maschine für das Plasmaschneiden

Anwendungen/Hinweise
  • kann in vertikaler Position oder abgewinkelt für das Phasenschneiden von Blechkanten befestigt werden

Technische Daten
  • Schneidleistung
150 mm, bis zu 100 mm mit 2 Brennern
  • Schneidgeschwindigkeit
50–1.600 mm/min.
  • Betrieb
Vor- und Rücklauf mit variabler Geschwindigkeit
  • Stromversorgung
230 V AC/50 Hz
  • Sauerstoffanschluss
G 1/4", bis 8 bar, Schlauch min. DN8
  • Brenngasanschluss
G 3/8" LH, bis 1 bar, Schlauch min. DN8
  • Abmessung
175 x 350 x 140 mm
  • Laufschiene
Zn-beschichtet, 1,8 m
  • Flaschendruck
bis 300 bar

Lieferumfang
  • Ausrüstung für Ein-Brennerbetrieb
  • einen gasmischenden Schneidbrenner
  • Brennerhaltung, Brennerstange, Hitzeschild aus Edelstahl
  • Schlauchpaket, Gasverteiler mit Absperrventilen
  • Stromkabel 8 m mit Stecker

Downloads

Für Sie interessant

Laufschiene | Handbrennschneidmaschine
angesehen
Gekauft
Laufschiene

Zubehör

Verzinkte Laufschiene zu GCE PROFIT SLM Hand-Brennschneidmaschine.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken