Menu

Heißluft-Schweißautomat UNIROOF ST, 40 mm

von Leister   |   mehr Plastic Welding

Drucken

Flexibler Dachschweißautomat für das Schweißen thermoplastischer Dichtungsbahnen auf Flachdächern sowie schwach geneigten Dächern bis 30°.


Einsatzbereich
  • für randnahes Schweißen an der Attika bis 100 mm, auf der Attika, in der Fläche und überall dort, wo wenig Platz ist
  • zum Schweißen von PP, PVC, TPO, ECB, EPDM, EVA, FPO, PO, PIB

Vorteile/Ausführungen
  • 38 % mehr Schweißleistung als vergleichbare Maschinen
  • kein Umrüsten dank verschiebbarer Transportachse
  • in der Andrückrolle integrierter wartungsfreier Direktantrieb, dadurch bessere Gesamtperformance
  • baustellenerprobtes Design
  • mit Potentiometer
  • Temperaturkontrolle durch Open-loop-System

Technische Daten
  • Spannung
220–240 V, 50 Hz
  • Leistung
3.450 W
  • stufenlose Temperatur
+100 °C bis +620 °C
  • Luftmenge
45–100 %
  • stufenloser Antrieb
1–10 m/min
  • Abmessung L x B x H
475 x 244 x 260 mm
  • Gewicht inkl. 3 Zusatzgewichten
17,5 kg

Lieferumfang
  • mit Gerätekoffer inklusive 2 Stk. Schweißbleche, Reinigungsbürste, Zusatzgewichte (2 x seitlich, 1 x vorne), Standard-Führungsstab und Innensechskantschlüssel Nr. 4

Downloads

Für Sie interessant

Dach-Strukturprofil-Kit für UNIROOF AT/ST | Plastic Welding
angesehen
Dach-Strukturprofil-Kit für UNIROOF AT/ST

Leister Zubehör

Kit zum Verschweißen von Dach-Strukturprofilen als Zubehör für Leister-Heißluft-Schweißautomat UNIROOF AT/ST.

Abverkauf
Grip-Düse für UNIROOF | Plastic Welding
angesehen
Grip-Düse für UNIROOF

Leister Zubehör

Gripdüse als Zubehör für Heißluft-Schweißautomat UNIROOF AT/ST.

Zusatzgewicht für UNIROOF | Plastic Welding
angesehen
Zusatzgewicht für UNIROOF

Leister Zubehör

Zusatzgewicht für einen besseren Anpressdruck als Zubehör für die Heißluft-Schweißautomaten UNIROOF AT/ST/700 LQS/300.

Schweißblech für VARIMAT V2 und UNIROOF AT/ST | Plastic Welding
angesehen
Schweißblech für VARIMAT V2 und UNIROOF AT/ST

Leister Zubehör

Zwei Schweißplatten für den bestmöglichen Start des Schweißvorgangs als Zubehör für die Leister-Heißluft-Schweißautomaten UNIROOF AT/ST und VARIMAT V2.

Stahlbürste für Heißluft-Schweißautomaten | Plastic Welding
angesehen
Stahlbürste für Heißluft-Schweißautomaten

Leister Zubehör

Handbürste mit Borsten aus rostfreiem Stahl zur Reinigung der Düsen als Zubehör für die Heißluft-Schweißautomaten.

Transportachse für UNIROOF | Plastic Welding
angesehen
Transportachse für UNIROOF

Leister Zubehör

Transportachse als Zubehör für die Heißluft-Schweißautomaten UNIROOF AT/ST/700 LQS/300.

Bitumen-Kit für UNIROOF AT/ST | Plastic Welding
angesehen
Bitumen-Kit für UNIROOF AT/ST

Leister Zubehör

Bitumen-Kit als Zubehör für Leister-Heißluft-Schweißautomat UNIROOF AT/ST.

Heizelement für Heißlufterhitzer und Schweißautomaten | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer
angesehen
Heizelement für Heißlufterhitzer und Schweißautomaten

Leister Zubehör

Heizelement als Ersatzteil für Leister-Geräte.

Heißluft-Schweißautomat BITUMAT B2 | Plastic Welding
angesehen
Heißluft-Schweißautomat BITUMAT B2

Leister | Plastic Welding

Wirtschaftlicher Heißluft-Schweißautomat für das flammenlose Verschweißen von modifizierten Bitumenbahnen (SBS, APP).

Heizkeil-Schweißautomat COMET | Plastic Welding
angesehen
Heizkeil-Schweißautomat COMET

Leister | Plastic Welding

Der kleine Heizkeil-Schweißautomat COMET wird zum Überlappschweißen von PE-HD, PE-LD, PE-C und PP verwendet und ist für starke Beanspruchungen ausgelegt.

Heizkeil-Schweißautomat COMET 700, Field-Kit | Plastic Welding
angesehen
Heizkeil-Schweißautomat COMET 700, Field-Kit

Leister | Plastic Welding

Robuster Heizkeil-Schweißautomat zum Überlappschweißen dicker oder dünner Geomembranen. Dank LQS (Leister-Quality-System), WiFi und GPS werden die Schweißparameter und -koordinaten dokumentiert, womit sich die Qualität der Schweißung belegen lässt.

Heizkeil-Schweißautomat COMET 700, Indoor-Kit | Plastic Welding
angesehen
Heizkeil-Schweißautomat COMET 700, Indoor-Kit

Leister | Plastic Welding

Robuster Heizkeil-Schweißautomat zum Überlappschweißen dicker oder dünner Geomembranen. Dank LQS (Leister-Quality-System), WiFi und GPS werden die Schweißparameter und -koordinaten dokumentiert, womit sich die Qualität der Schweißung belegen lässt.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken