Menu

Heißluft-Schweißautomat UNIROOF 300

von Leister   |   mehr Plastic Welding

Drucken

Kompakter Dachschweißautomat zum Verschweißen von thermoplastischen Kunststoffdichtungsbahnen und modifizierten Bitumenbahnen auf Flachdächern bis ca. 500 m2, auf Brüstungen, an Dachenden sowie als Ergänzung auf großen Flachdächern. Durch seine einfache Bedienung das ideale Modell für Einsteiger.


Einsatzbereich
  • Bitumenschweißen
  • Schweißen von Flachdachmembranen
  • für randnahes Schweißen an der Attika bis 100 mm und auf Attika-Ecken
  • Überlappschweißen von Bitumen, ECB, EPDM, EVA, FPO, PIB, PVC, TPE, TPO, TPU

Vorteile/Ausführungen
  • einfache Bedienung
  • übersichtliches Display
  • Luftmenge einstellbar
  • wartungsfreier, bürstenloser Antriebsmotor
  • montierte Standard-Düse gewährleistet homogene Schweißnaht
  • einfaches Einbringen der Düse
  • kein Umrüsten dank verschiebbarer Transportachse
  • Temperaturregelung durch Closed-Loop-System

Anwendungen/Hinweise
  • Gebläsemotor nicht bürstenlos

Technische Daten
  • Geschwindigkeit
1–10 m/min
  • Temperatur
+100 °C bis +600 °C
  • Abmessung L x B x H
475 x 244 x 260 mm
  • Netzkabellänge
3 m
  • Gewicht
17 kg

Lieferumfang
  • Gewichte (2 seitlich, 1 hinten)
  • verschiebbare Transportachse 220 mm montiert
  • Führungsstab
  • oberer Griff separat im Koffer
  • Edelstahl-Drahtbürste
  • 2 Schweißschutzplatten
  • Innensechskantschlüssel 4 mm
  • Gerätekoffer

Downloads

Für Sie interessant

Aufraudüse für UNIROOF 300/700 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Aufraudüse für UNIROOF 300/700

Leister Zubehör

Power-Aufraudüse als Zubehör für die Heißluft-Schweißautomaten UNIROOF 300/700.

Zusatzgewicht für UNIROOF | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Zusatzgewicht für UNIROOF

Leister Zubehör

Zusatzgewicht für einen besseren Anpressdruck als Zubehör für die Heißluft-Schweißautomaten UNIROOF AT/ST/700 LQS/300.

Transportachse für UNIROOF | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Transportachse für UNIROOF

Leister Zubehör

Transportachse als Zubehör für die Heißluft-Schweißautomaten UNIROOF AT/ST/700 LQS/300.

Heißluft-Schweißautomat BITUMAT B2 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Heißluft-Schweißautomat BITUMAT B2

Leister | Plastic Welding

Wirtschaftlicher Heißluft-Schweißautomat zum flammenlosen Verschweißen von modifizierten Bitumenbahnen auf größeren Flachdächern.

Heizkeil-Schweißautomat COMET | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Heizkeil-Schweißautomat COMET

Leister | Plastic Welding

Der kleine Heizkeil-Schweißautomat COMET wird zum Überlappschweißen von PE-HD, PE-LD, PE-C und PP verwendet und ist für starke Beanspruchungen ausgelegt.

Heizkeil-Schweißautomat COMET 700, Field-Kit | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Heizkeil-Schweißautomat COMET 700, Field-Kit

Leister | Plastic Welding

Robuster Heizkeil-Schweißautomat zum Überlappschweißen dicker oder dünner Geomembranen. Dank LQS (Leister-Quality-System), WiFi und GPS werden die Schweißparameter und -koordinaten dokumentiert, womit sich die Qualität der Schweißung belegen lässt.

Heizkeil-Schweißautomat COMET 700, Indoor-Kit | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Heizkeil-Schweißautomat COMET 700, Indoor-Kit

Leister | Plastic Welding

Robuster Heizkeil-Schweißautomat zum Überlappschweißen dicker oder dünner Geomembranen. Dank LQS (Leister-Quality-System), WiFi und GPS werden die Schweißparameter und -koordinaten dokumentiert, womit sich die Qualität der Schweißung belegen lässt.

Heizkeil-Schweißautomat GEOSTAR G5 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Heizkeil-Schweißautomat GEOSTAR G5

Leister | Plastic Welding

Heizkeil-Schweißautomat zum schnellen Verschweißen von diversen Geomembranen im Tiefbau. Den Heizkeil-Schweißautomat GEOSTAR G5 gibt es auch mit der Zusatzfunktion LQS (Leister-Quality-System). Dank LQS sind die wichtigen Schweißparameter wie Geschwindigkeit, Temperatur und Druck...

Heizkeil-Schweißautomat GEOSTAR G7 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Heizkeil-Schweißautomat GEOSTAR G7

Leister | Plastic Welding

Heizkeil-Schweißautomat zum schnellen Verschweißen von diversen Geomembranen im Tiefbau. Den Heizkeil-Schweißautomat GEOSTAR G7 gibt es auch mit der Zusatzfunktion LQS (Leister-Quality-System). Dank LQS sind die wichtigen Schweißparameter wie Geschwindigkeit, Temperatur und Druck...

Fahreinheit MINIFLOOR Drive Unit | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Fahreinheit MINIFLOOR Drive Unit

Leister | Plastic Welding

Mit dieser Fahreinheit wird innerhalb kürzester Zeit aus dem Heißluft-Handgerät TRIAC ein MINIFLOOR-Heißluft-Schweißautomat für viele Einsatzmöglichkeiten. Eine Halterung an der Einheit sorgt für den stabilen Halt des Handgerätes. Eine bessere Schweißqualität, ein leichteres Arbe...

Heißluft-Schweißautomat UNIFLOOR 500 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Heißluft-Schweißautomat UNIFLOOR 500

Leister | Plastic Welding

Praktischer Boden-Schweißautomat der neuesten Generation zum Verschweißen der Fugen in elastischen Bodenbelägen aus Kunststoff, antistatischen ESD-Böden sowie zum Verschließen der Fugen in Naturbelägen aus Linoleum und Kautschuk.

Heißluft-Schweißautomat TAPEMAT | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Heißluft-Schweißautomat TAPEMAT

Leister | Plastic Welding

Kraftvoller Band-Schweißautomat mit hoher Schweißgeschwindigkeit. Mit diesem Gerät gelingt Bandschweißen von Lkw-Planen und Industrievorhängen schnell und wirtschaftlich.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken