Menu

Heißluft-Schweißautomat UNIROOF 700 LQS

von Leister   |   mehr Plastic Welding

Drucken

Kompakter Dachschweißautomat für das Verschweißen bzw. Fügen thermoplastischer Dichtungsbahnen auf Flachdächern bis ca. 500 m2 sowie schwach geneigten Dächern bis 30°. Dank LQS (Leister-Quality-System) sind die wichtigen Schweißparameter wie Temperatur, Luftmenge und Geschwindigkeit nicht nur unter Kontrolle, die Schweißqualität wird auch genau dokumentiert.


Einsatzbereich
  • für randnahes Schweißen an der Attika bis 100 mm, auf der Attika, in der Fläche und an schwer zugänglichen Stellen
  • zum Schweißen von PVC, TPE, EPDM, TPO, ECB, TPU, Bitumen, PIB, EVA, FPO

Vorteile/Ausführungen
  • Unterspannungsfunktion für konstanten Schweißprozess
  • Powermanagement
  • Energiesparmodus
  • Prozess-Sicherheit durch Schweißassistent
  • montierte Standard-Düse gewährleistet homogene Schweißnaht
  • hervorragende Schweißgeschwindigkeit, 20 % schneller als UNIROOF 300
  • kein Umrüsten dank verschiebbarer Transportachse
  • dokumentierte Schweißqualität dank LOS
  • Bedien-Display mit Voltanzeige
  • servicefreie, bürstenlose Motoren
  • Temperaturkontrolle durch closed-loop-System

Anwendungen/Hinweise
  • einstellbare Luftmenge

Technische Daten
  • Spannung
230 V, 50 Hz
  • Leistung
3.680 W
  • Temperatur
+100 °C bis +620 °C
  • Geschwindigkeit
1–10 m/min
  • Abmessung L x B x H
475 x 244 x 260 mm
  • Netzkabellänge
3 m
  • Gewicht
17 kg

Lieferumfang
  • 3 Gewichte (2 seitlich/1 hinten)
  • verschiebbare Transportachse 220 mm montiert
  • Führungsstab
  • oberer Griff separat im Koffer
  • 1 Drahtbürste
  • 2 Schweißschutzplatten
  • 1 Sechskant-Stift-Schlüssel Gr. 4
  • Gerätekoffer

Downloads

Für Sie interessant

Aufraudüse für UNIROOF 300/700 | Plastic Welding
angesehen
Aufraudüse für UNIROOF 300/700

Leister Zubehör

Power-Aufraudüse als Zubehör für die Heißluft-Schweißautomaten UNIROOF 300/700.

Zusatzgewicht für UNIROOF | Plastic Welding
angesehen
Zusatzgewicht für UNIROOF

Leister Zubehör

Zusatzgewicht für einen besseren Anpressdruck als Zubehör für die Heißluft-Schweißautomaten UNIROOF AT/ST/700 LQS/300.

Transportachse für UNIROOF | Plastic Welding
angesehen
Transportachse für UNIROOF

Leister Zubehör

Transportachse als Zubehör für die Heißluft-Schweißautomaten UNIROOF AT/ST/700 LQS/300.

Heißluft-Schweißautomat BITUMAT B2 | Plastic Welding
angesehen
Heißluft-Schweißautomat BITUMAT B2

Leister | Plastic Welding

Wirtschaftlicher Heißluft-Schweißautomat für das flammenlose Verschweißen von modifizierten Bitumenbahnen (SBS, APP).

Heizkeil-Schweißautomat COMET | Plastic Welding
angesehen
Heizkeil-Schweißautomat COMET

Leister | Plastic Welding

Der kleine Heizkeil-Schweißautomat COMET wird zum Überlappschweißen von PE-HD, PE-LD, PE-C und PP verwendet und ist für starke Beanspruchungen ausgelegt.

Heizkeil-Schweißautomat COMET 700, Field-Kit | Plastic Welding
angesehen
Heizkeil-Schweißautomat COMET 700, Field-Kit

Leister | Plastic Welding

Robuster Heizkeil-Schweißautomat zum Überlappschweißen dicker oder dünner Geomembranen. Dank LQS (Leister-Quality-System), WiFi und GPS werden die Schweißparameter und -koordinaten dokumentiert, womit sich die Qualität der Schweißung belegen lässt.

Heizkeil-Schweißautomat COMET 700, Indoor-Kit | Plastic Welding
angesehen
Heizkeil-Schweißautomat COMET 700, Indoor-Kit

Leister | Plastic Welding

Robuster Heizkeil-Schweißautomat zum Überlappschweißen dicker oder dünner Geomembranen. Dank LQS (Leister-Quality-System), WiFi und GPS werden die Schweißparameter und -koordinaten dokumentiert, womit sich die Qualität der Schweißung belegen lässt.

Heizkeil-Schweißautomat GEOSTAR G5 | Plastic Welding
angesehen
Heizkeil-Schweißautomat GEOSTAR G5

Leister | Plastic Welding

Zum schnellen Verschweißen geosynthetischer Kunststoffdichtungsbahnen (KDB) für den Tiefbau.

Heizkeil-Schweißautomat GEOSTAR G7 | Plastic Welding
angesehen
Heizkeil-Schweißautomat GEOSTAR G7

Leister | Plastic Welding

Zum schnellen Verschweißen geosynthetischer Kunststoffdichtungsbahnen (KDB) für den Tiefbau.

Fahreinheit MINIFLOOR Drive Unit | Plastic Welding
angesehen
Fahreinheit MINIFLOOR Drive Unit

Leister | Plastic Welding

Mit dieser Fahreinheit wird innerhalb kürzester Zeit aus dem Heißluft-Handgerät TRIAC ein MINIFLOOR-Heißluft-Schweißautomat für viele Einsatzmöglichkeiten. Eine Halterung an der Einheit sorgt für den stabilen Halt des Handgerätes. Eine bessere Schweißqualität, ein leichteres Arbe...

Heißluft-Schweißautomat UNIFLOOR 500 | Plastic Welding
angesehen
Heißluft-Schweißautomat UNIFLOOR 500

Leister | Plastic Welding

Praktischer Boden-Schweißautomat der neuesten Generation zum Verschweißen der Fugen in elastischen Bodenbelägen aus Kunststoff, antistatischen ESD-Böden sowie zum Verschließen der Fugen in Naturbelägen aus Linoleum und Kautschuk.

Heißluft-Schweißautomat TAPEMAT | Plastic Welding
angesehen
Heißluft-Schweißautomat TAPEMAT

Leister | Plastic Welding

Kraftvoller Band-Schweißautomat mit hoher Schweißgeschwindigkeit. Mit diesem Gerät gelingt Bandschweißen von Lkw-Planen und Industrievorhängen schnell und wirtschaftlich.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken