Menu

Halbautomatisches Schweißgerät UNIDRIVE 500

von Leister   |   mehr Plastic Welding

Drucken

Kompaktes, halbautomatisches Heißluft-Schweißgerät mit geringem Gewicht zum Schweißen jeder Überlappung.


Einsatzbereich
  • Flach- und Steildächer
  • Überlappschweißen von allen thermoplastischen Kunststoff-Dichtungsbahnen (KDB) wie PVC und TPO

Vorteile/Ausführungen
  • konstante Parameter und Qualitätssicherheit (auch bei Unterspannung)
  • einfache Bedienung über Display und optimal angepasste Griffe
  • 3-mal schneller als Handschweißen
  • Dual-Antrieb für schnellen Richtungswechsel
  • eine Chromstahl-Düse für alle Schweißanwendungen
  • servicefreie, bürstenlose Motoren
  • klein und kompakt
  • auf engstem Raum einsetzbar

Technische Daten
  • Spannung
230 V, 50 Hz
  • Leistung
2.200 W
  • Temperatur
+100 °C bis +580 °C
  • Luftmenge
45–100 %
  • Geschwindigkeit
0,7–4,5 m/min
  • Abmessung L x B x H
297 x 275 x 173 mm
  • Gewicht
4,5 kg

Lieferumfang
  • mit Gerätekoffer inklusive Innensechskantschlüssel

Downloads

Für Sie interessant

Überlappschweißdüse für UNIDRIVE 500 | Plastic Welding
angesehen
Überlappschweißdüse für UNIDRIVE 500

Leister Zubehör

Überlappschweißdüse als Zubehör für das halbautomatische Schweißgerät UNIDRIVE 500.

Aufraudüse für UNIDRIVE 500 | Plastic Welding
angesehen
Aufraudüse für UNIDRIVE 500

Leister Zubehör

Power-Aufraudüse speziell für schwierig zu verschweißende Dichtungsbahnen als Zubehör für das halbautomatische Schweißgerät UNIDRIVE 500.

Stützrad für UNIDRIVE 500 | Plastic Welding
angesehen
Stützrad für UNIDRIVE 500

Leister Zubehör

Stützrad aus Silikon als Zubehör für das halbautomatische Schweißgerät UNIDRIVE 500.

Andrückrolle für UNIDRIVE 500 | Plastic Welding
angesehen
Andrückrolle für UNIDRIVE 500

Leister Zubehör

Andrückrolle mit spitzem diagonalen Profil als Zubehör für das halbautomatische Schweißgerät UNIDRIVE 500.

Zwischenrolle für UNIDRIVE 500 | Plastic Welding
angesehen
Zwischenrolle für UNIDRIVE 500

Leister Zubehör

Komplette Zwischenrolle für mehr Sicherheit als Zubehör für das halbautomatische Schweißgerät UNIDRIVE 500.

Silikongummi-Rolle für UNIDRIVE 500 | Plastic Welding
angesehen
Silikongummi-Rolle für UNIDRIVE 500

Leister Zubehör

Gummirolle aus Silikon als Zubehör für das halbautomatische Schweißgerät UNIDRIVE 500.

Rad zu Silikongummi-Rolle für UNIDRIVE 500 | Plastic Welding
angesehen
Rad zu Silikongummi-Rolle für UNIDRIVE 500

Leister Zubehör

Rad für Silikongummi-Rolle als Zubehör für das halbautomatische Schweißgerät UNIDRIVE 500.

Kabelhalter für UNIDRIVE 500 | Plastic Welding
angesehen
Kabelhalter für UNIDRIVE 500

Leister Zubehör

Kabelhalter als Zubehör für das halbautomatische Schweißgerät UNIDRIVE 500.

Tragegurt für Gerätekoffer UNIDRIVE 500 | Plastic Welding
angesehen
Tragegurt für Gerätekoffer UNIDRIVE 500

Leister Zubehör

Tragegurt als Zubehör zum Gerätekoffer für das halbautomatische Schweißgerät UNIDRIVE 500.

Heißluft-Schweißautomat BITUMAT B2 | Plastic Welding
angesehen
Heißluft-Schweißautomat BITUMAT B2

Leister | Plastic Welding

Wirtschaftlicher Heißluft-Schweißautomat für das flammenlose Verschweißen von modifizierten Bitumenbahnen (SBS, APP).

Heizkeil-Schweißautomat COMET | Plastic Welding
angesehen
Heizkeil-Schweißautomat COMET

Leister | Plastic Welding

Der kleine Heizkeil-Schweißautomat COMET wird zum Überlappschweißen von PE-HD, PE-LD, PE-C und PP verwendet und ist für starke Beanspruchungen ausgelegt.

Heizkeil-Schweißautomat COMET 700, Field-Kit | Plastic Welding
angesehen
Heizkeil-Schweißautomat COMET 700, Field-Kit

Leister | Plastic Welding

Robuster Heizkeil-Schweißautomat zum Überlappschweißen dicker oder dünner Geomembranen. Dank LQS (Leister-Quality-System), WiFi und GPS werden die Schweißparameter und -koordinaten dokumentiert, womit sich die Qualität der Schweißung belegen lässt.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken