Menu

Schweißprüfgerät EXAMO USB

von Leister   |   mehr Plastic Welding

Drucken
Handliches Schweißprüfgerät zur Prüfung der Schweißnaht. Der EXAMO gibt an, ob die Schweißnaht dicht ist und den vorgegebenen Schäl-, Zug- und Scherkräften standhält.
Vorteile/Ausführungen
  • baustellengerechte, mobile Ausführung
  • handlich, robust und leicht
  • Digital-Anzeige für Dehnungen, Maximalkraft, Reißkraft, Prüfgeschwindigkeit und Position
  • USB-Anschluss

Technische Daten
  • Zugkraft
4.000 N
  • Prüfgeschwindigkeit
20–550 mm/min 
  • Probendicke
max. 4 mm
  • Probenbreite
max. 40 mm
  • Abmessung L x B x H
300F USB: 750 x 270 x 190 mm
 600F USB: 1.050 x 270 x 190 mm

Lieferumfang
  • mit Gerätekoffer inklusive USB-Memory-Stick

Downloads

Für Sie interessant

Schweißprüfgerät EXAMO 100 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Schweißprüfgerät EXAMO 100

Leister | Plastic Welding

Kleines halbautomatisches Schweißprüfgerät für den Tiefbau zum schnellen und kräftesparenden Prüfen der Schweißnaht in Kunststoff-Geomembranen.

Halter für Membranen | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Halter für Membranen

Leister | Plastic Welding

Der robuste Membran-Halter erleichtert das Verlegen von Geomembranen in den Stärken von 1 bis 3 mm. Optimales Hilfsmittel im Tunnel- und Deponiebau.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken