In der Metallverarbeitung und besonders bei Verbindungstechniken wie dem Löten sind Weichlote, Hartlote und Flussmittel unerlässliche Materialien. Sie alle haben die Aufgabe, Werkstoffe miteinander zu verbinden oder den Prozess des Verbindens zu unterstützen. Ihre individuellen Funktionen und Eigenschaften sind jedoch unterschiedlich und passen sich den jeweiligen Anforderungen des zu lösenden Problems an. Mehr in unserem Ratgeber
Ögussa | Weichlote, Hartlote, Flussmittel
Messing-Hartlot und Schweißstab für Messing-Schweißverbindungen.
Ögussa | Weichlote, Hartlote, Flussmittel
Neusilberhartlot zum Flamm- und Induktionslöten.
Ögussa | Weichlote, Hartlote, Flussmittel
Hochlegierte Kupfer-Zinn-Legierung für alle Schweißverfahren.
Ögussa | Weichlote, Hartlote, Flussmittel
Eignet sich ideal für Verbindungsschweißungen von Kupfer-Zink-Legierungen und Stählen. Speziell zum WIG-Schweißen.
Ögussa | Weichlote, Hartlote, Flussmittel
Flussmittelummanteltes, niedrigschmelzendes Silberhartlot mit sehr guten Fließeigenschaften. Für Kupfer und Kupferlegierungen und Nickel und Nickellegierungen einsetzbar.
Ögussa | Weichlote, Hartlote, Flussmittel
Cadmiumfreie Hartlote können ohne zusätzliche Angaben in der Regel für Betriebstemperaturen von –200 °C bis zu +200 °C eingesetzt werden. Alle Lote sind für beliebige Stähle, Kupfer und Kupferlegierungen und Nickel und Nickellegierungen einsetzbar. Bei Lötungen an rostfreien Edel...
Ögussa | Weichlote, Hartlote, Flussmittel
Cadmiumfreie Hartlote können ohne zusätzliche Angaben in der Regel für Betriebstemperaturen von –200 °C bis zu +200 °C eingesetzt werden. Alle Lote sind für beliebige Stähle, Kupfer und Kupferlegierungen und Nickel und Nickellegierungen einsetzbar. Bei Lötungen an rostfreien Edel...
Ögussa | Weichlote, Hartlote, Flussmittel
Cadmiumfreie Hartlote können ohne zusätzliche Angaben in der Regel für Betriebstemperaturen von –200 °C bis zu +200 °C eingesetzt werden. Alle Lote sind für beliebige Stähle, Kupfer und Kupferlegierungen und Nickel und Nickellegierungen einsetzbar. Bei Lötungen an rostfreien Edel...
Ögussa | Weichlote, Hartlote, Flussmittel
Phosphorhaltiges Hartlot zum Verbinden von Kupfer mit Kupfer oder Kupferlegierungen (Messing, Bronze, Rotguss). Beim Löten von Kupfer an Kupfer kann aufgrund des Phosphor-Gehaltes auf ein zusätzliches Flussmittel verzichtet werden.
Ögussa | Weichlote, Hartlote, Flussmittel
Phosohorhaltiges Hartlot zum Verbinden von Kupfer mit Kupfer oder Kupferlegierungen (Messing, Bronze, Rotguss). Beim Löten von Kupfer an Kupfer kann aufgrund des Phosphor-Gehaltes auf ein zusätzliches Flussmittel verzichtet werden.
Ögussa | Weichlote, Hartlote, Flussmittel
Sondermessing-Drilldraht mit Flussmittelfüllung. Zum Hartlöten an Karosserieblechteilen. Rauchfreie Qualität (ohne Zinkausdampfung) mit erhöhter Festigkeit und Duktilität (keine späteren Lötbruchstellen).
Ögussa | Weichlote, Hartlote, Flussmittel
Hartlötflussmittel zum Löten von Stahl, Kupfer und Kupferlegierungen sowie Nickel und Nickellegierungen. Kann für alle Flammlötverfahren und für das Induktionslöten eingesetzt werden.
Ögussa | Weichlote, Hartlote, Flussmittel
Hartlötflussmittel zum Löten von Hartmetallen und CrNi-Stählen. Kann für alle Flammlötverfahren und für das Induktionslöten eingesetzt werden.
Wenn man die Kunst des Metallverbindens durchdenkt, entpuppen sich Weichlote, Hartlote und Flussmittel als drei wesentliche Elemente. Diese drei Komponenten sind nicht nur Instrumente in den Händen von Handwerkerinnen und Handwerker, Technikerinnen und Techniker und Ingenieurinnen und Ingenieure, sondern sie symbolisieren auch die Evolution und Vielfalt der Techniken in der Metallbearbeitung. Was sie eint, ist ihre gemeinsame Mission: die Schaffung dauerhafter, zuverlässiger und qualitativ hochwertiger Verbindungen zwischen metallischen Komponenten.
Weichlote sind Lotmaterialien, die bei relativ niedrigen Temperaturen schmelzen, in der Regel bei unter +450 °C. Sie bestehen hauptsächlich aus einer Mischung aus Zinn und Blei, wobei aufgrund von Gesundheits- und Umweltbedenken immer häufiger bleifreie Alternativen verwendet werden. Diese Alternativen können aus Zinn und verschiedenen anderen Metallen wie Silber oder Kupfer bestehen. Weichlote werden hauptsächlich in der Elektronik und bei kleineren Installationen verwendet. Sie bieten eine gute elektrische Leitfähigkeit und sind leicht zu verarbeiten. Die niedrigen Schmelztemperaturen von Weichloten bedingen jedoch, dass die damit verbundenen Teile nicht zu hohen Temperaturen und mechanischen Belastungen ausgesetzt werden.
Hartlote schmelzen bei höheren Temperaturen, in der Regel bei über +450 °C. Sie bestehen aus einer Mischung verschiedener Metalle wie Kupfer, Silber, Zink oder Nickel. Diese Lote bieten eine höhere Festigkeit und Temperaturbeständigkeit im Vergleich zu Weichloten. Hartlote werden häufig in Bereichen eingesetzt, in denen stärkere mechanische Belastungen oder höhere Temperaturen erwartet werden, wie z. B. in der Sanitärinstallation oder im Kfz-Bereich. Der Lötprozess mit Hartloten ist komplexer und erfordert oft eine spezifische Wärmebehandlung, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
Flussmittel spielen eine entscheidende Rolle beim Lötvorgang, unabhängig davon, ob man Weich- oder Hartlote verwendet. Sie helfen, die Oberfläche der zu verbindenden Teile von Oxiden oder anderen Verunreinigungen zu befreien. Dies ermöglicht eine bessere Haftung des Lots und eine stärkere Verbindung. Einige Flussmittel sind aktiv und müssen nach dem Löten entfernt werden, um Korrosion oder andere negative Auswirkungen auf die Verbindung zu verhindern. Andere hingegen sind so zusammengesetzt, dass sie im Lötprozess vollständig verdampfen und einen rückstandsfreien Prozess ermöglichen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!