Menu

Schrottschneiddüse Coolex A 317

von Air Liquide   |   mehr Autogen-Brennersysteme

Drucken
Gasemischende, 1-teilige Stichflammdüse mit einem zylindrischen Schneidsauerstoffkanal (Arbeitsgas Acetylen). Für 3-Rohr-Federhebeleinsatz.

Downloads

Für Sie interessant

Handschneidbrenner X 511 Diamant II | Autogen-Brennersysteme
angesehen
Gekauft
Handschneidbrenner X 511 Diamant II

Air Liquide Zubehör von

Druckbrenner (Mischer ohne Saugwirkung = II) zum manuellen Brennschneiden mit Sauerstoff und einem Brenngas.

3-Rohr-Schneideinsatz DS i OPTAL® 90 | Autogen-Brennersysteme
angesehen
Gekauft
3-Rohr-Schneideinsatz DS i OPTAL® 90

Air Liquide Zubehör von

Schneideinsatz für gasmischende Düsen (Arbeitsgas Acetylen/Propan) zum Griffstück OPTAL® 90.

Schweiß- und Schneidgarnitur Standard-Kassette OPTAL® 90i | Autogen-Brennersysteme
angesehen
Gekauft
Schweiß- und Schneidgarnitur Standard-Kassette OPTAL® 90i

Air Liquide | Autogen-Brennersysteme

Komplette Schweiß- und Schneidgarnitur in handlicher, robuster Standard-Kassette. Hervorragend geeignet zum Schweißen bis 30-mm-Hart- und Weichlöten, Brennschneiden bis 200 mm, Lochschneiden, Fugenhobeln, Anwärmen und zum Flammstrahlen auf Stahl und Beton.

Schweiß- und Schneidgarnitur Anlagen-Kassette OPTAL® 90i | Autogen-Brennersysteme
angesehen
Gekauft
Schweiß- und Schneidgarnitur Anlagen-Kassette OPTAL® 90i

Air Liquide | Autogen-Brennersysteme

Komplette Schweiß- und Schneidgarnitur in handlicher, robuster Standard-Kassette. Hervorragend geeignet zum Schweißen bis 30-mm-Hart- und Weichlöten, Brennschneiden bis 200 mm, Lochschneiden, Fugenhobeln, Anwärmen und zum Flammstrahlen auf Stahl und Beton.

Griffstück OPTAL® 90 | Autogen-Brennersysteme
angesehen
Gekauft
Griffstück OPTAL® 90

Air Liquide | Autogen-Brennersysteme

Handliches Griffstück mit Schnellkupplung und Schlauchanschlüssen zum Einhandschweißbrenner OPTAL® 90. Für raschen und sicheren Wechsel der Einsätze.

Schnellkupplung OPTAL® 90 | Autogen-Brennersysteme
angesehen
Gekauft
Schnellkupplung OPTAL® 90

Air Liquide | Autogen-Brennersysteme

Kompakte Schnellkupplung für Griffstück zum Einhandschweißbrenner OPTAL® 90. Für raschen und sicheren Wechsel der Einsätze.

Schweißeinsatz OPTAL® 90 | Autogen-Brennersysteme
angesehen
Gekauft
Schweißeinsatz OPTAL® 90

Air Liquide | Autogen-Brennersysteme

Kaltgeschmiedetes Brennerrohr mit Austrittsöffnung für eine ausgezeichnete Flammeneigenschaft ohne Turbulenzen. Für Griffstück OPTAL® 90.

Rohrmontageeinsatz OPTAL® 90, biegsam | Autogen-Brennersysteme
angesehen
Gekauft
Rohrmontageeinsatz OPTAL® 90, biegsam

Air Liquide | Autogen-Brennersysteme

Für Griffstück OPTAL® 90.

Rohrmontageeinsatz 90° OPTAL® 90, gebogen | Autogen-Brennersysteme
angesehen
Gekauft
Rohrmontageeinsatz 90° OPTAL® 90, gebogen

Air Liquide | Autogen-Brennersysteme

Für Griffstück OPTAL® 90.

Rohrmontageeinsatz 160° OPTAL® 90, gebogen | Autogen-Brennersysteme
angesehen
Gekauft
Rohrmontageeinsatz 160° OPTAL® 90, gebogen

Air Liquide | Autogen-Brennersysteme

Für Griffstück OPTAL® 90.

Anwärmeinsatz OPTAL® 90 | Autogen-Brennersysteme
angesehen
Gekauft
Anwärmeinsatz OPTAL® 90

Air Liquide | Autogen-Brennersysteme

Für rasche und wirtschaftliche Erwärmungen von Werkstücken (Arbeitsgas Acetylen) bei Löt-, Biege- und Vorwärmarbeiten. Für Griffstück OPTAL® 90.

2-Rohr-Schneideinsatz DS i OPTAL® 90 | Autogen-Brennersysteme
angesehen
Gekauft
2-Rohr-Schneideinsatz DS i OPTAL® 90

Air Liquide | Autogen-Brennersysteme

Schneideinsatz mit einer Druckdüse (Arbeitsgas Sauerstoff/Acetylen). Für flachdichtende Düsen zum Griffstück OPTAL® 90.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken