Menu

Autogen-Brennersysteme von Air Liquide

Ihre Vielseitigkeit in Anwendungen wie Schweißen und Löten, ihre Mobilität und Verfügbarkeit für unterschiedliche Arbeitsorte und ihre Kosteneffizienz bei richtiger Nutzung zeichnen Autogen-Brennersysteme besonders aus. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern in Autogen-Brennersysteme von Air Liquide
Hersteller: Air Liquide Alle zurücksetzen
1-20 von 24 Produkten
in Autogen-Brennersysteme von Air Liquide
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Schweiß- und Schneidgarnitur Standard-Kassette OPTAL® 90i | Autogen-Brennersysteme
angesehen
Schweiß- und Schneidgarnitur Standard-Kassette OPTAL® 90i

Air Liquide | Autogen-Brennersysteme

Komplette Schweiß- und Schneidgarnitur in handlicher, robuster Standard-Kassette. Hervorragend geeignet zum Schweißen bis 30-mm-Hart- und Weichlöten, Brennschneiden bis 200 mm, Lochschneiden, Fugenhobeln, Anwärmen und zum Flammstrahlen auf Stahl und Beton.

Schweiß- und Schneidgarnitur Anlagen-Kassette OPTAL® 90i | Autogen-Brennersysteme
angesehen
Schweiß- und Schneidgarnitur Anlagen-Kassette OPTAL® 90i

Air Liquide | Autogen-Brennersysteme

Komplette Schweiß- und Schneidgarnitur in handlicher, robuster Standard-Kassette. Hervorragend geeignet zum Schweißen bis 30-mm-Hart- und Weichlöten, Brennschneiden bis 200 mm, Lochschneiden, Fugenhobeln, Anwärmen und zum Flammstrahlen auf Stahl und Beton.

Griffstück OPTAL® 90 | Autogen-Brennersysteme
angesehen
Griffstück OPTAL® 90

Air Liquide | Autogen-Brennersysteme

Handliches Griffstück mit Schnellkupplung und Schlauchanschlüssen zum Einhandschweißbrenner OPTAL® 90. Für raschen und sicheren Wechsel der Einsätze.

Schnellkupplung OPTAL® 90 | Autogen-Brennersysteme
angesehen
Schnellkupplung OPTAL® 90

Air Liquide | Autogen-Brennersysteme

Kompakte Schnellkupplung für Griffstück zum Einhandschweißbrenner OPTAL® 90. Für raschen und sicheren Wechsel der Einsätze.

Schweißeinsatz OPTAL® 90 | Autogen-Brennersysteme
angesehen
Schweißeinsatz OPTAL® 90

Air Liquide | Autogen-Brennersysteme

Kaltgeschmiedetes Brennerrohr mit Austrittsöffnung für eine ausgezeichnete Flammeneigenschaft ohne Turbulenzen. Für Griffstück OPTAL® 90.

Rohrmontageeinsatz OPTAL® 90, biegsam | Autogen-Brennersysteme
angesehen
Rohrmontageeinsatz OPTAL® 90, biegsam

Air Liquide | Autogen-Brennersysteme

Für Griffstück OPTAL® 90.

Rohrmontageeinsatz 90° OPTAL® 90, gebogen | Autogen-Brennersysteme
angesehen
Rohrmontageeinsatz 90° OPTAL® 90, gebogen

Air Liquide | Autogen-Brennersysteme

Für Griffstück OPTAL® 90.

Rohrmontageeinsatz 160° OPTAL® 90, gebogen | Autogen-Brennersysteme
angesehen
Rohrmontageeinsatz 160° OPTAL® 90, gebogen

Air Liquide | Autogen-Brennersysteme

Für Griffstück OPTAL® 90.

Anwärmeinsatz OPTAL® 90 | Autogen-Brennersysteme
angesehen
Anwärmeinsatz OPTAL® 90

Air Liquide | Autogen-Brennersysteme

Für rasche und wirtschaftliche Erwärmungen von Werkstücken (Arbeitsgas Acetylen) bei Löt-, Biege- und Vorwärmarbeiten. Für Griffstück OPTAL® 90.

2-Rohr-Schneideinsatz DS i OPTAL® 90 | Autogen-Brennersysteme
angesehen
2-Rohr-Schneideinsatz DS i OPTAL® 90

Air Liquide | Autogen-Brennersysteme

Schneideinsatz mit einer Druckdüse (Arbeitsgas Sauerstoff/Acetylen). Für flachdichtende Düsen zum Griffstück OPTAL® 90.

3-Rohr-Schneideinsatz DS i OPTAL® 90 | Autogen-Brennersysteme
angesehen
3-Rohr-Schneideinsatz DS i OPTAL® 90

Air Liquide | Autogen-Brennersysteme

Schneideinsatz für gasmischende Düsen (Arbeitsgas Acetylen/Propan) zum Griffstück OPTAL® 90.

Zirkel für Schneideinsatz OPTAL® 90 | Autogen-Brennersysteme
angesehen
Zirkel für Schneideinsatz OPTAL® 90

Air Liquide | Autogen-Brennersysteme

Kompletter Zirkel zum 2-Rohr-Schneideinsatz DS i 80° für Griffstück OPTAL® 90.

Schneidstütze für Schneideinsatz OPTAL® 90 | Autogen-Brennersysteme
angesehen
Schneidstütze für Schneideinsatz OPTAL® 90

Air Liquide | Autogen-Brennersysteme

Komplette Schneidstütze zum 2-Rohr-Schneideinsatz DS i 0°. Für Griffstück OPTAL® 90.

Brennerwagen für Schneideinsatz OPTAL® 90 | Autogen-Brennersysteme
angesehen
Brennerwagen für Schneideinsatz OPTAL® 90

Air Liquide | Autogen-Brennersysteme

Brennerwagen mit Klemmring zum 2-Rohr-Schneideinsatz. Für Griffstück OPTAL® 90.

Kreisführung für Schneideinsatz OPTAL® 90 | Autogen-Brennersysteme
angesehen
Kreisführung für Schneideinsatz OPTAL® 90

Air Liquide | Autogen-Brennersysteme

Kugelgelagerte Kreisführung zum 2-Rohr-Schneideinsatz DS i 80°. Für Griffstück OPTAL® 90.

Schneiddüse HA 13 | Autogen-Brennersysteme
angesehen
Schneiddüse HA 13

Air Liquide | Autogen-Brennersysteme

Flachdichtende, 2-teilige, selbstzentrierende Düse (Arbeitsgas Acetylen). Für 2-Rohr-Schneideinsatz DS i OPTAL® 90.

Fugenhobeldüse JETGROOVER | Autogen-Brennersysteme
angesehen
Fugenhobeldüse JETGROOVER

Air Liquide | Autogen-Brennersysteme

Flachdichtende, 2-teilige Düse (Arbeitsgas Acetylen). Für 2-Rohr-Schneideinsatz DS i OPTAL® 90.

Düsenreinigungssatz OPTAL® 90 | Autogen-Brennersysteme
angesehen
Düsenreinigungssatz OPTAL® 90

Air Liquide | Autogen-Brennersysteme

Für Schweißeinsätze und Schneiddüsen zum Schneideinsatz OPTAL® 90.

Brennerwagen mit Klemmring | Autogen-Brennersysteme
angesehen
Brennerwagen mit Klemmring

Air Liquide | Autogen-Brennersysteme

Für 3-Rohr-Federhebeleinsatz OPTAL® 90.

Schneiddüse Coolex A 311 | Autogen-Brennersysteme
angesehen
Schneiddüse Coolex A 311

Air Liquide | Autogen-Brennersysteme

Gasemischende, 1-teilige Stichflammdüse mit einem zylindrischen Schneidsauerstoffkanal (Arbeitsgas Acetylen). Für 3-Rohr-Federhebeleinsatz.

1-20 von 24 Produkten

Die vielseitige Kraft von Brenngasen in der Schweißtechnik

Ein herkömmliches Autogen-Brennersystem setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen: Dazu gehört ein Brennerkopf, wo das Gemisch aus Brennstoffgas und Sauerstoff entzündet wird. Des Weiteren gibt es Druckminderer, die den Gasdruck regulieren, und Rückschlagsicherungen, die verhindern, dass Flammen oder heiße Gase in die Schlauchleitung und die Gasflasche zurückströmen. Natürlich gehören auch die Gasflaschen selbst dazu, die Behälter für Brennstoffgas und Sauerstoff sind.

Auf einen Blick

    Vorteile und Nutzen

    Schweiß- und Schneidgarnitur Standard-Kassette OPTAL<sup>®</sup> 90i

    Die Hauptstärke dieser Systeme liegt in ihrer Flexibilität: Mit nur einem Gerät können Anwender und Anwenderinnen schweißen, löten, brennschneiden und Materialien erwärmen. Durch die Verwendung von Brenngasen wie Sauerstoff und Acetylen kann eine intensiv heiße Flamme erzeugt werden, die für eine Vielzahl von Metallverbindungsaufgaben geeignet ist. Diese Fähigkeit, verschiedene Gase zu kombinieren, ermöglicht eine präzise Kontrolle der Flammentemperatur, was wiederum eine höhere Schweißqualität gewährleistet. Darüber hinaus sind diese Systeme oft kompakt und mobil, sodass sie bequem von einem Arbeitsort zum anderen transportiert werden können.


    Sicherheitshinweise

    Es ist wichtig, in einem gut belüfteten Bereich zu arbeiten und Schutzbrille, Handschuhe sowie geeignete Schutzkleidung zu tragen. Vor der Nutzung sollten alle Teile auf Undichtigkeiten oder Schäden überprüft werden. Ebenso ist es wichtig, den Arbeitsbereich von brennbaren Materialien freizuhalten, ölige oder fettige Werkzeuge zu vermeiden und Gasflaschen immer aufrecht und gesichert zu lagern.


    Pflege und Wartung

    Düsenreinigungssatz OPTAL<sup>®</sup> 90 im Koffer

    Um Langlebigkeit und Sicherheit des Autogen-Brennersystems zu gewährleisten, sollten regelmäßige Inspektionen durchgeführt werden, insbesondere von Schläuchen, Dichtungen und Brennerköpfen. Eine regelmäßige Reinigung, insbesondere der Brennerdüsen, stellt sicher, dass eine gleichmäßige Gasströmung gewährleistet ist. Das Gerät sollte an einem kühlen, trockenen Ort abseits von direktem Sonnenlicht gelagert werden. Bei Bedarf sollten originale Ersatzteile des Herstellers verwendet werden.