Menu

Schiffsmotoröl Shell Sirius X 30

von Shell   |   mehr Schmierstoffe für die Schifffahrt

Drucken
Das Shell Sirius X 30 ist ein hervorragendes Schmieröl das zur Klasse der Super High Performance Diesel Engine Oils (SHPDO) zählt. Das Premium-Schmieröl wurde speziell für schnelldrehende Dieselmotoren, die mit Destillatkraftstoff betrieben werden, für hochbelastete Generatoren und für Antriebe, die ein hohes Leistungsgewicht haben – wie sie in Schiffen eingesetzt werden – entwickelt.
Einsatzbereich
  • schnelldrehende Dieselmotoren, hoch belastete Antriebe, Generatoranlagen

Vorteile/Ausführungen
  • lang anhaltender Korrosionsschutz bis zum nächsten Ölwechsel
  • hohe Temperturbeständigkeit

Anwendungen/Hinweise
  • Nicht geeignet für Motoren im automotiven Bereich, die Öle mit der Freigabe API CF-4 verlangen.

Technische Daten
  • Dichte bei 15 °C
885 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
218 °C
  • Pourpoint
–18 °C
  • kin. Viskosität bei 40 °C
101 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C
11 mm²/s

Spezifikationen
  • API CF
  • Caterpillar 3600 (erfüllt die Leistungsanforderung)
  • CWEC (Cummins Wärtsilä Engine Company)
  • MTU (Type II high performance category)
  • MWM Deutz (hohe Leistung, hohe Drehzahl z. B. TBD 620)

Downloads

Für Sie interessant

Schiffsmotoröl Shell Gadinia S3 30 | Schmierstoffe für die Schifffahrt
angesehen
Gekauft
Schiffsmotoröl Shell Gadinia S3 30

Shell | Schmierstoffe für die Schifffahrt

Die Shell Gadinia Öle sind legierte Dieselmotoröle, die speziell zur Schmierung von mittelschnell laufenden Tauchkolbenmotoren höchster Leistung in der Schifffahrt entwickelt wurden. Sie bieten durch verbesserte Kolbensauberkaut mehr Sicherheit bei Überlastbetrieb oder schlechter...

Schiffsmotoröl Shell Gadinia S3 40 | Schmierstoffe für die Schifffahrt
angesehen
Gekauft
Schiffsmotoröl Shell Gadinia S3 40

Shell | Schmierstoffe für die Schifffahrt

Die Shell Gadinia Öle sind legierte Dieselmotoröle, die speziell zur Schmierung von mittelschnell laufenden Tauchkolbenmotoren höchster Leistung in der Schifffahrt entwickelt wurden. Sie bieten durch verbesserte Kolbensauberkaut mehr Sicherheit bei Überlastbetrieb oder schlechter...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken