Menu

Schneidöl-Spray VASCOMILL SP 42

von Blaser   |   mehr Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Drucken
Hochleistungsschneidöl aus der Spraydose für unterschiedlichste Anwendungen wie Fräsen, Drehen, Bohren, Reiben, Gewindeschneiden, Sägen und Stanzen.
Einsatzbereich
  • legierter Stahl, rostfreier Stahl, Gusseisen, Buntmetall, Aluminium und Titan

Anwendungen/Hinweise
  • nicht wassermischbar

Technische Daten
  • pflanzlicher Anteil
 89 %
  • Chlorgehalt
 0 %
  • Zinkgehalt
 0,3 %
  • Schwefel gesamt
 1,5 %
  • Kupfer-Korrosivität
 1a (3h bei 60 °C)
  • Dichte bei 20 °C
 0,95 g/cm³
  • Viskosität bei 40 °C
 42 mm²/s
  • Flammpunkt
 > 250 °C

Material
  • auf Pflanzenesterbasis

Downloads

Für Sie interessant

Schneidöl Garia 405 M-22/-32 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Schneidöl Garia 405 M-22/-32

Houghton | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Leistungsstarkes, universell einsetzbares Bearbeitungsöl, basierend auf speziell raffinierten Mineralölen mit polaren und Hochdruck-/EP-Zusätzen. Diese schneidaktiven Wirkstoffe erhöhen die Druckaufnahmefähigkeit des Öls, vermindern den Verschleiß der Werkzeuge und verlängern dam...

Schneidöl Garia 601 M | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Schneidöl Garia 601 M

Houghton | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Garia 601 M basiert auf wasserstoffbehandelten, aromatenarmen Mineralölen mit einem sehr hohen Gehalt an polaren und Hochdruck-/EP-Zusätzen. Diese Wirkstoffe verleihen dem Bearbeitungsöl eine besonderes hohe Druckaufnahmefähigkeit. Dadurch wird die Standzeit der Werkzeuge auch be...

Schneidöl Garia 603 S-15 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Schneidöl Garia 603 S-15

Houghton | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Sehr leistungsstarkes Bearbeitungsöl, welches auch für schwierigste Bearbeitungsoperationen geeignet ist. Es basiert auf speziell raffinierten Mineralölen mit polaren und Hochdruck-/EP-Zusätzen. Diese schneidaktiven Wirkstoffe erhöhen die Druckaufnahmefähigkeit des Öls, verminder...

Schneidöl Macron 401 F | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Schneidöl Macron 401 F

Houghton | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Macron 401 F ist ein universell einsetzbares Bearbeitungsöl und basiert auf speziell raffinierten Mineralölen mit polaren und mild wirkenden Hochdruck-/EP-Zusätzen. Diese schneidaktiven Wirkstoffe erhöhen die Druckaufnahmefähigkeit des Öls, vermindern den Verschleiß der Werkzeuge...

Schneidöl Wedolit N 52 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Schneidöl Wedolit N 52

Wedolit | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Wedolit N 52 ist ein chlorfreies, hochlegiertes Zieh- und Schneidöl. Die Kombination polarer EP-Wirkstoffe und nativer Schmierfähigkeitsverbesserer gewährleistet einen extrem druckbeständigen Schmierfilm. Durch den hohen Flammpunkt fällt es nicht in die Gefahrenklassen-Gruppierun...

Schneidöl Wedolit N 88 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Schneidöl Wedolit N 88

Wedolit | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Beim Wedolit N 88 handelt es sich um ein nichtwasserlösliches Schneidöl mittlerer Viskosität. Aufgrund seiner Kombination von polaren Wirkstoffen mit EP-Additiven ist es optimal geeignet zum Gewindeschneiden von Stahl.

Schneidöl Wedolit N 151 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Schneidöl Wedolit N 151

Wedolit | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Wedolit N 151 ist ein niedrigviskoses, nichtwasserlösliches Hochleistungsschneidöl. Es wurde entwickelt, um alle Materialien, Schwierigkeitsgrade u.a. mit nur einem Schneidöl abdecken zu können. Wedolit N 151 enthält keine Silikonverbindungen und auch keine unlöslichen Pigmente,

Schneidöl für alle Metalle 390 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Schneidöl für alle Metalle 390

OKS | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Anwendungsbereit-gemischtes Schneidöl zur Schmierung und Kühlung von Bearbeitungswerkzeugen bei Zerspanungsarbeiten an Metallen in Fertigung und Instandhaltung.

Schneidöl für alle Metalle 391, Spray | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Schneidöl für alle Metalle 391, Spray

OKS | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Anwendungsbereit-gemischtes Schneidöl als Spray zur Schmierung und Kühlung von Bearbeitungswerkzeugen bei Zerspanungsarbeiten an Metallen in Fertigung und Instandhaltung.

Schneidöl-Spray Opta | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Schneidöl-Spray Opta

Opta | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Hochleistungs-Schneidöl-Spray für alle Bereiche der Metallverarbeitung. Für alle Metalle, besonders für rost- und säurebeständige Edelstähle, schwer zugängliche Bearbeitungsstellen.

Schneidöl LB 8031 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Schneidöl LB 8031

Loctite | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Dunkelgelbes Aerosolkühlmittel mit Höchstdruck-Additiven (EP) für Schneidwerkzeuge. Das Schneidöl ermöglicht höhere Schnittgeschwindigkeiten und verbessert die Oberflächenqualität.

Hochleistungs-Gewindeschneidfluid RONOL® SYN | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Hochleistungs-Gewindeschneidfluid RONOL® SYN

Rothenberger | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Für Trinkwasser- und Sanitärinstallation entwickelt und zugelassen. Eignet sich auch zum Kühlen und Schmieren für Sägearbeiten von Metall.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken