Menu

Anti-Seize Schmiermittel LB 8151 AS

von Loctite   |   mehr Schmierpasten

Drucken
Anti-Seize-Schmiermittel auf Aluminiumbasis, verhindert Festfressen und Korrosion bei Verbindungen die hohen Temperaturen ausgesetzt sind.
Einsatzbereich
  • Auspuffanlagen für Verbrennungsmotoren, Anschlüsse für Öl- und Gasbrenner

Vorteile/Ausführungen
  • hochtemperaturbeständig
  • kein Verdunsten oder Erhärten bei extremer Hitze oder Kälte

Technische Daten
  • Temperatureinsatzbereich
–30 °C bis +900 °C
  • Dichte bei 25 °C
0,97 g/ml
  • Walkpenetration
310-340
  • VKA-Schweißlast
4.400 N

Material
  • Mineralöl, Lithiumseife, Graphit, Aluminium und EP-Zusätze 

Downloads

Für Sie interessant

Paste Rapid, MoS2 220 | Schmierpasten
angesehen
Paste Rapid, MoS2 220

OKS | Schmierpasten

Montagepaste mit sehr hohem MoS2-Gehalt für Press- und Umformvorgänge sowie Einlaufschmierung von hochbelasteten Gleitflächen.

Paste Rapid 221, MoS², Spray | Schmierpasten
angesehen
Paste Rapid 221, MoS², Spray

OKS | Schmierpasten

Montagepaste in Sprayversion mit sehr hohem MoS2-Gehalt für Press- und Umformvorgänge sowie die  Einlaufschmierung von Gleitflächen die hohen Belastungen ausgesetzt sind.

Aluminiumpaste Antiseize 235 | Schmierpasten
angesehen
Aluminiumpaste Antiseize 235

OKS | Schmierpasten

Die Aluminiumpaste wird für die Montageschmierung von Schraub- und Bolzenverbindungen sowie Maschinenteilen die extremen Belastungen ausgesetzt sind eingesetzt. Die Paste hält hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen gut stand.

Antifestbrennpaste/Kupferpaste 240 | Schmierpasten
angesehen
Antifestbrennpaste/Kupferpaste 240

OKS | Schmierpasten

Elektrisch, leitfähige Hochtemperatur-Schraubenpaste auf Kupferbasis, die zur Montage und Demontage von Schraubenverbindungen die korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind verwendet wird. Die Anwendung durch die Antifestbrennpaste verhindert Korrosion, Festfressen und Festsitzen.

Antifestbrennpaste/Kupferpaste 241, Spray | Schmierpasten
angesehen
Antifestbrennpaste/Kupferpaste 241, Spray

OKS | Schmierpasten

Elektrisch, leitfähige Hochtemperatur-Schraubenpaste als Sprayversion auf Kupferbasis, welche für die Montage von Schraubenverbindungen die korrosiven Einflüssen und hohen Temperaturen ausgesetzt sind verwendet werden kann.

Kupferpaste mit Hochleistungskorrosionsschutz 245, kennzeichnungsfrei | Schmierpasten
angesehen
Kupferpaste mit Hochleistungskorrosionsschutz 245, kennzeichnungsfrei

OKS | Schmierpasten

Die Kupferpaste mit verbesserter Wasserbeständigkeit vermeidet das Festrosten und Festfressen von Schrauben und Gleitflächen, die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind, auch über eine lange Betriebszeit.

Montagepaste 260, weiß | Schmierpasten
angesehen
Montagepaste 260, weiß

OKS | Schmierpasten

Die weiße Montagepaste eignet sich für die Schmierung von Gleitstellen, die normalen Temperaturen und geringen Geschwindigkeiten ausgesetzt sind. Wenn dunkle Schmierstoffe unerwünscht sind, ist dieses Produkt hervorragend geeignet.

Abverkauf
Keramikpaste VBK | Schmierpasten
angesehen
Keramikpaste VBK

Varybond | Schmierpasten

Metall- und graphitfreie Keramik-Montagepaste, die das Festfressen, und Festbrennen von wärmebelasteten Verschraubungen, Teilen, und Passungen verhindert.

Keramikpaste 255, kennzeichnungsfrei | Schmierpasten
angesehen
Keramikpaste 255, kennzeichnungsfrei

OKS | Schmierpasten

Diese universelle Montagepaste ist besonders für die Wartung und Instandhaltung hochbelasteter und metallischer Gleitflächen aller Art, besonders bei geringen Gleitgeschwindigkeiten oder schwingenden Bewegungen geeignet.

Paste High Temperature Stainless Steel | Schmierpasten
angesehen
Paste High Temperature Stainless Steel

Varybond | Schmierpasten

Die hochtemperatur- und chemikalienbeständige Montagepaste enthält Partikel aus rostfreiem Stahl und wird in Bereichen eingesetzt wo kein Nickel vorhanden sein darf. Die Paste verhindert durch das Auffüllen von Hohlräumen und oberflächlichen Unregelmäßigkeiten das Eindringen von

Kupfer Anti-Seize LB 8065 C5-A | Schmierpasten
angesehen
Kupfer Anti-Seize LB 8065 C5-A

Loctite | Schmierpasten

Dieses nicht aushärtende Antihaftmittel in Form eines Schmierstifts bietet Schutz vor Festfressen und Verschleiß bei hohen Temperaturen. Ein Gleit- und Schmiermittel für viele Materialien.  

Abverkauf
Anti-Seize Schmiermittel LB 8150 | Schmierpasten
angesehen
Anti-Seize Schmiermittel LB 8150

Loctite | Schmierpasten

Anti-Seize Schmiermetall auf Aluminiumbasis, verhindert Festfressen und Korrosion bei metallischen Verbindungen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken