Menu

Paste Regular Grade

von Varybond   |   mehr Schmierpasten

Drucken
Eine ausgezeichnete Montagepaste, auf Basis von Graphit-, Kupfer- und Aluminiumpulver, kann mit Pinsel oder Spachtel in Größeren Mengen angewendet werden. Dieses Trenn- und Schmiermittel verhindert somit ein Festfressen und eine Passrostung, füllt Hohlräume und oberflächige Unregelmäßigkeiten aus. Die dadurch hervorragende Dichtwirkung verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten und sonstige Verunreinigungen.
Einsatzbereich
  • für alle Arten von Schrauben, Bolzen, Federn, Scheiben und Splinten
  • bei Ventilverschraubungen, Pumpen, Spindeln, Rohrverbindungen
  • Schraubverbindungen unter hohem Druck und hoher Temperatur
  • glatte und geriffelte Oberflächen
  • besonders gut geeignet für Bremsanlagen

Vorteile/Ausführungen
  • hoch temperatur- und druckbeständig
  • gute elektrische Leitfähigkeit
  • demontierbar, auch nach Jahren

Anwendungen/Hinweise
  • sollte nicht mit anderen Schmiermitteln gemischt werden

Technische Daten
  • Temperatureinsatzbereich
–188 °C bis +985 °C 
  • Dichte bei 20 °C 
1,21 g/cm³ 
  • NLGI Klasse
1 - 2

Material
  • Lithium Seife

Downloads

Für Sie interessant

Allroundpaste OKS® 250, metallfrei | Schmierpasten
angesehen
Gekauft
Allroundpaste OKS® 250, metallfrei

OKS | Schmierpasten

Metallfreie, wasserbeständige Hochtemperaturpaste auf keramischer Basis mit Mox-Additiven, die für die Schmierung von hochbelasteten Gleitflächen und Schraubenverbindungen als Korrosionsschutz eingesetzt wird.

Allroundpaste OKS® 2501, metallfrei, Spray | Schmierpasten
angesehen
Gekauft
Allroundpaste OKS® 2501, metallfrei, Spray

OKS | Schmierpasten

Metallfreie Hochtemperaturpaste auf keramischer Basis für die Schmierung hochbelasteter Gleitflächen. Besonders bei geringen Gleitgeschwindigkeiten oder oszillierenden Bewegungen z. B. bei Schraub-, Steck- und Bajonettverbindungen aus hochlegierten Stählen oder NE-Metallen.

Fettpaste OKS® 270 | Schmierpasten
angesehen
Gekauft
Fettpaste OKS® 270

OKS | Schmierpasten

Diese weiße Paste eignet sich ideal für die Schmierung von von verschmutzungsempfindlichen Teilen.

Wärmeleitpaste OKS® 1103 | Schmierpasten
angesehen
Gekauft
Wärmeleitpaste OKS® 1103

OKS | Schmierpasten

Die Wärmeleitpaste wird zum Schutz von empfindlichen elektronischen Bauteilen vor Überhitzung aufgetragen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken