Menu

Schmierfett Shell Gadus S2 V220 2

von Shell   |   mehr Schmierfette

Drucken
Hochleistungs-Mehrzweckfett mit EP-Eigenschaften, basierend auf einem Lithium-Hydroxystearat-Eindicker mit hochviskosen Mineralölen und zusätzlichen Additiven gegen Oxidation, Verschleiß und Korrosion.
Einsatzbereich
  • hoch belastete Wälzlager und Rollenlager mit erhöhter Bordreibung
  • für Wälz- und Gleitlager, auch unter Stoßbelastung und in feuchter Umgebung
  • Radlager
  • schwere Gelenkwellen
  • Gleitlagerungen unter hoher Flächenpressung
  • Zentralschmieranlagen mit langen Leitungen
  • universeller Einsatz in Industrieanwendungen
  • automotive Anwendungen wie Radlager, Chassis-Schmierung, Wasserpumpen und Generatorenlager

Vorteile/Ausführungen
  • exzellentes Lasttragevermögen
  • hochtemperaturbeständig
  • gute Oxidationsbeständigkeit
  • sehr gute mechanische Stabilität, auch bei Vibrationen
  • gute Beständigkeit gegen Wasserauswaschung
  • guter Korrosionsschutz

Anwendungen/Hinweise
  • darf nicht mit den Gummikomponenten hydraulischer Bremsen in Kontakt kommen

Technische Daten
  • Walkpenetration bei +25 °C
265–295
  • kin. Viskosität bei +40 °C
220 mm²/s
  • kin. Viskosität bei +100 °C
19 mm²/s
  • Tropfpunkt
+180 °C
  • Einsatztemperaturbereich
–20 °C bis +130 °C

Material
  • Grundöl Mineralöl

Downloads

Für Sie interessant

Fett-Einhandpresse für Lube-Shuttle® | Schmierstoffgeräte
angesehen
Gekauft
Fett-Einhandpresse für Lube-Shuttle®

Shell Dazu passt

Einhand-Fettpresse mit stabilem 1-Zoll-Gewindekopf für einfaches Abschmieren von Shell-Gadus-Schmierfetten in Lube-Shuttle-Kartuschen.

Schmierfett Shell Gadus S2 V100 2 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Schmierfett Shell Gadus S2 V100 2

Shell | Schmierfette

Hochleistungs-Mehrzweckfett, basierend auf einem Lithium-Hydroxystearat-Eindicker mit zusätzlichen Additiven gegen Oxidation, Verschleiß und Korrosion.

Schmierfett Shell Gadus S2 V100 3 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Schmierfett Shell Gadus S2 V100 3

Shell | Schmierfette

Hochleistungs-Mehrzweckfett, basierend auf einem Lithium-Hydroxystearat-Eindicker mit zusätzlichen Additiven gegen Oxidation, Verschleiß und Korrosion. Aufgrund mittlerer bis festerer Konsistenz empfohlen für Industrieanwendungen, speziell zur Schmierung von Elektromotoren.

Schmierfett Shell Gadus S2 V220 00 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Schmierfett Shell Gadus S2 V220 00

Shell | Schmierfette

Hochleistungs-Mehrzweckfett mit EP-Eigenschaften, basierend auf einem Lithium-Hydroxystearat-Eindicker mit Mineralölen und zusätzlichen Additiven gegen Oxidation, Verschleiß und Korrosion.

Schmierfett Shell Gadus S2 V220 0 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Schmierfett Shell Gadus S2 V220 0

Shell | Schmierfette

Hochleistungs-Mehrzweckfett mit EP-Eigenschaften, basierend auf einem Lithium-Hydroxystearat-Eindicker mit Mineralölen und zusätzlichen Additiven gegen Oxidation, Verschleiß und Korrosion.

Schmierfett Shell Gadus S2 V220 1 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Schmierfett Shell Gadus S2 V220 1

Shell | Schmierfette

Hochleistungs-Mehrzweckfett mit EP-Eigenschaften, basierend auf einem Lithium-Hydroxystearat-Eindicker mit Mineralölen und zusätzlichen Additiven gegen Oxidation, Verschleiß und Korrosion.

Schmierfett Shell Gadus S2 V220AC 2 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Schmierfett Shell Gadus S2 V220AC 2

Shell | Schmierfette

Hochleistungs-Mehrzweckfett mit EP-Eigenschaften, basierend auf einem Lithium-Kalzium-Eindicker, einem Mineralöl und zusätzlichen Additiven gegen Oxidation, Verschleiß und Korrosion.

Schmierfett Shell Gadus S2 V220AD 2 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Schmierfett Shell Gadus S2 V220AD 2

Shell | Schmierfette

Hochleistungs-Mehrzweckfett mit Feststoffschmieranteil und EP-Eigenschaften, basierend auf einem Lithium-Kalzium-Eindicker, einem Mineralöl und zusätzlichen Additiven gegen Oxidation, Verschleiß und Korrosion sowie Haftzusätzen.

Schmierfett Shell Gadus S2 V145KP 2 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Schmierfett Shell Gadus S2 V145KP 2

Shell | Schmierfette

Hochleistungs-Mehrzweckfett mit EP-Eigenschaften (KP2K-30), basierend auf einem Lithium-Eindicker, das für automotive Anwendungen bei niedrigen Temperaturen entwickelt wurde.

Schmierfett Shell Gadus S1 V220 2 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Schmierfett Shell Gadus S1 V220 2

Shell | Schmierfette

Mehrzweckfett mit EP-Eigenschaften auf Mineralölbasis mit Lithium-Eindicker für allgemeine Schmieranwendungen.

KAJO Meißelhammerpaste | Schmierfette
angesehen
Gekauft
KAJO Meißelhammerpaste

Schmierfette

Pastöses, lithiumverseiftes Schmierfett bestehend aus einer Mineralölbasis und einer Festschmierstoffkombination aus Kupfer/Graphit und Molybdändisulfid (MoS2).

Mehrzweckfett Renolit B2 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Mehrzweckfett Renolit B2

Schmierfette

Mehrzweckfett mit sehr stabilen Eigenschaften basierend auf hochwertigem Mineralöl und Lithiumseife.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken