Menu

Schmierfett Shell Gadus S2 V220 00

von Shell   |   mehr Schmierfette

Drucken
Hochleistungs-Mehrzweckfett mit EP-Eigenschaften, basierend auf einem Lithium-Hydroxystearat-Eindicker mit Mineralölen und zusätzlichen Additiven gegen Oxidation, Verschleiß und Korrosion.
Einsatzbereich
  • Verteilersysteme in der Stahlindustrie, die ein weicheres Fett benötigen
  • Getriebeanwendungen, die ein Fließfett benötigen
  • Geschlossene Getriebe
  • Zentralschmieranlagen zur Chassis-Schmierung von Nutzfahrzeugen und Bussen
  • hoch belastete Wälz- und Gleitlager, auch unter Stoßbelastung und in feuchter Umgebung

Vorteile/Ausführungen
  • hochtemperaturbeständig
  • gute Oxidationsbeständigkeit
  • sehr gute mechanische Stabilität, auch bei Vibrationen
  • gute Beständigkeit gegen Wasserauswaschung

Anwendungen/Hinweise
  • darf nicht mit den Gummikomponenten hydraulischer Bremsen in Kontakt kommen

Technische Daten
  • Walkpenetration bei 25 °C
400–430
  • kin. Viskosität bei 40 °C
220 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C
19 mm²/s
  • Tropfpunkt
≥165 °C

Material
  • Grundöl Mineralöl

Downloads

Für Sie interessant

Schmierfett Shell Gadus S2 V100 2 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Schmierfett Shell Gadus S2 V100 2

Shell | Schmierfette

Hochleistungs-Mehrzweckfett, basierend auf einem Lithium-Hydroxystearat-Eindicker mit zusätzlichen Additiven gegen Oxidation, Verschleiß und Korrosion.

Schmierfett Shell Gadus S2 V100 3 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Schmierfett Shell Gadus S2 V100 3

Shell | Schmierfette

Hochleistungs-Mehrzweckfett, basierend auf einem Lithium-Hydroxystearat-Eindicker mit zusätzlichen Additiven gegen Oxidation, Verschleiß und Korrosion. Aufgrund mittlerer bis festerer Konsistenz empfohlen für Industrieanwendungen, speziell zur Schmierung von Elektromotoren.

Schmierfett Shell Gadus S2 V220 0 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Schmierfett Shell Gadus S2 V220 0

Shell | Schmierfette

Hochleistungs-Mehrzweckfett mit EP-Eigenschaften, basierend auf einem Lithium-Hydroxystearat-Eindicker mit Mineralölen und zusätzlichen Additiven gegen Oxidation, Verschleiß und Korrosion.

Schmierfett Shell Gadus S2 V220 1 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Schmierfett Shell Gadus S2 V220 1

Shell | Schmierfette

Hochleistungs-Mehrzweckfett mit EP-Eigenschaften, basierend auf einem Lithium-Hydroxystearat-Eindicker mit Mineralölen und zusätzlichen Additiven gegen Oxidation, Verschleiß und Korrosion.

Schmierfett Shell Gadus S2 V220 2 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Schmierfett Shell Gadus S2 V220 2

Shell | Schmierfette

Hochleistungs-Mehrzweckfett mit EP-Eigenschaften, basierend auf einem Lithium-Hydroxystearat-Eindicker mit hochviskosen Mineralölen und zusätzlichen Additiven gegen Oxidation, Verschleiß und Korrosion.

Schmierfett Shell Gadus S2 V220AC 2 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Schmierfett Shell Gadus S2 V220AC 2

Shell | Schmierfette

Hochleistungs-Mehrzweckfett mit EP-Eigenschaften, basierend auf einem Lithium-Kalzium-Eindicker, einem Mineralöl und zusätzlichen Additiven gegen Oxidation, Verschleiß und Korrosion.

Schmierfett Shell Gadus S2 V220AD 2 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Schmierfett Shell Gadus S2 V220AD 2

Shell | Schmierfette

Hochleistungs-Mehrzweckfett mit Feststoffschmieranteil und EP-Eigenschaften, basierend auf einem Lithium-Kalzium-Eindicker, einem Mineralöl und zusätzlichen Additiven gegen Oxidation, Verschleiß und Korrosion sowie Haftzusätzen.

Schmierfett Shell Gadus S2 V145KP 2 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Schmierfett Shell Gadus S2 V145KP 2

Shell | Schmierfette

Hochleistungs-Mehrzweckfett mit EP-Eigenschaften (KP2K-30), basierend auf einem Lithium-Eindicker, das für automotive Anwendungen bei niedrigen Temperaturen entwickelt wurde.

Schmierfett Shell Gadus S1 V220 2 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Schmierfett Shell Gadus S1 V220 2

Shell | Schmierfette

Mehrzweckfett mit EP-Eigenschaften auf Mineralölbasis mit Lithium-Eindicker für allgemeine Schmieranwendungen.

KAJO Meißelhammerpaste | Schmierfette
angesehen
Gekauft
KAJO Meißelhammerpaste

Schmierfette

Pastöses, lithiumverseiftes Schmierfett bestehend aus einer Mineralölbasis und einer Festschmierstoffkombination aus Kupfer/Graphit und Molybdändisulfid (MoS2).

Mehrzweckfett Renolit B2 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Mehrzweckfett Renolit B2

Schmierfette

Mehrzweckfett mit sehr stabilen Eigenschaften basierend auf hochwertigem Mineralöl und Lithiumseife.

Fettkartusche für Zweihandfettpresse | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Fettkartusche für Zweihandfettpresse

Pressol | Schmierfette

Hochleistungsfett mit guten Korrosionsschutzeigenschaften für Kfz, Baumaschinen und landwirtschaftliche Geräte.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken