Menu

Allround-Hochleistungsfett-Spray 471

von OKS   |   mehr Schmierfette

Drucken
Wasserbeständiges Universalfett-Spray mit weiße Festschmierstoffe, geeignet für eine saubere Schmierung wenn dunkle Schmierstoffe nicht eingesetzt werden können.
Einsatzbereich
  • Schmierung von normalbelasteten Gleit-, Wälz- und Gelenklagern
  • Schiffbau
  • Chemieindustrie
  • Glas- und Gießereiindustrei

Vorteile/Ausführungen
  • wasserbeständig
  • ermöglicht die Schmierung von beweglichen Teilen
  • vermindert Instandsetzungen und Ausfallzeiten

Anwendungen/Hinweise
  • keine NSF H2 Freigabe

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–30 °C bis +120 °C
  • Dichte bei 20 °C
0,93 g/cm³
  • Viskosität bei 40 °C
ca. 110 mm²/s
  • Walkpenetration
265–295 mm
  • Tropfpunkt
>195 °C
  • VKA-Schweißlast
3.600 N
  • DN-Wert (dm x n)
300.000 mm/min

Material
  • Mineralöl, Lithiumhydroxystearat-Verdicker, weiße Festschmierstoffe

Downloads

Für Sie interessant

Schmierfette
Das könnte Sie auch interessieren
Allround-Hochleistungsfett 470, weiß | Schmierfette
angesehen
Allround-Hochleistungsfett 470, weiß

OKS Das könnte Sie auch interessieren

Wasserbeständiges, NSF H2 registriertes Universalfett mit weiße Festschmierstoffe, geeignet für eine saubere Schmierung wenn dunkle Schmierstoffe nicht eingesetzt werden können.

Schmierfett Shell Gadus S2 V100 2 | Schmierfette
angesehen
Schmierfett Shell Gadus S2 V100 2

Shell | Schmierfette

Shell Gadus S2 V100 2 ist ein Hochleistungs-Mehrzweckfett auf Basis eines innovativen Lithium-Hydroxystearat-Eindickers. Zugesetzte Korrosionsschutz- und Verschleißschutzadditive sowie Antioxidantien sorgen für eine starke Performance bei diversen Anwendungen.

Schmierfett Shell Gadus S2 V100 3 | Schmierfette
angesehen
Schmierfett Shell Gadus S2 V100 3

Shell | Schmierfette

Shell Gadus S2 V100 3 ist ein Hochleistungs-Mehrzweckfett auf Basis eines innovativen Lithium-Hydroxystearat-Eindickers. Zugesetzte Korrosionsschutz- und Verschleißschutzadditive sowie Antioxidantien sorgen für eine starke Performance bei diversen Anwendungen.

Schmierfett Shell Gadus S2 V220 00 | Schmierfette
angesehen
Schmierfett Shell Gadus S2 V220 00

Shell | Schmierfette

Shell Gadus S2 V220 00 ist ein weiches, in Zentralschmieranlagen sehr gut pumpbares Hochleistungsgetriebefließfett auf Mineralölbasis mit EP-Zusätzen.

Schmierfett Shell Gadus S2 V220 0 | Schmierfette
angesehen
Schmierfett Shell Gadus S2 V220 0

Shell | Schmierfette

Shell Gadus S2 V220 0 ist ein weiches Mehrzweckfett auf Mineralölbasis mit verschleißmindernden EP-Zusätzen und ausgezeichnetem Korrosionsschutz. Es ist sehr gut förderbar in Zentralschmieranlagen.

Schmierfett Shell Gadus S2 V220 1 | Schmierfette
angesehen
Schmierfett Shell Gadus S2 V220 1

Shell | Schmierfette

Shell Gadus S2 V220 1 ist ein hochwertiges Mehrzweckfett auf Mineralölbasis mit speziellen EP-Additven für Industrieanwendungen und auch für harte Betriebsbedingungen wie Stoßbelastung und nasse Umgebungen geeignet.

Schmierfett Shell Gadus S2 V220 2 | Schmierfette
angesehen
Schmierfett Shell Gadus S2 V220 2

Shell | Schmierfette

Shell Gadus S2 V220 2 ist ein Mehrzweckfett auf Mineralölbasis mit hochwertigen EP-Additiven und guter mechanischer Stabilität und ausgezeichnetem Korrosionsschutz.

Schmierfett Shell Gadus S2 V220AC 2 | Schmierfette
angesehen
Schmierfett Shell Gadus S2 V220AC 2

Shell | Schmierfette

Shell Gadus S2 V220AC 2 ist ein Hochleistungs-Mehrzweckfett auf Mineralölbasis mit EP-Eigenschaften. Das Schmierfett ist für die Schmierung von hoch belasteten Wälz- und Gleitlagern unter rauen Betriebsbedingungen wie Vibrationen, hohe Temperaturen und feuchte Umgebungen geeignet...

Schmierfett Shell Gadus S2 V220AD 2 | Schmierfette
angesehen
Schmierfett Shell Gadus S2 V220AD 2

Shell | Schmierfette

Shell Gadus S2 V220AD 2 ist ein Hochleistungsfett mit Festschmierstoffanteil zur Schmierung hoch belasteter Wälz- und Gleitlager für raue Betriebsbedingungen wie etwa stark wechselnden Beanspruchungen, schockartigen Lasten und Vibrationen.

Schmierfett Shell Gadus S2 V145KP 2 | Schmierfette
angesehen
Schmierfett Shell Gadus S2 V145KP 2

Shell | Schmierfette

Shell Gadus S2 V145KP 2 ist ein Hochleistungs-Mehrzweckfett mit EP-Eigenschaften (KP2K-30), das für automotive Anwendungen bei niedrigen Temperaturen entwickelt wurde.

Schmierfett Shell Gadus S1 V220 2 | Schmierfette
angesehen
Schmierfett Shell Gadus S1 V220 2

Shell | Schmierfette

Shell Gadus S1 V220 2 ist ein Hochdruck-Wälzlagerfett auf Mineralölbasis mit EP-Eigenschaften für die allgemeine Schmieranwendung.

KAJO Meißelhammerpaste | Schmierfette
angesehen
KAJO Meißelhammerpaste

Schmierfette

Pastöses, lithiumverseiftes Schmierfett bestehend aus einer Mineralölbasis und einer Festschmierstoffkombination aus Kupfer/Graphit und Molybdändisulfid (MoS2). Durch die Zusammensetzung von der Meißelhammerpaste ist eine sichere Trennwirkung und Verschleißminderung bei hohen Flä...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken