Menu

Hochtemperaturfett Blasolube 306

von Blaser   |   mehr Schmierfette

Drucken
Weiches Hochtemperaturschmierfett auf Bentonitbasis mit guten Korrosionsschutzeigenschaften, dass für die Schmierung von Wälz- und Gleitlagern eingesetzt wird.
Einsatzbereich
  • für mittel- bis hochtourige Wälz- und Gleitlager, Pressen von Holzpellets, Maschinen in der chemischen Industrie

Vorteile/Ausführungen
  • Schmiereigenschaften sind auch bei hohen Temperaturen gewährleistet
  • guter Korrosionsschutz

Technische Daten
  • Temperatureinsatzbereich
-25 °C bis +200 °C, kurzzeitig bis +250 °C 
  • Konsistenz 
NLGI-Klasse 1 - 2
  • DN-Wert (dm x n)
bis 325 m/min
  • Grundöl-Viskosität/40 °C
315 mm²/s

Downloads

Für Sie interessant

Hochtemperaturfett Shell Gadus S5 T100 2 | Schmierfette
angesehen
Hochtemperaturfett Shell Gadus S5 T100 2

Shell | Schmierfette

Shell Gadus S5 T100 2 ist ein qualitativ hochwertiges, synthetisches Mehrzweckschmierfett mit einem speziellen Harnstoff-Verdicker. Die Kombination aus beidem ermöglicht eine lange Gebrauchsdauer und verlängerte Nachschmierintervalle bei Industrieanwendungen, auch bei hohen Tempe...

Hochtemperaturfett Shell Gadus S5 T460 1.5 | Schmierfette
angesehen
Hochtemperaturfett Shell Gadus S5 T460 1.5

Shell | Schmierfette

Shell Gadus S5 T460 1.5 ist ein Hochleistungsschmierfett mit EP-Eigenschaften und vollsynthetischem, hochviskosem Grundöl. Das fortschrittliche Mehrzweckfett ermöglicht die Langzeitschmierung bei hohen Temperaturen in schwer belasteten Industrieanwendungen.

Hochtemperaturfett Shell Gadus S3 T100 2 | Schmierfette
angesehen
Hochtemperaturfett Shell Gadus S3 T100 2

Shell | Schmierfette

Shell Gadus S3 T100 ist ein Hochleistungsfett, welches speziell für Industriekugellager geeignet ist. Die Mineralölbasis und ein spezieller Harnstoff-Verdicker garantierten eine lange Lebensdauer bei geringem Verschleiß – auch bei hohen Temperaturen.

Hochtemperaturfett Shell Gadus S3 T220 2 | Schmierfette
angesehen
Hochtemperaturfett Shell Gadus S3 T220 2

Shell | Schmierfette

Shell Gadus S3 T220 2 ist ein Hochleistungsmehrzweckfett mit EP-Zusatz auf Basis neuester Fetttechnologie. Die Kombination aus dem hochwertigen Hochtemperaturfett und dem einzigartigen Harnstoff-Verdicker ermöglicht verlängerte Schmierintervalle und die Vereinfachung von Wartungs...

Hochtemperaturfett Shell Gadus S3 T460 1.5 | Schmierfette
angesehen
Hochtemperaturfett Shell Gadus S3 T460 1.5

Shell | Schmierfette

Shell Gadus S3 T460 1.5 ist ein spezielles Schmierfett für optimale Leistung in hoch belasteten und langsam bis mittelschnell laufenden Lagern. Es basiert auf einem Mineralöl mit einem speziellen Polyharnstoff-Verdicker, um für eine lange Lebensdauer, niedrigen Verschleiß und ein...

Hochtemperaturfett 424 | Schmierfette
angesehen
Hochtemperaturfett 424

OKS | Schmierfette

Synthetisches Hochtemperaturfett für Einsatzbereiche die hohen Temperaturen und einer korrosiven Atmosphäre ausgesetzt sind.

Heißlagerfett 432 | Schmierfette
angesehen
Heißlagerfett 432

OKS | Schmierfette

Für Wälz- und Gleitlager, Gewindespindeln und ähnliche Bauteile, bei hohen Lasten und Temperaturen.

Höchsttemperatur-Silikonfett 1140 | Schmierfette
angesehen
Höchsttemperatur-Silikonfett 1140

OKS | Schmierfette

Für besonders hochtemperaturbeanspruchte Fettschmierstellen bei niedrigen Drehzahlen.