Menu

Hochtemperaturfett Shell Gadus S3 T100 2

von Shell   |   mehr Schmierfette

Drucken
Hochwertiges, hochviskoses Mehrzweckschmierfett auf Mineralölbasis mit einem speziellen Harnstoff-Verdicker. Entwickelt für die Fettschmierung von Industrielagern und geeignet für eine lange Gebrauchsdauer und verlängerte Nachschmierintervalle, auch unter extremen Temperaturen.
Einsatzbereich
  • leicht belastete, industriell genutzte Lager

Vorteile/Ausführungen
  • scherstabil
  • hochtemperaturbeständig
  • hervorragender Verschleißschutz
  • oxidationsbeständig
  • geringe Ölabscheidung
  • wasserbeständig

Technische Daten
  • Walkpenetration bei 25 °C
265–295
  • kin. Viskosität bei 40 °C
100 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C
11 mm²/s
  • Tropfpunkt
250 °C
  • Einsatztemperaturbereich
–30 °C bis +160 °C

Downloads

Für Sie interessant

Hochtemperaturfett Shell Gadus S5 T100 2 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Hochtemperaturfett Shell Gadus S5 T100 2

Shell | Schmierfette

Hochwertiges, synthetisches Mehrzweckschmierfett mit einem speziellen Harnstoff-Verdicker. Geeignet für eine lange Gebrauchsdauer und verlängerte Nachschmierintervalle bei Industrieanwendungen, auch unter extremen Temperaturen.

Hochtemperaturfett Shell Gadus S5 T460 1.5 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Hochtemperaturfett Shell Gadus S5 T460 1.5

Shell | Schmierfette

Vollsynthetisches, hochviskoses Mehrzweckschmierfett mit einem speziellen Harnstoff-Verdicker. Geeignet für die Langzeitschmierung in schwer belasteten Industrieanwendungen bei hohen Temperaturen.

Hochtemperaturfett Shell Gadus S3 T220 2 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Hochtemperaturfett Shell Gadus S3 T220 2

Shell | Schmierfette

Hochwertiges Mehrzweckschmierfett auf Mineralölbasis mit EP-Zusätzen und einem speziellen Harnstoff-Verdicker. Entwickelt für geringeren Fettverbrauch bei hohen Temperaturen und geeignet für eine lange Gebrauchsdauer und verlängerte Nachschmierintervalle.

Hochtemperaturfett Shell Gadus S3 T460 1.5 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Hochtemperaturfett Shell Gadus S3 T460 1.5

Shell | Schmierfette

Hochwertiges, hochviskoses Mehrzweckschmierfett auf Mineralölbasis mit EP-Zusätzen und einem speziellen Harnstoff-Verdicker. Geeignet für eine lange Gebrauchsdauer und verlängerte Nachschmierintervalle, auch unter extremen Temperaturen.

Hochtemperaturfett OKS® 424 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Hochtemperaturfett OKS® 424

OKS | Schmierfette

Synthetisches Hochleistungs-Mehrzweckfett für Schmierstellen, die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind.

Heißlagerfett OKS® 432 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Heißlagerfett OKS® 432

OKS | Schmierfette

Hochleistungs-Mehrzweckfett auf Mineralölbasis für Schmierstellen, die hohen Temperaturen und Lasten in feuchter Umgebung ausgesetzt sind.

Höchsttemperatur-Silikonfett OKS® 1140 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Höchsttemperatur-Silikonfett OKS® 1140

OKS | Schmierfette

Synthetisches Spezialfett für besonders hochtemperaturbeanspruchte Fettschmierstellen bei niedrigen Drehzahlen.

Hochtemperaturfett Blasolube 306 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Hochtemperaturfett Blasolube 306

Blaser | Schmierfette

Weiches Hochtemperaturschmierfett auf Bentonitbasis mit guten Korrosionsschutzeigenschaften, das für die Schmierung von Wälz- und Gleitlagern eingesetzt wird.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken