Menu

Höchsttemperatur-Silikonfett OKS® 1140

von OKS   |   mehr Schmierfette

Drucken
Synthetisches Spezialfett für besonders hochtemperaturbeanspruchte Fettschmierstellen bei niedrigen Drehzahlen.
Einsatzbereich
  • langsam laufende Wälz- und Gleitlager
  • Laufrollen
  • Transportketten
  • Brennofenwägen
  • Härteöfen
  • Bäckereimaschinen
  • Trockentunnel
  • Gießereimaschinen
  • Kesselfeuerungen
  • Kunststoffverarbeitungsmaschinen
  • Schweiß- und Lötmaschinen

Vorteile/Ausführungen
  • temperaturbeständige Silikonfettformulierung
  • minimaler Verdampfungsverlust bei hohen Temperaturen

Technische Daten
  • Temperatureinsatzbereich
 –20 °C bis +290 °C
  • Dichte bei 20 °C
1,03 g/cm³
  • Konsistenz
 NLGI-Klasse 2
  • DN-Wert (dm x n)
 75.000
  • Grundöl-Viskosität/40 °C
 100 mm²/s

Material
  • Polyphenylmethylsiloxan, Spezialruß-Verdicker, Silikonöl

Downloads

Für Sie interessant

Hochtemperaturfett Shell Gadus S5 T100 2 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Hochtemperaturfett Shell Gadus S5 T100 2

Shell | Schmierfette

Hochwertiges, synthetisches Mehrzweckschmierfett mit einem speziellen Harnstoff-Verdicker. Geeignet für eine lange Gebrauchsdauer und verlängerte Nachschmierintervalle bei Industrieanwendungen, auch unter extremen Temperaturen.

Hochtemperaturfett Shell Gadus S5 T460 1.5 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Hochtemperaturfett Shell Gadus S5 T460 1.5

Shell | Schmierfette

Vollsynthetisches, hochviskoses Mehrzweckschmierfett mit einem speziellen Harnstoff-Verdicker. Geeignet für die Langzeitschmierung in schwer belasteten Industrieanwendungen bei hohen Temperaturen.

Hochtemperaturfett Shell Gadus S3 T100 2 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Hochtemperaturfett Shell Gadus S3 T100 2

Shell | Schmierfette

Hochwertiges, hochviskoses Mehrzweckschmierfett auf Mineralölbasis mit einem speziellen Harnstoff-Verdicker. Entwickelt für die Fettschmierung von Industrielagern und geeignet für eine lange Gebrauchsdauer und verlängerte Nachschmierintervalle, auch unter extremen Temperaturen.

Hochtemperaturfett Shell Gadus S3 T220 2 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Hochtemperaturfett Shell Gadus S3 T220 2

Shell | Schmierfette

Hochwertiges Mehrzweckschmierfett auf Mineralölbasis mit EP-Zusätzen und einem speziellen Harnstoff-Verdicker. Entwickelt für geringeren Fettverbrauch bei hohen Temperaturen und geeignet für eine lange Gebrauchsdauer und verlängerte Nachschmierintervalle.

Hochtemperaturfett Shell Gadus S3 T460 1.5 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Hochtemperaturfett Shell Gadus S3 T460 1.5

Shell | Schmierfette

Hochwertiges, hochviskoses Mehrzweckschmierfett auf Mineralölbasis mit EP-Zusätzen und einem speziellen Harnstoff-Verdicker. Geeignet für eine lange Gebrauchsdauer und verlängerte Nachschmierintervalle, auch unter extremen Temperaturen.

Hochtemperaturfett OKS® 424 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Hochtemperaturfett OKS® 424

OKS | Schmierfette

Synthetisches Hochleistungs-Mehrzweckfett für Schmierstellen, die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind.

Heißlagerfett OKS® 432 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Heißlagerfett OKS® 432

OKS | Schmierfette

Hochleistungs-Mehrzweckfett auf Mineralölbasis für Schmierstellen, die hohen Temperaturen und Lasten in feuchter Umgebung ausgesetzt sind.

Hochtemperaturfett Blasolube 306 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Hochtemperaturfett Blasolube 306

Blaser | Schmierfette

Weiches Hochtemperaturschmierfett auf Bentonitbasis mit guten Korrosionsschutzeigenschaften, das für die Schmierung von Wälz- und Gleitlagern eingesetzt wird.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken