Menu

Fettkartusche für Zweihandfettpresse

von Pressol   |   mehr Schmierfette

Drucken
Hochleistungsfett mit guten Korrosionsschutzeigenschaften für Kfz, Baumaschinen und landwirtschaftliche Geräte.
Einsatzbereich
  • für Wälz- und Gleitlagerschmierung bei hoher Belastung

Vorteile/Ausführungen
  • oxidationsbeständig, walkstabil, wasserbeständig

Technische Daten
  • Grundölviskosität DIN 51562
ca. 135 mm²/s
  • Tropfpunkt
ca. 180 °C
  • Temperatureinsatzbereich
–30 bis +120 °C

Downloads

Für Sie interessant

Schmierstoffgeräte
Zubehör von
Fett-Zweihandpresse | Schmierstoffgeräte
angesehen
Fett-Zweihandpresse

Pressol Zubehör von

Fettpresse mit ergonomischen und abrutschsicheren Handgriffen zur Verarbeitung von Fetten bis NLGI-

Schmierfett Shell Gadus S2 V100 2 | Schmierfette
angesehen
Schmierfett Shell Gadus S2 V100 2

Shell | Schmierfette

Shell Gadus S2 V100 2 ist ein Hochleistungs-Mehrzweckfett auf Basis eines innovativen Lithium-Hydroxystearat-Eindickers. Zugesetzte Korrosionsschutz- und Verschleißschutzadditive sowie Antioxidantien sorgen für eine starke Performance bei diversen Anwendungen.

Schmierfett Shell Gadus S2 V100 3 | Schmierfette
angesehen
Schmierfett Shell Gadus S2 V100 3

Shell | Schmierfette

Shell Gadus S2 V100 3 ist ein Hochleistungs-Mehrzweckfett auf Basis eines innovativen Lithium-Hydroxystearat-Eindickers. Zugesetzte Korrosionsschutz- und Verschleißschutzadditive sowie Antioxidantien sorgen für eine starke Performance bei diversen Anwendungen.

Schmierfett Shell Gadus S2 V220 00 | Schmierfette
angesehen
Schmierfett Shell Gadus S2 V220 00

Shell | Schmierfette

Shell Gadus S2 V220 00 ist ein weiches, in Zentralschmieranlagen sehr gut pumpbares Hochleistungsgetriebefließfett auf Mineralölbasis mit EP-Zusätzen.

Schmierfett Shell Gadus S2 V220 0 | Schmierfette
angesehen
Schmierfett Shell Gadus S2 V220 0

Shell | Schmierfette

Shell Gadus S2 V220 0 ist ein weiches Mehrzweckfett auf Mineralölbasis mit verschleißmindernden EP-Zusätzen und ausgezeichnetem Korrosionsschutz. Es ist sehr gut förderbar in Zentralschmieranlagen.

Schmierfett Shell Gadus S2 V220 1 | Schmierfette
angesehen
Schmierfett Shell Gadus S2 V220 1

Shell | Schmierfette

Shell Gadus S2 V220 1 ist ein hochwertiges Mehrzweckfett auf Mineralölbasis mit speziellen EP-Additven für Industrieanwendungen und auch für harte Betriebsbedingungen wie Stoßbelastung und nasse Umgebungen geeignet.

Schmierfett Shell Gadus S2 V220 2 | Schmierfette
angesehen
Schmierfett Shell Gadus S2 V220 2

Shell | Schmierfette

Shell Gadus S2 V220 2 ist ein Mehrzweckfett auf Mineralölbasis mit hochwertigen EP-Additiven und guter mechanischer Stabilität und ausgezeichnetem Korrosionsschutz.

Schmierfett Shell Gadus S2 V220AC 2 | Schmierfette
angesehen
Schmierfett Shell Gadus S2 V220AC 2

Shell | Schmierfette

Shell Gadus S2 V220AC 2 ist ein Hochleistungs-Mehrzweckfett auf Mineralölbasis mit EP-Eigenschaften. Das Schmierfett ist für die Schmierung von hoch belasteten Wälz- und Gleitlagern unter rauen Betriebsbedingungen wie Vibrationen, hohe Temperaturen und feuchte Umgebungen geeignet...

Schmierfett Shell Gadus S2 V220AD 2 | Schmierfette
angesehen
Schmierfett Shell Gadus S2 V220AD 2

Shell | Schmierfette

Shell Gadus S2 V220AD 2 ist ein Hochleistungsfett mit Festschmierstoffanteil zur Schmierung hoch belasteter Wälz- und Gleitlager für raue Betriebsbedingungen wie etwa stark wechselnden Beanspruchungen, schockartigen Lasten und Vibrationen.

Schmierfett Shell Gadus S2 V145KP 2 | Schmierfette
angesehen
Schmierfett Shell Gadus S2 V145KP 2

Shell | Schmierfette

Shell Gadus S2 V145KP 2 ist ein Hochleistungs-Mehrzweckfett mit EP-Eigenschaften (KP2K-30), das für automotive Anwendungen bei niedrigen Temperaturen entwickelt wurde.

Schmierfett Shell Gadus S1 V220 2 | Schmierfette
angesehen
Schmierfett Shell Gadus S1 V220 2

Shell | Schmierfette

Shell Gadus S1 V220 2 ist ein Hochdruck-Wälzlagerfett auf Mineralölbasis mit EP-Eigenschaften für die allgemeine Schmieranwendung.

KAJO Meißelhammerpaste | Schmierfette
angesehen
KAJO Meißelhammerpaste

Schmierfette

Pastöses, lithiumverseiftes Schmierfett bestehend aus einer Mineralölbasis und einer Festschmierstoffkombination aus Kupfer/Graphit und Molybdändisulfid (MoS2). Durch die Zusammensetzung von der Meißelhammerpaste ist eine sichere Trennwirkung und Verschleißminderung bei hohen Flä...