Menu

Kompressoröl Shell Gas Compressor Oil S3 PY 220

von Shell   |   mehr Kompressoröle

Drucken
Shell Gas Compressor Oil S3 PY 220 ist ein Spezialöl für die Verlustschmierung in Hyperkompressoren in der Kunststoffindustrie.
Einsatzbereich
  • eignet sich für die Herstellung von Polyethylenen mit niedriger Dichte (LDPE)
  • speziell für die Nahrungsmittelindustrie, Pharmazie und Kabelisolation
  • zur Herstellung von Ethylen-Vinylacetat (EVA)

Technische Daten
  • Dichte bei 15 °C
874 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
>240 °C
  • Pourpoint
 –6 °C
  • kin. Viskosität bei 40 °C
225 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C 
20,5 mm²/s
   

Spezifikationen
  • europäische Richtlinie 2002/72/EC, Anhang V für Kunststoffe, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen
  • FDA 21 CFR 178.3570
  • FDA 21 CFR 178.3620 (erfüllt die Leistungsanforderung)

Downloads