Menu

Kältemaschinenöl Shell Refrigeration Oil S2 FR-A 68

von Shell   |   mehr Kältemaschinenöle

Drucken
Kältemaschinenöl für den Einsatz in Kältekreisläufen mit Ammoniak; die Kombination speziell raffinierter paraffinbasischer Grundöle und ausgewählter Additive minimiert Ablagerungen und sorgt für eine lange Lebensdauer.
Einsatzbereich
  • empfohlen für den Einsatz in offenen, halboffenen und hermetischen Kompressoren im Haushalt sowie in kommerziellen und industriellen Kühlsystemen
  • kann sowohl in Rotations- als auch in Kolbenkompressoren verwendet werden

Vorteile/Ausführungen
  • hervorragende Hochtemperatur- und Oxidationsstabilität
  • reduziert Ablagerung und Schlamm im Vergleich zu konventionellen Kältemaschinenölen
  • mischbar mit Mineralölen, Alkylbenzolen und Schmierstoffen auf PAO-Basis

Anwendungen/Hinweise
  • nicht geeignet für den Einsatz mit CFC-, HFC-, HCFC-Kältemitteln, wie etwa R12, R22 oder R134a

Technische Daten
  • Dichte bei 15 °C
862 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
232 °C
  • Pourpoint
–39 °C
  • kin. Viskosität bei 40 °C
68 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C
9 mm²/s

Spezifikationen
  • DIN 51503 KAA
  • DIN 51503 KE

Downloads

Für Sie interessant

Kältemaschinenöl Shell Refrigeration Oil S4 FR-F 32 | Kältemaschinenöle
angesehen
Gekauft
Kältemaschinenöl Shell Refrigeration Oil S4 FR-F 32

Shell | Kältemaschinenöle

Synthetisches Kältemaschinenöl auf Basis von Polyolester für den Einsatz bei Anlagen mit chlorfreien Kältemitteln (FKW wie z. B. R134a oder R23) in allen Bereichen der Kälte- und Klimatechnik.

Kältemaschinenöl Shell Refrigeration Oil S4 FR-V 32 | Kältemaschinenöle
angesehen
Gekauft
Kältemaschinenöl Shell Refrigeration Oil S4 FR-V 32

Shell | Kältemaschinenöle

Synthetisches Kältemaschinenöl auf Basis von Alkylbenzolen. Als universelles Produkt für die Anforderungen unterschiedlichster Kältekompressoren ist es mit den meisten Kühlmitteln kompatibel, außer HFC-Kühlmitteln.

Kältemaschinenöl Shell Refrigeration Oil S4 FR-V 46 | Kältemaschinenöle
angesehen
Gekauft
Kältemaschinenöl Shell Refrigeration Oil S4 FR-V 46

Shell | Kältemaschinenöle

Synthetisches Kältemaschinenöl auf Basis von Alkylbenzolen. Als universelles Produkt für die Anforderungen unterschiedlichster Kältekompressoren ist es mit den meisten Kühlmitteln kompatibel, außer HFC-Kühlmitteln.

Kältemaschinenöl Shell Refrigeration Oil S4 FR-V 68 | Kältemaschinenöle
angesehen
Gekauft
Kältemaschinenöl Shell Refrigeration Oil S4 FR-V 68

Shell | Kältemaschinenöle

Synthetisches Kältemaschinenöl auf Basis von Alkylbenzolen. Als universelles Produkt für die Anforderungen unterschiedlichster Kältekompressoren ist es mit den meisten Kühlmitteln kompatibel, außer HFC-Kühlmitteln.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken