Menu

Industriegetriebeöl Shell Omala S4 WE 680

von Shell   |   mehr Industriegetriebeöle

Drucken
Synthetisches Hochleistungsöl auf Basis von Polyalkylenglykol mit sehr guter Alterungs- und Temperaturstabilität und einem sehr weiten Temperatureinsatzbereich.
Einsatzbereich
  • für Stirn-, Kegelrad- und Schneckengetriebe
  • nicht für Werkstoffpaarung St/AlBz, Al und Al-Legierungen empfohlen
  • nicht mit Mineralölen, Estern oder PAOs mischbar

Technische Daten
  • Dichte bei 15 °C 
1.070 kg/m³
  • Flammpunkt, COC 
262 °C
  • Pourpoint 
–39 °C
  • kin. Viskosität bei 40 °C 
664 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C 
107 mm²/s

Spezifikationen
  • DIN 51517 CLP

Downloads

Für Sie interessant

Industriegetriebeöl Shell Omala S4 WE 150 | Industriegetriebeöle
angesehen
Gekauft
Industriegetriebeöl Shell Omala S4 WE 150

Shell | Industriegetriebeöle

Synthetisches Hochleistungsöl auf Basis von Polyalkylenglykol mit sehr guter Alterungs- und Temperaturstabilität und einem sehr weiten Temperatureinsatzbereich.

Industriegetriebeöl Shell Omala S4 WE 220 | Industriegetriebeöle
angesehen
Gekauft
Industriegetriebeöl Shell Omala S4 WE 220

Shell | Industriegetriebeöle

Synthetisches Hochleistungsöl auf Basis von Polyalkylenglykol mit sehr guter Alterungs- und Temperaturstabilität und einem sehr weiten Temperatureinsatzbereich.

Industriegetriebeöl Shell Omala S4 WE 320 | Industriegetriebeöle
angesehen
Gekauft
Industriegetriebeöl Shell Omala S4 WE 320

Shell | Industriegetriebeöle

Synthetisches Hochleistungsöl auf Basis von Polyalkylenglykol mit sehr guter Alterungs- und Temperaturstabilität und einem sehr weiten Temperatureinsatzbereich.

Industriegetriebeöl Shell Omala S4 WE 460 | Industriegetriebeöle
angesehen
Gekauft
Industriegetriebeöl Shell Omala S4 WE 460

Shell | Industriegetriebeöle

Synthetisches Hochleistungsöl auf Basis von Polyalkylenglykol mit sehr guter Alterungs- und Temperaturstabilität und einem sehr weiten Temperatureinsatzbereich.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken