Menu

Gasmotorenöl Shell Mysella S3 S 40

von Shell   |   mehr Gasmotorenöle

Drucken
Shell Mysella S3 S 40 ist ein Gasmotorenöl mit mittlerem Aschegehalt für moderne, hochbelastete Otto- und Dieselgasmotoren. Hohe alkalische Reserven ermöglichen lange Ölstandzeiten, auch beim Betrieb mit Deponie- und Klärgas. Durch geringen Phosphorgehalt auch für Motoren mit Katalysatoren geeignet.
Einsatzbereich
  • für moderne, hochbelastete Otto- und Dieselgasmotoren

Technische Daten
  • Dichte bei 15 °C
 894 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
 230 °C
  • Pourpoint
 –18 °C
  • kin. Viskosität bei 40 °C
 135 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C
 13,5 mm²/s

Spezifikationen
  • INNIO Jenbacher Baureihe 2, 3 Brenngasklasse B, C
  • MAN Ruston-Motoren (Erdgas, Deponiegas/Faulgas/Biogas), Dual Fuel (Pilot Diesel) (erfüllt die Leistungsanforderung)
  • MAN T & B M 3271-4 (Special gas)
  • Rolls Royce KG-1, KG-2, KG-3 (Biogasbetrieb)
  • Wartsila CR26 (erfüllt die Leistungsanforderung)
  • Waukesha Cogeneration Anwendung (Pipeline-Erdgas-Qualität)

Downloads

Für Sie interessant

Gasmotorenöl Shell Mysella S5 S 40 | Gasmotorenöle
angesehen
Gekauft
Gasmotorenöl Shell Mysella S5 S 40

Shell | Gasmotorenöle

Shell Mysella S5 S 40 ist ein Premium-Gasmotorenöl. Es wurde speziell entwickelt, um lange Ölwechselintervalle zu ermöglichen und Motoren optimal zu schützen. Aufgrund seiner besonderen Formulierung bietet es besonderen Schutz gegen Korrosion und Oxidation, welche durch Schwefel-...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken