Menu

Hydrauliköl Wedolit C 620

von Wedolit   |   mehr Schwer entflammbare Hydrauliköle

Drucken
Schwer entflammbare, rot eingefärbte Hydraulikflüssigkeit (Typ HFC – Wasser-Glykol), welche höchste Qualitätsanforderungen mit hoher Feuerbeständigkeit vereint. Sie reduziert stark die Brandgefahr, ohne die Zuverlässigkeit und hohe Leistungsfähigkeit der kritischen, hydraulischen Systemkomponenten zu beeinflussen.
Einsatzbereich
  • für Anwendungen, die eine HFC-Flüssigkeit verlangen
  • für Einrichtungen mit Betrieb in explosionsgefährdeten Umgebungen

Technische Daten
  • Dichte bei 15 °C
 1.098 kg/m³
  • kin. Viskosität bei 40 °C
 39 kg/m³

Downloads

Für Sie interessant

Shell Fire-Resistant Hydraulic Fluid S3 DU 46 | Schwer entflammbare Hydrauliköle
angesehen
Gekauft
Shell Fire-Resistant Hydraulic Fluid S3 DU 46

Shell | Schwer entflammbare Hydrauliköle

Schwer entflammbare (HFDU) und biologisch leicht abbaubare Hydraulikflüssigkeit auf Basis von Polyalkylenglykol (PAG) und hochwertigen aschefreien Zusätzen. Das Shell Fire-Resistant Hydraulic Fluid S3 DU wurde entwickelt, um die Produktalterung zu reduzieren und die Ölwechselinte...

Shell Fire-Resistant Hydraulic Fluid S3 DU 68 | Schwer entflammbare Hydrauliköle
angesehen
Gekauft
Shell Fire-Resistant Hydraulic Fluid S3 DU 68

Shell | Schwer entflammbare Hydrauliköle

Schwer entflammbare (HFDU) und biologisch leicht abbaubare Hydraulikflüssigkeit auf Basis von Polyalkylenglykol (PAG) und hochwertigen aschefreien Zusätzen. Das Shell Fire-Resistant Hydraulic Fluid S3 DU wurde entwickelt, um die Produktalterung zu reduzieren und die Ölwechselinte...

Shell Fire-Resistant Hydraulic Fluid S1 DU | Schwer entflammbare Hydrauliköle
angesehen
Gekauft
Shell Fire-Resistant Hydraulic Fluid S1 DU

Shell | Schwer entflammbare Hydrauliköle

Schwer entflammbare (HFDU) und biologisch leicht abbaubare Hydraulikflüssigkeit auf Basis von hochwertigen Pflanzenölen und Zusätzen. Das Shell Fire-Resistand Hydraulic Fluid S1 DU ist ein „USDA Certified BioPreferred® Produkt”, das entwickelt wurde, um Hydrauliksysteme, die unte...

Hydrauliköl Houghto Safe 620 E | Schwer entflammbare Hydrauliköle
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Houghto Safe 620 E

Houghton | Schwer entflammbare Hydrauliköle

Schwer entflammbares, rot eingefärbtes Hydrauliköl, welches die Brandgefahr reduziert, ohne die Zuverlässigkeit und hohe Leistungsfähigkeit kritischer Systemkomponenten zu beeinflussen.

Hydraulikflüssigkeit Quintolubric® 865 46 | Schwer entflammbare Hydrauliköle
angesehen
Gekauft
Hydraulikflüssigkeit Quintolubric® 865 46

Houghton | Schwer entflammbare Hydrauliköle

Schwer entflammbare Hydraulikflüssigkeit ohne Wasser, Mineralöl oder Phosphat-Ester. Die Basis sind hoch qualitative, synthetische Esther und Additive, die eine ausgezeichnete Schmierleistung ermöglichen und Verschleiß verhindern. Die Hydraulikflüssigkeit wurde entwickelt, um Hyd...

Hydraulikflüssigkeit Quintolubric® 865 68 | Schwer entflammbare Hydrauliköle
angesehen
Gekauft
Hydraulikflüssigkeit Quintolubric® 865 68

Houghton | Schwer entflammbare Hydrauliköle

Schwer entflammbare Hydraulikflüssigkeit ohne Wasser, Mineralöl oder Phosphat-Ester. Die Basis sind hoch qualitative, synthetische Esther und Additive, die eine ausgezeichnete Schmierleistung ermöglichen und Verschleiß verhindern. Die Hydraulikflüssigkeit wurde entwickelt, um Hyd...

Hydraulikflüssigkeit Lubesave HFC | Schwer entflammbare Hydrauliköle
angesehen
Gekauft
Hydraulikflüssigkeit Lubesave HFC

Schwer entflammbare Hydrauliköle

Schwer entflammbare, biologisch leicht abbaubare Hydraulikflüssigkeit vom Typ HFC, basierend auf Wasser, Glykolen und ausgewählten Additiven.

Hydraulikflüssigkeit Quintolubric® 855 | Schwer entflammbare Hydrauliköle
angesehen
Gekauft
Hydraulikflüssigkeit Quintolubric® 855

Houghton | Schwer entflammbare Hydrauliköle

Schwer entflammbare Hydraulikflüssigkeit ohne Wasser, Mineralöl oder Phosphat-Ester. Die Basis sind hoch qualitative, synthetische Esther und Additive, die eine ausgezeichnete Schmierleistung ermöglichen und Verschleiß verhindern. Die Hydraulikflüssigkeit wurde entwickelt, um Hyd...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken