Menu

Hydrauliköl Shell Tellus S3 V 68

von Shell   |   mehr Hydrauliköle für mobile Anwendungen

Drucken
Zinkfreies Premium-Hydrauliköl der neuesten Generation für einen weiten Einsatztemperaturbereich und extrem belastete mobile Anlagen. Hervorragender Verschleißschutz und außerordentliche Scherstabilität.
Einsatzbereich
  • für den Einsatz in extrem belasteten, hydrostatischen Antrieben von Bau-, Land- und Forstmaschinen, Gabelstaplern, Pressen etc.

Vorteile/Ausführungen
  • verlängert die Ölwechselintervalle und reduziert Ausfallzeiten
  • hervorragende Beständigkeit bei hohen Temperaturen und Wasser
  • aschefreie (zinkfreie) Additive schützen vor Verschleiß

Technische Daten
  • Dichte bei 15 °C
868 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
200 °C
  • Pourpoint 
–33 °C
  • kin. Viskosität bei 40 °C
68 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C
11,4 mm²/s

Spezifikationen
  • ASTM D6158-05 HV
  • Bosch Rexroth RD 90220-01 (2011)
  • Denison HF-0
  • Denison HF-1
  • Denison HF-2

Downloads

Für Sie interessant

Hydrauliköl Shell Tellus S4 VE 32 | Hydrauliköle für mobile Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S4 VE 32

Shell | Hydrauliköle für mobile Anwendungen

Zinkhaltiges, energieeffizientes, auf Gas-to-Liquid-Technologie basierendes Hochleistungshydrauliköl, das aufgrund seines breiten Temperatureinsatzbereiches für die meisten klimatischen Verhältnisse geeignet ist.

Hydrauliköl Shell Tellus S4 VE 46 | Hydrauliköle für mobile Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S4 VE 46

Shell | Hydrauliköle für mobile Anwendungen

Zinkhaltiges, energieeffizientes, auf Gas-to-Liquid-Technologie basierendes Hochleistungshydrauliköl, das aufgrund seines breiten Temperatureinsatzbereiches für die meisten klimatischen Verhältnisse geeignet ist.

Abverkauf
Hydrauliköl Shell Tellus S4 VE 68 | Hydrauliköle für mobile Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S4 VE 68

Shell | Hydrauliköle für mobile Anwendungen

Zinkhaltiges, energieeffizientes, auf Gas-to-Liquid-Technologie basierendes Hochleistungshydrauliköl, das aufgrund seines breiten Temperatureinsatzbereiches für die meisten klimatischen Verhältnisse geeignet ist.

Hydrauliköl Shell Tellus S4 VX 32 | Hydrauliköle für mobile Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S4 VX 32

Shell | Hydrauliköle für mobile Anwendungen

Zinkfreies Tieftemperaturhydrauliköl mit hervorragendem Kälteverhalten.

Hydrauliköl Shell Tellus S3 V 32 | Hydrauliköle für mobile Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S3 V 32

Shell | Hydrauliköle für mobile Anwendungen

Zinkfreies Premium-Hydrauliköl der neuesten Generation für einen weiten Einsatztemperaturbereich und extrem belastete mobile Anlagen. Hervorragender Verschleißschutz und außerordentliche Scherstabilität.

Hydrauliköl Shell Tellus S3 V 46 | Hydrauliköle für mobile Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S3 V 46

Shell | Hydrauliköle für mobile Anwendungen

Zinkfreies Premium-Hydrauliköl der neuesten Generation für einen weiten Einsatztemperaturbereich und extrem belastete mobile Anlagen. Hervorragender Verschleißschutz und außerordentliche Scherstabilität.

Hydrauliköl Shell Tellus S2 VX 15 | Hydrauliköle für mobile Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S2 VX 15

Shell | Hydrauliköle für mobile Anwendungen

Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II für außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen über einen breiten Einsatztemperaturbereich. Bestens geeignet für Anwendungen und Hydraulikysteme unter schwankenden Umgebungs- oder Betriebstemperaturen.

Hydrauliköl Shell Tellus S2 VX 22 | Hydrauliköle für mobile Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S2 VX 22

Shell | Hydrauliköle für mobile Anwendungen

Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II für außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen über einen breiten Einsatztemperaturbereich. Bestens geeignet für Anwendungen und Hydraulikysteme unter schwankenden Umgebungs- oder Betriebstemperaturen.

Hydrauliköl Shell Tellus S2 VX 32 | Hydrauliköle für mobile Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S2 VX 32

Shell | Hydrauliköle für mobile Anwendungen

Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II für außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen über einen breiten Einsatztemperaturbereich. Bestens geeignet für Anwendungen und Hydraulikysteme unter schwankenden Umgebungs- oder Betriebstemperaturen.

Hydrauliköl Shell Tellus S2 VX 46 | Hydrauliköle für mobile Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S2 VX 46

Shell | Hydrauliköle für mobile Anwendungen

Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II für außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen über einen breiten Einsatztemperaturbereich. Bestens geeignet für Anwendungen und Hydraulikysteme unter schwankenden Umgebungs- oder Betriebstemperaturen.

Hydrauliköl Shell Tellus S2 VX 68 | Hydrauliköle für mobile Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S2 VX 68

Shell | Hydrauliköle für mobile Anwendungen

Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II für außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen über einen breiten Einsatztemperaturbereich. Bestens geeignet für Anwendungen und Hydraulikysteme unter schwankenden Umgebungs- oder Betriebstemperaturen.

Hydrauliköl Shell Tellus S2 VX 100 | Hydrauliköle für mobile Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S2 VX 100

Shell | Hydrauliköle für mobile Anwendungen

Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II für außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen über einen breiten Einsatztemperaturbereich. Bestens geeignet für Anwendungen und Hydraulikysteme unter schwankenden Umgebungs- oder Betriebstemperaturen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken