Menu

Nfz-Motoröl Shell Rimula Ultra 5W-30

von Shell   |   mehr Nutzfahrzeug-Motoröle

Drucken
Shell Rimula Ultra 5W-30 ist ein vollsynthetisches Hochleistungsdieselmotoröl für Nutzfahrzeuge. Die besonderen Eigenschaften sind seine Low-SAPS-Additivtechnologie und das einzigartige Verschleißschutzsystem. Durch die Synthesetechnologie wird die Schutzwirkung verbessert, so dass längere Wartungsintervalle und Kraftstoffeinsparung ermöglicht werden.
Einsatzbereich
  • für eine Vielzahl von Anwendungen im Speditions- und Transportbereich mit modernen, emissionsarmen Nutzfahrzeugmotoren
  • für den Einsatz im gemischten Fuhrpark mit Euro-4-, -5- und -6-Motoren

Vorteile/Ausführungen
  • CO2-neutraler Schmierstoff – klimafreundliche Alternative dank Vermeidung, Reduzierung und/oder Ausgleich der CO2-Emissionen über den gesamten Produktlebenszyklus durch Shell

Technische Daten
  • Dichte bei 15 °C 
851 kg/m³
  • kin. Viskosität bei 40 °C
73,6 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C
12,2 mm²/s

Spezifikationen
  • ACEA E6, E7, E9; API CF, CF-4, CG-4, CH-4, CI-4, CJ-4; Caterpillar ECF-3; Cummins CES 20081; Deutz DQC IV-10 LA; JASO DH-2; IVECO TLS E6 (Anforderungen werden erfüllt); MACK EO-O Premium Plus; MAN M 3477, M 3677; MB-Freigabe 228.51; MTU-Kategorie 3.1; Renault Trucks RLD-3; Scania LDF-4; Volvo VDS-4

Zertifizierungen

Shell Dynamic Protection Plus


Downloads

Für Sie interessant

Scheibenreiniger
Das könnte Sie auch interessieren
Shell Winter Klarsicht Konzentrat | Scheibenreiniger
angesehen
Shell Winter Klarsicht Konzentrat

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Shell Winter Klarsicht entfernt effektiv Verkehrs- und Straßenschmutz, Ölspuren und Salz von Windschutzscheiben, Scheinwerfern und Fenstern. Verhindert Einfrieren und Schäden an Scheibenwaschanlage und Sprühdüsen.

AdBlue
Das könnte Sie auch interessieren
Shell AdBlue® | AdBlue
angesehen
Shell AdBlue®

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Shell AdBlue® wird als Stickstoffoxid-Reduktionsmittel für Dieselmotoren mit SCR-Technik verwendet. Shell AdBlue® wandelt schädliche Stickstoffoxide von Dieselabgasen in harmlosen Stickstoff und Wasser um, was die Stickstoffoxid-Emissionen um bis zu 80 % senkt.

Kühlerfrostschutz
Das könnte Sie auch interessieren
Shell Kühlerfrostschutz Premium Konzentrat | Kühlerfrostschutz
angesehen
Shell Kühlerfrostschutz Premium Konzentrat

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Hochwertige Kühlerflüssigkeit, die die Spezifikationen einer sehr großen Anzahl von Pkw-, Nfz- und Industrieanlagen-Herstellern erfüllt. Sie leitet die Wärme optimal ab und bietet einen hervorragenden Korrosions- und Gefrierschutz.

Autopflege
Das könnte Sie auch interessieren
Shell Multi-Spray, Smart-Straw | Autopflege
angesehen
Shell Multi-Spray, Smart-Straw

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Shell Multi-Spray mit Smart-Straw ist ein professionelles Allround-Spray mit vielfältigen Fähigkeiten und einem Zwei-Wege-Sprühsystem, welches präzises Arbeiten ermöglicht.

Abverkauf
Nfz-Motoröl Shell Rimula Ultra E Plus 5W-30 | Nutzfahrzeug-Motoröle
angesehen
Nfz-Motoröl Shell Rimula Ultra E Plus 5W-30

Shell | Nutzfahrzeug-Motoröle

Shell Rimula Ultra E Plus 5W-30 ist ein Hochleistungsdieselmotoröl für Nutzfahrzeuge. Die besonderen Eigenschaften sind seine Low-SAPS-Additivtechnologie und das einzigartige Verschleißschutzsystem. Durch die Synthesetechnologie wird die Schutzwirkung verbessert, so dass längere

Nfz-Motoröl Shell Rimula R7 AD 5W-30 | Nutzfahrzeug-Motoröle
angesehen
Nfz-Motoröl Shell Rimula R7 AD 5W-30

Shell | Nutzfahrzeug-Motoröle

Shell Rimula R7 AD 5W-30 ist ein vollsynthetisches, modernes Hochleistungsdieselmotoröl für Nutzfahrzeuge. Das niedrigviskose Dieselmotoröl hat durch die leistungsstarke Additivtechnologie ein hohes Kraftstoffeinsparpotenzial bei gleichzeitig niedrigen Emissionen. Es ermöglicht W...

Nfz-Motoröl Shell Rimula R7 Plus AM 5W-20 | Nutzfahrzeug-Motoröle
angesehen
Nfz-Motoröl Shell Rimula R7 Plus AM 5W-20

Shell | Nutzfahrzeug-Motoröle

Shell Rimula R7 Plus AM 5W-20 ist ein vollsynthetisches, modernes Hochleistungsdieselmotoröl für Nutzfahrzeuge. Das niedrigviskose Dieselmotoröl hat durch die leistungsstarke Additivtechnologie ein hohes Kraftstoffeinsparpotenzial bei gleichzeitig niedrigen Emissionen. Es ermögli...

Nfz-Motoröl Shell Rimula R7 Plus AI 0W-20 | Nutzfahrzeug-Motoröle
angesehen
Nfz-Motoröl Shell Rimula R7 Plus AI 0W-20

Shell | Nutzfahrzeug-Motoröle

Shell Rimula R7 Plus AI 0W-20 ist ein vollsynthetisches, modernes Hochleistungsdieselmotoröl für Nutzfahrzeuge. Das niedrigviskose HTHS- Dieselmotoröl hat durch die leistungsstarke Additivtechnologie ein hohes Kraftstoffeinsparpotenzial bei gleichzeitig niedrigen Emissionen. Es e...

Nfz-Motoröl Shell Rimula R6 LME Plus 5W-30 | Nutzfahrzeug-Motoröle
angesehen
Nfz-Motoröl Shell Rimula R6 LME Plus 5W-30

Shell | Nutzfahrzeug-Motoröle

Shell Rimula R6 LME Plus 5W-30 ist ein vollsynthetisches Dieselmotoröl für Nutzfahrzeuge. Die besonderen Eigenschaften sind seine Low-SAPS-Additivtechnologie und das einzigartige Verschleißschutzsystem. Durch die Synthesetechnologie wird die Schutzwirkung verbessert, so dass läng...

Nfz-Motoröl Shell Rimula R6 LME 5W-30 | Nutzfahrzeug-Motoröle
angesehen
Nfz-Motoröl Shell Rimula R6 LME 5W-30

Shell | Nutzfahrzeug-Motoröle

Shell Rimula R6 LME 5W-30 ist ein vollsynthetisches Dieselmotoröl für Nutzfahrzeuge. Die besonderen Eigenschaften sind seine Low-SAPS-Additivtechnologie und das einzigartige Verschleißschutzsystem. Durch die Synthesetechnologie wird die Schutzwirkung verbessert, so dass längere W...

Nfz-Motoröl Shell Rimula R6 LM 10W-40 | Nutzfahrzeug-Motoröle
angesehen
Nfz-Motoröl Shell Rimula R6 LM 10W-40

Shell | Nutzfahrzeug-Motoröle

Shell Rimula R6 LM 10W-40 ist ein vollsynthetisches Hochleistungsdieselmotoröl für Nutzfahrzeuge. Die besonderen Eigenschaften sind seine Low-SAPS-Additivtechnologie und das einzigartige Verschleißschutzsystem. Durch den Einsatz synthetischer Grundöle wird die Schutzwirkung verbe...

Nfz-Motoröl Shell Rimula R5 LE 10W-30 | Nutzfahrzeug-Motoröle
angesehen
Nfz-Motoröl Shell Rimula R5 LE 10W-30

Shell | Nutzfahrzeug-Motoröle

Shell Rimula R5 LE ist mit einer Low-SAPS-Additivtechnologie ausgestattet und bietet die Möglichkeit zur Kraftstoffeinsparung. Die Schutzwirkung des Öles wird durch den Einsatz synthetischer Grundöle verstärkt, die auch die Kraftstoffeinsparung unterstützen, ohne dabei Kompromiss...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken