Menu

Nfz-Motoröl Shell Rimula R7 Plus AI 0W-20

von Shell   |   mehr Nutzfahrzeug-Motoröle

Drucken
Shell Rimula R7 Plus AI 0W-20 ist ein vollsynthetisches, modernes Hochleistungsdieselmotoröl für Nutzfahrzeuge. Das niedrigviskose HTHS- Dieselmotoröl hat durch die leistungsstarke Additivtechnologie ein hohes Kraftstoffeinsparpotenzial bei gleichzeitig niedrigen Emissionen. Es ermöglicht Wartungseinsparungen durch lange Ölwechselintervalle und liefert höchsten Schutz vor Verschleiß und Ablagerungen.
Einsatzbereich
  • Nutzfahrzeuge im Straßenverkehr mit Euro-6-Motoren

Vorteile/Ausführungen
  • CO2-neutraler Schmierstoff – klimafreundliche Alternative dank Vermeidung, Reduzierung und/oder Ausgleich der CO2-Emissionen über den gesamten Produktlebenszyklus
  • verbesserte Kraftstoffeffizienz durch niedrige HTHS-Viskosität (High Temperature High Shear)
  • aschearme Formulierung vermeidet das Blockieren oder Vergiften von Abgasnachbehandlungssystemen
  • hohe Kolbensauberkeit verlängert die Motorlebensdauer
  • geringe Wartungskosten durch Erfüllung der Anforderungen für lange Ölwechselintervalle

Anwendungen/Hinweise
  • Das Produkt ist nicht rückwärtskompatibel und darf nicht in älteren Motoren eingesetzt werden.

Technische Daten
  • Dichte bei 15 °C
845 °C
  • Flammpunkt, COC
210 °C
  • Pourpoint
–39 °C
  • kin. Viskosität bei 40 °C
43 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C
7,8 mm²/s

Spezifikationen
  • Iveco 18-1804 TLV LS

Zertifizierungen

Shell Dynamic Protection Plus


Downloads

Für Sie interessant

Nfz-Motoröl Shell Rimula Ultra 5W-30 | Nutzfahrzeug-Motoröle
angesehen
Gekauft
Nfz-Motoröl Shell Rimula Ultra 5W-30

Shell | Nutzfahrzeug-Motoröle

Shell Rimula Ultra 5W-30 ist ein vollsynthetisches Hochleistungsdieselmotoröl für Nutzfahrzeuge. Die besonderen Eigenschaften sind seine Low-SAPS-Additivtechnologie und das einzigartige Verschleißschutzsystem. Durch die Synthesetechnologie wird die Schutzwirkung verbessert, so da...

Nfz-Motoröl Shell Rimula R7 AX 5W-30 | Nutzfahrzeug-Motoröle
angesehen
Gekauft
Nfz-Motoröl Shell Rimula R7 AX 5W-30

Shell | Nutzfahrzeug-Motoröle

Shell Rimula R7 AX 5W-30 ist ein leistungsstarkes lowSAPS-Hochleistungsdieselmotoröl für Nutzfahrzeuge. Das niedrigviskose HTHS-Dieselmotoröl hat durch die leistungsstarke Additivtechnologie ein hohes Kraftstoffeinsparpotenzial bei gleichzeitig niedrigen Emissionen. Es ermöglicht...

Nfz-Motoröl Shell Rimula R7 Plus AM 5W-20 | Nutzfahrzeug-Motoröle
angesehen
Gekauft
Nfz-Motoröl Shell Rimula R7 Plus AM 5W-20

Shell | Nutzfahrzeug-Motoröle

Shell Rimula R7 Plus AM 5W-20 ist ein vollsynthetisches, modernes Hochleistungsdieselmotoröl für Nutzfahrzeuge. Das niedrigviskose Dieselmotoröl hat durch die leistungsstarke Additivtechnologie ein hohes Kraftstoffeinsparpotenzial bei gleichzeitig niedrigen Emissionen. Es ermögli...

Nfz-Motoröl Shell Rimula R7 Plus AD 0W-20 | Nutzfahrzeug-Motoröle
angesehen
Gekauft
Nfz-Motoröl Shell Rimula R7 Plus AD 0W-20

Shell | Nutzfahrzeug-Motoröle

Shell Rimula R7 Plus AD 0W-20 ist ein vollsynthetisches, modernes Hochleistungsdieselmotoröl für Nutzfahrzeuge. Das niedrigviskose Dieselmotoröl hat durch die leistungsstarke Additivtechnologie ein hohes Kraftstoffeinsparpotenzial bei gleichzeitig niedrigen Emissionen. Es ermögli...

Nfz-Motoröl Shell Rimula R6 LME Plus 5W-30 | Nutzfahrzeug-Motoröle
angesehen
Gekauft
Nfz-Motoröl Shell Rimula R6 LME Plus 5W-30

Shell | Nutzfahrzeug-Motoröle

Shell Rimula R6 LME Plus 5W-30 ist ein vollsynthetisches Dieselmotoröl für Nutzfahrzeuge. Die besonderen Eigenschaften sind seine Low-SAPS-Additivtechnologie und das einzigartige Verschleißschutzsystem. Durch die Synthesetechnologie wird die Schutzwirkung verbessert, so dass läng...

Nfz-Motoröl Shell Rimula R6 LME 5W-30 | Nutzfahrzeug-Motoröle
angesehen
Gekauft
Nfz-Motoröl Shell Rimula R6 LME 5W-30

Shell | Nutzfahrzeug-Motoröle

Shell Rimula R6 LME 5W-30 ist ein vollsynthetisches Dieselmotoröl für Nutzfahrzeuge. Die besonderen Eigenschaften sind seine Low-SAPS-Additivtechnologie und das einzigartige Verschleißschutzsystem. Durch die Synthesetechnologie wird die Schutzwirkung verbessert, so dass längere W...

Nfz-Motoröl Shell Rimula R6 LM 10W-40 | Nutzfahrzeug-Motoröle
angesehen
Gekauft
Nfz-Motoröl Shell Rimula R6 LM 10W-40

Shell | Nutzfahrzeug-Motoröle

Shell Rimula R6 LM 10W-40 ist ein vollsynthetisches Hochleistungsdieselmotoröl für Nutzfahrzeuge. Die besonderen Eigenschaften sind seine Low-SAPS-Additivtechnologie und das einzigartige Verschleißschutzsystem. Durch den Einsatz synthetischer Grundöle wird die Schutzwirkung verbe...

Nfz-Motoröl Shell Rimula R5 LE 10W-30 | Nutzfahrzeug-Motoröle
angesehen
Gekauft
Nfz-Motoröl Shell Rimula R5 LE 10W-30

Shell | Nutzfahrzeug-Motoröle

Shell Rimula R5 LE ist mit einer Low-SAPS-Additivtechnologie ausgestattet und bietet die Möglichkeit zur Kraftstoffeinsparung. Die Schutzwirkung des Öles wird durch den Einsatz synthetischer Grundöle verstärkt, die auch die Kraftstoffeinsparung unterstützen, ohne dabei Kompromiss...

Nfz-Motoröl Shell Rimula R5 LE 10W-40 | Nutzfahrzeug-Motoröle
angesehen
Gekauft
Nfz-Motoröl Shell Rimula R5 LE 10W-40

Shell | Nutzfahrzeug-Motoröle

Shell Rimula R5 LE ist mit einer Low-SAPS-Additivtechnologie ausgestattet und bietet die Möglichkeit zur Kraftstoffeinsparung. Die Schutzwirkung des Öles wird durch den Einsatz synthetischer Grundöle verstärkt, die auch die Kraftstoffeinsparung unterstützen, ohne dabei Kompromiss...

NFfz-Motoröl Shell Rimula R5 LM 10W-40 | Nutzfahrzeug-Motoröle
angesehen
Gekauft
NFfz-Motoröl Shell Rimula R5 LM 10W-40

Shell | Nutzfahrzeug-Motoröle

Shell Rimula R5 LM 10W-40 ist ein Hochleistungsdieselmotoröl für Nutzfahrzeuge mit Energised-Protection-Formulation, basierend auf Grundölen der Shell-Synthesetechnologie und exklusiver Shell Low-SAPS-Additivtechnologie. Diese Kombination ermöglicht eine verbesserte Additivaktivi...

Nfz-Motoröl Shell Rimula R4 L 15W-40 | Nutzfahrzeug-Motoröle
angesehen
Gekauft
Nfz-Motoröl Shell Rimula R4 L 15W-40

Shell | Nutzfahrzeug-Motoröle

Shell Rimula R4 L 15W-40 ist ein Mehrbereichsmotoröl für Nutzfahrzeuge mit neuester Low-SAPS-Additivtechnologie. Es bietet eine deutliche Verbesserung beim Verschleißschutz, beim Schutz vor Ablagerungen sowie bei der Hochtemperaturbeständigkeit unter härtesten Betriebsbedingungen...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken