Menu

Wasserschlauch QUATTROFLEX plus +

von Rehau   |   mehr Wasserschläuche

Drucken
Elastischer, flexibler und formbarer Gartenschlauch mit integrierter, PVC-freier Schutzschicht. Eine Innenschicht aus einem Hochleistungskunststoff und ein ausgeklügelter Schlauchaufbau sorgen dafür, dass nichts die Wasserqualität beeinträchtigt.
Einsatzbereich
  • Industrie
  • Bau
  • Gewerbe
  • Haus, Hobby und Garten für Rasenbewässerung
  • Beeten/Hochbeeten
  • Gewächshäusern oder Gärtnereien
  • Gartenduschen, Pools
  • Obst- oder Bioanbau

Vorteile/Ausführungen
  • 24-fädige Diagonalarmierung, extrem druckfest und formstabil
  • dickwandig, kein Verdrehen und Verdrillen, erschwertes Abknicken
  • höchste Flexibilität und Temperaturbeständigkeit
  • für den intensiven Dauereinsatz und starke Beanspruchung
  • glatter Innenschlauch, kein Biofilm
  • optimierte Lebensdauer, sehr langlebiger Schlauch
  • PVC-freie Innenschicht und keine Weichmacher in der Wasserkontaktschicht
  • physiologisch, toxikologisch und ökologisch unbedenklicher Schlauch

Anwendungen/Hinweise
  • angeführte Betriebs- und Berstdruckwerte gelten bei 20 °C

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +60 °C 

Material
  • Seele aus PVC-freiem Hochleistungskunststoff Protection Shield, hellblau, glatt
  • Einlage aus hochwertigen Materialien, 24-fädige Diagonalarmierung, dunkelblau
  • Decke aus speziellen Rezepturen (garantiert eine hervorragende UV-Stabilität und gute Haptik)

Wasser


Downloads

Für Sie interessant

Wasserschläuche
Alternative
PVC-Wasserschlauch NTS® YELLOW | Wasserschläuche
angesehen
Gekauft
PVC-Wasserschlauch NTS® YELLOW

Fitt Alternative

Verwindungsfreier, robuster und weicher Mehrzweck-Gartenschlauch, 6-lagig mit NTS-Mesh-Technologie, empfohlen für intensive Nutzung und auf großen Flächen. Spezieller UV-Schutz und erhöhte Schnitt- und Abriebfestigkeit durch gleitfähige Sky-Tech-Beschichtung.

Gummi-Industriewasserschlauch H-Plus | Wasserschläuche
angesehen
Gekauft
Gummi-Industriewasserschlauch H-Plus

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Wasserschläuche

Wasserschlauch für den harten Einsatz in Industrie, Bau, Landwirtschaft und Garten.

Aktion
Wasserschlauch H-Plus Super | Wasserschläuche
angesehen
Gekauft
Wasserschlauch H-Plus Super

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Wasserschläuche

Leichter, gerillter Nitril-Wasserschlauch für Bewässerungen.

Gummi-Wasserschlauch H-Plus WATER | Wasserschläuche
angesehen
Gekauft
Gummi-Wasserschlauch H-Plus WATER

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Wasserschläuche

Leichter, flexibler, vielseitig einsetzbarer Wasser- und Pressluftschlauch für Industrie, Bau, Landwirtschaft und Garten.

Gummi-Wasserschlauch ISC Sempercord Super | Wasserschläuche
angesehen
Gekauft
Gummi-Wasserschlauch ISC Sempercord Super

Semperit | Wasserschläuche

Leichter, flexibler Wasserschlauch mit 9 blauen Längsstreifen, sowohl für den professionellen als auch für den privaten Einsatz.

Industrie-Wasserschlauch STARKLER® | Wasserschläuche
angesehen
Gekauft
Industrie-Wasserschlauch STARKLER®

Trelleborg | Wasserschläuche

Gummi-Wasserschlauch geeignet für die Hochdruckförderung von kaltem bzw. heißem Wasser, sowie von vielen anderen Flüssigkeiten und für Reinigungs- und sonstige Zwecke in den verschiedensten Arbeitsbereichen.

Wasserschlauch TRIX ROTSTRAHL® | Wasserschläuche
angesehen
Gekauft
Wasserschlauch TRIX ROTSTRAHL®

Continental | Wasserschläuche

Vielzweckschlauch für den professionellen Einsatz zum Entleeren, Reinigen, Befüllen, Spritzen und Bewässern.

PVC-Wasserschlauch NTS® YELLOW | Wasserschläuche
angesehen
Gekauft
PVC-Wasserschlauch NTS® YELLOW

Fitt | Wasserschläuche

Verwindungsfreier, robuster und weicher Mehrzweck-Gartenschlauch, 6-lagig mit NTS-Mesh-Technologie, empfohlen für intensive Nutzung und auf großen Flächen. Spezieller UV-Schutz und erhöhte Schnitt- und Abriebfestigkeit durch gleitfähige Sky-Tech-Beschichtung.

PVC-Wasserschlauch idro green | Wasserschläuche
angesehen
Gekauft
PVC-Wasserschlauch idro green

Fitt | Wasserschläuche

3-lagiger Bewässerungsschlauch mit reißfester Kreuzgewebeverstärkung aus Polyester für den leichten Einsatz in Haus und Garten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken