Menu

Druckwasserleitungsrohr

mehr PE-Druckrohre, PE-Fittings

Drucken
Wasserleitungsrohr aus Hochdruck-Polyethylen für Wasserversorgungs- und Hausanschlussleitungen.
Vorteile/Ausführungen
  • Korrosionsbeständigkeit gewährleistet geringen Wartungsaufwand und lange Lebensdauer
  • Flexibilität ermöglicht Rohraufwicklung auf Scheiben, weniger Verbindungen, einfachere und schnellere Installation, geringere Empfindlichkeit auf Bodenbewegungen und Setzungen, Priorität beim Wiederaufbau der beschädigten Rohrleitungen
  • geringes Rohrgewicht erleichtert Handhabung und Rohrverlegung
  • breite chemische Beständigkeit – gute Säure-, Laugen- und Lösungsmittelbeständigkeit

  • geprüft nach EN 12201 (Ö-Norm)

Technische Daten
  • Temperaturbereich
+20 °C bis +60 °C

Material
  • Polyethylen

Wasser


Downloads

Für Sie interessant

Klemmfitting Typ M010, Verbindungsstück | PE-Druckrohre, PE-Fittings
angesehen
Gekauft
Klemmfitting Typ M010, Verbindungsstück

Zubehör

Leicht montierbar, ohne Werkzeug, wiederverwendbar, geringes Gewicht.

Klemmfitting Typ M020, mit Außengewinde | PE-Druckrohre, PE-Fittings
angesehen
Gekauft
Klemmfitting Typ M020, mit Außengewinde

Zubehör

Leicht montierbar ohne Werkzeug, wiederverwendbar, geringes Gewicht.

Klemmfitting Typ M040, T-Verbindungsstück | PE-Druckrohre, PE-Fittings
angesehen
Gekauft
Klemmfitting Typ M040, T-Verbindungsstück

Zubehör

Leicht montierbar ohne Werkzeug, wiederverwendbar, geringes Gewicht.

Klemmfitting Typ M050, Winkelverbindungsstück 90° | PE-Druckrohre, PE-Fittings
angesehen
Gekauft
Klemmfitting Typ M050, Winkelverbindungsstück 90°

Zubehör

Leicht montierbar ohne Werkzeug, wiederverwendbar, geringes Gewicht.

Klemmfitting Typ M150, Winkel mit Innengewinde 90° | PE-Druckrohre, PE-Fittings
angesehen
Gekauft
Klemmfitting Typ M150, Winkel mit Innengewinde 90°

Zubehör

Leicht montierbar ohne Werkzeug, wiederverwendbar, geringes Gewicht.

Klemmfitting Typ M840, T-Verbindungsstück mit Außengewinde | PE-Druckrohre, PE-Fittings
angesehen
Gekauft
Klemmfitting Typ M840, T-Verbindungsstück mit Außengewinde

Zubehör

Leicht montierbar ohne Werkzeug, wieder verwendbar, geringes Gewicht.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken