Menu

Trevira-Bauschlauch H-Plus SIGNAL, mit STORZ-Kupplungen

von H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   mehr Flachschläuche

Drucken

Flach aufrollbarer Trevira-Schlauch H-Plus SIGNAL, durch die gelbe Signalfarbe hervorragend sichtbar, geeignet für Industrie und Baugewerbe als Wasserzuführungs- und Tauchpumpenablaufschlauch. Qualitätsausführung „Made in Austria”, mit hochwertigem Seelenwerkstoff in schwerer Ausführung. 


Einsatzbereich
  • Industrie, Baugewerbe

Vorteile/Ausführungen
  • Qualitätsausführung „Made in Austria”
  • Ausführung in Signalfarbe, um die Sichtbarkeit zu erhöhen und Stolperfallen zu vermeiden

Anwendungen/Hinweise
  • beidseits eingebunden mit Draht in STORZ-Saugkupplungen aus Aluminium, geschmiedete Ausführung

Technische Daten
  • Seele
Gummierung, schwarz
  • Decke
synthetische Faser, signalgelb/blau
  • Betriebstemperatur
–10 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
 15 bar

Wasser


Downloads

Für Sie interessant

Trevira-Bauschlauch H-Plus SIGNAL | Flachschläuche
angesehen
Trevira-Bauschlauch H-Plus SIGNAL

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Flachschläuche

Flach aufrollbarer Trevira-Schlauch H-Plus SIGNAL, durch die gelbe Signalfarbe hervorragend sichtbar, geeignet für Industrie und Baugewerbe als Wasserzuführungs- und Tauchpumpenablaufschlauch. Qualitätsausführung „Made in Austria”, mit hochwertigem Seelenwerkstoff, schwere Ausfüh...

Trevira-Bauschlauch H-Plus M | Flachschläuche
angesehen
Trevira-Bauschlauch H-Plus M

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Flachschläuche

Flach aufrollbarer Trevira-Schlauch, geeignet für Industrie und Baugewerbe als Wasserzuführungs- und Tauchpumpenablaufschlauch. Qualitätsausführung „Made in Austria” mit hochwertigem Seelenwerkstoff in schwerer Ausführung.

Trevira-Bauschlauch H-Plus M, mit STORZ-Kupplungen | Flachschläuche
angesehen
Trevira-Bauschlauch H-Plus M, mit STORZ-Kupplungen

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Flachschläuche

Flach aufrollbarer Trevira-Schlauch, geeignet für Industrie und Baugewerbe als Wasserzuführungs- und Tauchpumpenablaufschlauch. Qualitätsausführung „Made in Austria”, mit hochwertigem Seelenwerkstoff in schwerer Ausführung.

Trevira-Bauschlauch H-Plus Premium, mit STORZ-Kupplungen | Flachschläuche
angesehen
Trevira-Bauschlauch H-Plus Premium, mit STORZ-Kupplungen

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Flachschläuche

Flach aufrollbarer Trevira-Schlauch mit genoppter Oberfläche für sehr hohe Abriebbeständigkeit, geeignet für Industrie und Baugewerbe als Wasserzuführungs- und Tauchpumpenablaufschlauch. Qualitätsausführung „Made in Austria“, mit hochwertigem Seelenwerkstoff in schwerer Ausführun...

Trevira-Bauschlauch H-Plus Premium, mit Einbinde- und Dichtmanschette | Flachschläuche
angesehen
Trevira-Bauschlauch H-Plus Premium, mit Einbinde- und Dichtmanschette

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Flachschläuche

Hochabriebfester, flach aufrollbarer Trevira-Universalschlauch aus Polyethylen (PE) mit genoppter Oberfläche für sehr hohe Abriebbeständigkeit.

Bauschlauch L, mit STORZ-Kupplungen | Flachschläuche
angesehen
Bauschlauch L, mit STORZ-Kupplungen

Flachschläuche

Flach aufrollbarer Gewebeschlauch, geeignet für Industrie und Baugewerbe als Wasserzuführungs- und Tauchpumpenablaufschlauch in leichter Ausführung.

Trevira-Bauschlauch H-Plus M, mit Außenbeschichtung | Flachschläuche
angesehen
Trevira-Bauschlauch H-Plus M, mit Außenbeschichtung

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Flachschläuche

Flach aufrollbarer Trevira-Schlauch, geeignet für Industrie und Baugewerbe als Wasserzuführungs- und Tauchpumpenablaufschlauch. Qualitätsausführung „Made in Austria”, mit hochwertigem Seelenwerkstoff und abriebfester PU-Außenbeschichtung.

Trevira-Bauschlauch H-Plus M, mit Außenbeschichtung und STORZ-Kupplungen | Flachschläuche
angesehen
Trevira-Bauschlauch H-Plus M, mit Außenbeschichtung und STORZ-Kupplungen

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Flachschläuche

Flach aufrollbarer Trevira-Schlauch, geeignet für Industrie und Baugewerbe als Wasserzuführungs- und Tauchpumpenablaufschlauch.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken