Menu

Vielzweckschlauch H-Plus EPDM, 20 bar

von H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   mehr Druckschläuche, Saugschläuche

Drucken
Hochflexibler Vielzweckschlauch, mit sehr guter Alterungs- und Witterungsbeständigkeit sowie guter Abrasionsbeständigkeit.
Einsatzbereich
  • Industrie
  • Landwirtschaft

Vorteile/Ausführungen
  • vielseitig einsetzbar
  • alterungs- und witterungsbeständig
  • gute Abrasionsbeständigkeit
  • beständig gegen Hitze, Sonnenlicht, Ozon und Wetter, dank EPDM-Seele/Decke
  • sehr gute Knickstabilität durch Textileinlagen

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor
3:1
  • Temperaturbereich
–45 °C bis +100 °C, kurzfristig bis +120°C

Material
  • Seele aus EPDM, schwarz, glatt, antistatisch
  • Einlage aus Textil gekordelt
  • Decke aus EPDM, schwarz, glatt, ozon- und witterungsbeständig, antistatisch

LuftChemieWasserHeißwasser


Downloads

Für Sie interessant

Vielzweckschlauch H-Plus EUROPE 2000 | Druckschläuche, Saugschläuche
angesehen
Gekauft
Vielzweckschlauch H-Plus EUROPE 2000

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Druckschläuche, Saugschläuche

Vielseitig einsetzbarer Qualitätsschlauch für Heiß- und Kaltwasser für erhöhte Anforderungen an Temperatur- und Druckbeständigkeit, Robustheit und Langlebigkeit. Auch beständig gegen viele Säuren und Laugen.

Vielzweckschlauch Goldschlange® | Druckschläuche, Saugschläuche
angesehen
Gekauft
Vielzweckschlauch Goldschlange®

Continental | Druckschläuche, Saugschläuche

Hochleistungs-Wasser- und -Reinigungsschlauch aus Gummi, geschmeidig, griffig und handlich. Beständig gegen Waschlaugen, technische Alkohole, verdünnte Säuren und Glykole, Aceton und Anilin.

Vielzweckschlauch MP20 EPDM | Druckschläuche, Saugschläuche
angesehen
Gekauft
Vielzweckschlauch MP20 EPDM

Semperit | Druckschläuche, Saugschläuche

Hochflexibler Vielzweckschlauch, geeignet zur Förderung von Luft, Wasser und vielen chemischen Produkten in der Industrie und Landwirtschaft.

Vielzweckschlauch EURO TRIX® | Druckschläuche, Saugschläuche
angesehen
Gekauft
Vielzweckschlauch EURO TRIX®

Continental | Druckschläuche, Saugschläuche

EURO TRIX® der vielseitige Wasser- und Vielzweckschlauch ist das Markenprodukt für den universellen Einsatz. Er eignet sich für den sicheren Betrieb in mobilen oder stationären Leitungssystemen und zeichnet sich dabei besonders durch seine einfache Bedienung aus und bleibt trotzd...

Vielzweckschlauch SUPREME® | Druckschläuche, Saugschläuche
angesehen
Gekauft
Vielzweckschlauch SUPREME®

Semperit | Druckschläuche, Saugschläuche

SUPREME® Hochleistungsvielzweckschlauch mit höchster Temperatur- und Ölbeständigkeit für den universellen Einsatz in unterschiedlichsten anspruchsvollen Vielzweckanwendungen, wie z. B. bei Spritzgussmaschinen.

Steckschlauch PUSH-LOCK BLACK/GREEN, 16 bar | Druckschläuche, Saugschläuche
angesehen
Gekauft
Steckschlauch PUSH-LOCK BLACK/GREEN, 16 bar

Trelleborg | Druckschläuche, Saugschläuche

Flexibler, leichter Steckschlauch PUSH-LOCK BLACK/GREEN, konzipiert für den Einsatz an Robotern in der Automobilindustrie zur pneumatischen und hydraulischen Druckförderung. Eingesetzt mit Steck-Armaturen bei einem max. Betriebsdruck von 16 bar. Nicht geeignet für die Druckimpuls...

Steckschlauch H-Plus PO20EPB/PO20EPR | Druckschläuche, Saugschläuche
angesehen
Gekauft
Steckschlauch H-Plus PO20EPB/PO20EPR

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Druckschläuche, Saugschläuche

Steckschlauch für die kunststoffverarbeitende Industrie zum Temperieren und Kühlen von Werkzeugen mit Luft und Wasser. Einfache Montage ohne Befestigungsmaterial auf Schnellsteck-Schlauchtüllen, elektrisch leitfähig, wahlweise in den Farben Blau oder Rot.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken