Menu

Vielzweckschlauch SUPREME®

von Semperit   |   mehr Druckschläuche, Saugschläuche

Drucken
SUPREME® Hochleistungsvielzweckschlauch mit höchster Temperatur- und Ölbeständigkeit für den universellen Einsatz in unterschiedlichsten anspruchsvollen Vielzweckanwendungen, wie z. B. bei Spritzgussmaschinen.
Einsatzbereich
  • Temperier- und Kunststoffindustrie
  • Industrie und Landwirtschaft
  • Bau

Vorteile/Ausführungen
  • sehr gute Knickstabilität
  • enge Biegeradien
  • abriebfest
  • hochtemperaturbeständig
  • ozon- und witterungsbeständige Schlauchdecke
  • beständig gegen Heißwasser und leichte Chemikalien
  • öl- und treibstoffbeständig
  • elektrisch leitfähig

  • Seelenmischung erfüllt RMA Klasse A
  • Deckenmischung erfüllt RMA Klasse B

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor
4:1
  • Temperaturbereich Öl
–40 °C bis +135 °C
  • Temperaturbereich Pressluft
–40 °C bis +120 °C
  • Temperaturbereich Wasser
–40 °C bis +100 °C

Material
  • Seele aus Premium-Qualitätsgummi, schwarz, glatt, öl-/treibstoffbeständig, elektrisch leitfähig
  • Einlage aus Texil gekordelt
  • Decke aus Premium-Qualitätsgummi, schwarz, glatt, öl-/treibstoffbeständig, elektrisch leitfähig 

LuftChemieWasserHeißwasserÖl


Downloads

Für Sie interessant

Vielzweckschlauch H-Plus EUROPE 2000 | Druckschläuche, Saugschläuche
angesehen
Gekauft
Vielzweckschlauch H-Plus EUROPE 2000

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Druckschläuche, Saugschläuche

Vielseitig einsetzbarer Qualitätsschlauch für Heiß- und Kaltwasser für erhöhte Anforderungen an Temperatur- und Druckbeständigkeit, Robustheit und Langlebigkeit. Auch beständig gegen viele Säuren und Laugen.

Vielzweckschlauch Goldschlange® | Druckschläuche, Saugschläuche
angesehen
Gekauft
Vielzweckschlauch Goldschlange®

Continental | Druckschläuche, Saugschläuche

Hochleistungs-Wasser- und -Reinigungsschlauch aus Gummi, geschmeidig, griffig und handlich. Beständig gegen Waschlaugen, technische Alkohole, verdünnte Säuren und Glykole, Aceton und Anilin.

Vielzweckschlauch H-Plus EPDM, 20 bar | Druckschläuche, Saugschläuche
angesehen
Gekauft
Vielzweckschlauch H-Plus EPDM, 20 bar

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Druckschläuche, Saugschläuche

Hochflexibler Vielzweckschlauch, mit sehr guter Alterungs- und Witterungsbeständigkeit sowie guter Abrasionsbeständigkeit.

Vielzweckschlauch MP20 EPDM | Druckschläuche, Saugschläuche
angesehen
Gekauft
Vielzweckschlauch MP20 EPDM

Semperit | Druckschläuche, Saugschläuche

Hochflexibler Vielzweckschlauch, geeignet zur Förderung von Luft, Wasser und vielen chemischen Produkten in der Industrie und Landwirtschaft.

Vielzweckschlauch EURO TRIX® | Druckschläuche, Saugschläuche
angesehen
Gekauft
Vielzweckschlauch EURO TRIX®

Continental | Druckschläuche, Saugschläuche

EURO TRIX® der vielseitige Wasser- und Vielzweckschlauch ist das Markenprodukt für den universellen Einsatz. Er eignet sich für den sicheren Betrieb in mobilen oder stationären Leitungssystemen und zeichnet sich dabei besonders durch seine einfache Bedienung aus und bleibt trotzd...

Steckschlauch PUSH-LOCK BLACK/GREEN, 16 bar | Druckschläuche, Saugschläuche
angesehen
Gekauft
Steckschlauch PUSH-LOCK BLACK/GREEN, 16 bar

Trelleborg | Druckschläuche, Saugschläuche

Flexibler, leichter Steckschlauch PUSH-LOCK BLACK/GREEN, konzipiert für den Einsatz an Robotern in der Automobilindustrie zur pneumatischen und hydraulischen Druckförderung. Eingesetzt mit Steck-Armaturen bei einem max. Betriebsdruck von 16 bar. Nicht geeignet für die Druckimpuls...

Steckschlauch H-Plus PO20EPB/PO20EPR | Druckschläuche, Saugschläuche
angesehen
Gekauft
Steckschlauch H-Plus PO20EPB/PO20EPR

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Druckschläuche, Saugschläuche

Steckschlauch für die kunststoffverarbeitende Industrie zum Temperieren und Kühlen von Werkzeugen mit Luft und Wasser. Einfache Montage ohne Befestigungsmaterial auf Schnellsteck-Schlauchtüllen, elektrisch leitfähig, wahlweise in den Farben Blau oder Rot.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken