Menu

Vaterteil-Schlauchverschraubung VSL mit AG, glatt, Stahl/Edelstahl

von Lüdecke   |   mehr Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Drucken
Hochwertige, robuste Vaterteil-Schlauchverschraubung mit Außengewinde und glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband nach DIN-Norm, flachdichtend, aus Edelstahl.
Einsatzbereich
  • chemische und petrochemische Industrie
  • Stahl- und Lebensmittelindustrie
  • Schiffsbau
  • Landwirtschaft

Vorteile/Ausführungen
  • speziell für erhöhte Sicherheitsanforderungen bei Schlauchleitungen

  • nach DIN EN 14420-5 (vormals DIN 2817)

Technische Daten
  • Gewinde
ISO 228
  • Temperaturbereich
–40 °C bis + 95 °C 
  • Betriebsdruck
25 bar

Downloads

Für Sie interessant

Klemmschalen
Zubehör
Halbschalen nach DIN EN 14420-3 | Klemmschalen
angesehen
Gekauft
Halbschalen nach DIN EN 14420-3

RS Zubehör

Halbschalen nach DIN EN 14420-3 für die sichere Armaturenmontage auf glatte Schlauchstutzen mit Einhängekragen, nach DIN EN 14420 (vormals DIN 2817) bei Schlauchleitungen, insbesondere für die Förderung wassergefährdender, brennbarer und sonstiger gefährlicher Medien.

Klemmschalen
Zubehör
Halbschalen mit Knickschutzspirale nach DIN EN 14420-3 | Klemmschalen
angesehen
Gekauft
Halbschalen mit Knickschutzspirale nach DIN EN 14420-3

Zubehör

Die Knickschutzspirale dient zur Verstärkung des Bereichs hinter der Armatur und ist für dynamisch stark beanspruchte Schlauchleitungen besonders geeignet.

Heißwasserschlauch H-Plus, mit Glasgewebe | Heißwasserschläuche
angesehen
Gekauft
Heißwasserschlauch H-Plus, mit Glasgewebe

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Zubehör von

Heißwasserschlauch H-Plus, mit Glasgewebe als Kühl- oder Heißwasserleitung in der Eisen- und Stahlindustrie. Die aufvulkanisierte Glasgewebeumlage schützt gegen äußere Temperatureinflüsse, Strahlungswärme oder Funkenflug.

Trockenkupplung EPSILON® Mutterteil mit IG | Trockenkupplungen
angesehen
Gekauft
Trockenkupplung EPSILON® Mutterteil mit IG

OPW Dazu passt

Das EPSILON®-Mutterteil als Bestandteil des EPSILON®-Kupplungssystems, basierend auf einem Kuppelhahn-System. Ideale Lösung, um chemischen Unfällen vorzubeugen und das Austreten von explosiven und organischen Verbindungen zu vermeiden, zum Beispiel beim Transfer von Flüssigkeiten...

Trockenkupplung TX RS Mutterteil mit IG | Trockenkupplungen
angesehen
Gekauft
Trockenkupplung TX RS Mutterteil mit IG

RS Dazu passt

Durch den Einsatz selbstschließender Trockenkupplungen wird das Auslaufen und Verschütten von Flüssigkeiten aus Schlauchleitungen zuverlässig vermieden. Trockenkupplungen ermöglichen ein schnelles, umweltsicheres und tropffreies An- und Abkuppeln von unter Druck stehenden Schlauc...

Vaterteil-Schlauchverschraubung VC mit Halbschalen, PFA-beschichtet, Edelstahl | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Vaterteil-Schlauchverschraubung VC mit Halbschalen, PFA-beschichtet, Edelstahl

Elaflex | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Vaterteil-Schlauchverschraubungen nach DIN EN 14420-5 mit wieder verwendbaren Halbschalen (SPANNLOC-Klemmbacken) aus gepresstem Aluminium, mit Schrauben und Muttern aus Stahl verzinkt und chromatiert.

Vaterteil-Schlauchverschraubung VRS gerillt, Edelstahl | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Vaterteil-Schlauchverschraubung VRS gerillt, Edelstahl

RS | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Vaterteil-Schlauchverschraubung mit gerilltem Schlauchstutzen zum Einbinden mit Fixierband oder Schlauchschellen, mit Außengewinde, flachdichtend.

Schlauchtülle mit AG, 45° Innenkonus, Edelstahl | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Schlauchtülle mit AG, 45° Innenkonus, Edelstahl

Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Mit schlauchschonendem Tüllenprofil zum Einbinden mit Schneckengewindeschellen, Ohr-Klemmen oder Niederdruckpresshülsen LPH.

Schlauchverschraubung 1/3 Holländer mit Bund, Messing | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Schlauchverschraubung 1/3 Holländer mit Bund, Messing

Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Mit Außengewinde und Sechskant, flachdichtend, ohne Dichtung.

Schlauchverschraubung 1/3 Holländer mit AG, Messing | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Schlauchverschraubung 1/3 Holländer mit AG, Messing

Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Schlauchverschraubung 1/3 Holländer mit Außengewinde und Sechskant, flachdichtend, ohne Dichtung.

Schlauchtülle mit AG, 45° Innenkonus, Messing blank | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Schlauchtülle mit AG, 45° Innenkonus, Messing blank

Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Schlauchtülle zum Einschrauben aus Messing (Ms) blank, mit Whitwort/ oder M5-Außengewinde und 45° Innenkonus. Mit schlauchschonendem Tüllenprofil zum Einbinden mit Schneckengewindeschellen, Ohr-Klemmen oder Niederdruckpresshülsen LPH.

Schlauchtülle mit AG, 37° Innenkonus, Messing blank | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Schlauchtülle mit AG, 37° Innenkonus, Messing blank

Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Schlauchtülle aus Messing (Ms) blank, mit zylindrischem Außengewinde und Innenkonus 37°. Mit gerilltem Tüllenprofil für festen Sitz zum Einbinden mit Schneckengewindeschellen, Ohr-Klemmen oder Niederdruckpresshülsen LPH.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken