Menu

Gerader Einschraubstutzen mit AG, PA

mehr Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Drucken
Gerader Einschraubstutzen mit Außengewinde aus Polyamid (PA).
Material
  • Polyamid (PA)

Downloads

Für Sie interessant

Vaterteil-Schlauchverschraubung VSL mit AG, glatt, Stahl/Edelstahl | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Vaterteil-Schlauchverschraubung VSL mit AG, glatt, Stahl/Edelstahl

Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Hochwertige, robuste Vaterteil-Schlauchverschraubung mit Außengewinde und glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband nach DIN-Norm, flachdichtend, aus Edelstahl.

Vaterteil-Schlauchverschraubung VC mit Halbschalen, PFA-beschichtet, Edelstahl | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Vaterteil-Schlauchverschraubung VC mit Halbschalen, PFA-beschichtet, Edelstahl

Elaflex | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Vaterteil-Schlauchverschraubungen nach DIN EN 14420-5 mit wieder verwendbaren Halbschalen (SPANNLOC-Klemmbacken) aus gepresstem Aluminium, mit Schrauben und Muttern aus Stahl verzinkt und chromatiert.

Vaterteil-Schlauchverschraubung VRS gerillt, Edelstahl | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Vaterteil-Schlauchverschraubung VRS gerillt, Edelstahl

RS | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Vaterteil-Schlauchverschraubung mit gerilltem Schlauchstutzen zum Einbinden mit Fixierband oder Schlauchschellen, mit Außengewinde, flachdichtend.

Schlauchtülle mit AG, 45° Innenkonus, Edelstahl | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Schlauchtülle mit AG, 45° Innenkonus, Edelstahl

Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Mit schlauchschonendem Tüllenprofil zum Einbinden mit Schneckengewindeschellen, Ohr-Klemmen oder Niederdruckpresshülsen LPH.

Schlauchverschraubung 1/3 Holländer mit Bund, Messing | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Schlauchverschraubung 1/3 Holländer mit Bund, Messing

Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Mit Außengewinde und Sechskant, flachdichtend, ohne Dichtung.

Schlauchverschraubung 1/3 Holländer mit AG, Messing | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Schlauchverschraubung 1/3 Holländer mit AG, Messing

Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Schlauchverschraubung 1/3 Holländer mit Außengewinde und Sechskant, flachdichtend, ohne Dichtung.

Schlauchtülle mit AG, 45° Innenkonus, Messing blank | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Schlauchtülle mit AG, 45° Innenkonus, Messing blank

Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Schlauchtülle zum Einschrauben aus Messing (Ms) blank, mit Whitwort/ oder M5-Außengewinde und 45° Innenkonus. Mit schlauchschonendem Tüllenprofil zum Einbinden mit Schneckengewindeschellen, Ohr-Klemmen oder Niederdruckpresshülsen LPH.

Schlauchtülle mit AG, 37° Innenkonus, Messing blank | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Schlauchtülle mit AG, 37° Innenkonus, Messing blank

Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Schlauchtülle aus Messing (Ms) blank, mit zylindrischem Außengewinde und Innenkonus 37°. Mit gerilltem Tüllenprofil für festen Sitz zum Einbinden mit Schneckengewindeschellen, Ohr-Klemmen oder Niederdruckpresshülsen LPH.

Schlauchtülle VPG 260 mit AG, Messing vernickelt | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Schlauchtülle VPG 260 mit AG, Messing vernickelt

Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Schlauchtülle aus Messing (Ms) vernickelt, mit zylindrischem Außengewinde. Mit gerilltem Tüllenprofil für festen Sitz zum Einbinden mit Schneckengewindeschellen, Ohr-Klemmen oder Niederdruckpresshülsen LPH.

Schlauchtülle 90° mit AG, Messing | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Schlauchtülle 90° mit AG, Messing

Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Schlauchtülle 90°, aus Messing (Ms) vernickelt, mit Außengewinde.

Vaterteil-Schlauchverschraubung VSL glatt, Messing | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Vaterteil-Schlauchverschraubung VSL glatt, Messing

RS | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Hochwertige, robuste Vaterteil-Schlauchverschraubung aus Messing, mit glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband nach DIN-Norm mit Außengewinde, flachdichtend.

Vaterteil-Schlauchverschraubung VRS mit AG, gerillt, Messing | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Vaterteil-Schlauchverschraubung VRS mit AG, gerillt, Messing

Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Vaterteil-Schlauchverschraubung VRS mit Außengewinde und gerilltem Schlauchstutzen zum Einbinden mit Fixierband oder Schlauchschellen, flachdichtend.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken