Menu

Schlauchstutzen TriClamp, Edelstahl

von RS   |   mehr Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Drucken
Symmetrische Kupplung nach DIN 32676 für eine schnelle Verbindung zwischen zwei Schlauchleitungen bzw. Schlauch- und Rohrleitung. Schlauchstutzen mit Einhängekragen für Halbschaleneinband oder Presshülsen.
Einsatzbereich
  • Lebensmittelindustrie
  • Chemiebranche
  • pharmazeutischer Bereich

Technische Daten
  • Kupplung
nach DIN 32676

Material
  • Edelstahl 1.4401

Downloads

Für Sie interessant

Vaterteil-Milchrohrverschraubung VMS, Edelstahl | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Vaterteil-Milchrohrverschraubung VMS, Edelstahl

RS | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Vaterteil-Milchrohrverschraubung VMS aus Edelstahl mit Sägezahnrillen für Halbschaleneinband und Kegelstutzen mit Nutmutter (Rund-Außengewinde).

Mutterteil-Milchrohrverschraubung MMS, Edelstahl | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Mutterteil-Milchrohrverschraubung MMS, Edelstahl

RS | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Mutterteil-Milchrohrverschraubung MMS aus Edelstahl mit Sägezahnrillen für Halbschaleneinband und Kegelstutzen mit Nutmutter (Rund-Innengewinde).

Mutterteil-Schlauchverschraubung MCS | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Mutterteil-Schlauchverschraubung MCS

RS | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Mutterteil-Schlauchverschraubung MCS aus Edelstahl mit glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband nach DIN EN 14420-5, mit Kegelstutzen und Nutmutter mit Rund-Innengewinde für die chemische und pharmazeutische Industrie, geeignet für 16 bar.

Vaterteil-Schlauchverschraubung VCS | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Vaterteil-Schlauchverschraubung VCS

RS | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Vaterteil-Schlauchverschraubung VCS mit glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband nach DIN EN 14420-5, aus Edelstahl, für die chemische und pharmazeutische Industrie, geeignet für 16 bar.

Mutterteil-Milchrohrverschraubung RMC, PFA-beschichtet, Edelstahl | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Mutterteil-Milchrohrverschraubung RMC, PFA-beschichtet, Edelstahl

Elaflex | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Mutterteil-Schlauchverschraubungen mit PFA-Beschichtung und Rundgewinde nach DIN EN 11851 aus Edelstahl mit Schlauchstutzen für Halbschaleneinband zur Verwendung mit Lebensmitteln.

Multi-Schlüssel für Milchrohrverschraubungen | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Multi-Schlüssel für Milchrohrverschraubungen

Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Hakenschlüssel zum Verschrauben von vielen Milchrohrverschraubungstypen verwendbar.

Presshülse CleanConnect®, Edelstahl | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Presshülse CleanConnect®, Edelstahl

Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Hochwertige Reinigungs-Presshülse CleanConnect® zur hydraulischen Verpressung, aus Edelstahl für Reinigungsanwendungen in der Lebensmittelindustrie, v. a. für Anwendungen mit aggressiven Reinigungsmitteln.

Schlauchverschraubung CleanConnect® mit 60°-Dichtkegel und AG, Edelstahl | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Schlauchverschraubung CleanConnect® mit 60°-Dichtkegel und AG, Edelstahl

Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Hochwertige Reinigungs-Schlauchtülle CleanConnect® mit Außengewinde und 60°-Dichtkegel für Presshülseneinband, aus Edelstahl für Reinigungsanwendungen in der Lebensmittelindustrie, v. a. für Anwendungen mit aggressiven Reinigungsmitteln.

Schlauchverschraubung CleanConnect® mit 60°-Dichtkegel und Überwurfmutter, Edelstahl | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Schlauchverschraubung CleanConnect® mit 60°-Dichtkegel und Überwurfmutter, Edelstahl

Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Hochwertige Reinigungs-Schlauchtülle CleanConnect® mit Überwurfmutter und 60°-Dichtkegel für Presshülseneinband, aus Edelstahl für Reinigungsanwendungen in der Lebensmittelindustrie, v. a. für Anwendungen mit aggressiven Reinigungsmitteln.

Doppelnippel CleanConnect® mit 60°-Dichtkegel und beidseitigem AG, Edelstahl | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Doppelnippel CleanConnect® mit 60°-Dichtkegel und beidseitigem AG, Edelstahl

Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Hochwertiger Reinigungs-Doppelnippel CleanConnect® mit beidseitigem Außengewinde und 60°-Dichtkegel, aus Edelstahl für Reinigungsanwendungen in der Lebensmittelindustrie, v. a. für Anwendungen mit aggressiven Reinigungsmitteln.

Schlauch-Quetschverschraubung CleanConnect® mit 60°-Dichtkegel und AG, Edelstahl | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Schlauch-Quetschverschraubung CleanConnect® mit 60°-Dichtkegel und AG, Edelstahl

Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Hochwertige Reinigungs-Gewindetülle CleanConnect® mit einem Außengewinde, einer Schlauch-Quetschverschraubung und einem 60°-Dichtkegel, aus Edelstahl für Reinigungsanwendungen in der Lebensmittelindustrie, v. a. für Anwendungen mit aggressiven Reinigungsmitteln.

Klemme TriClamp | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Klemme TriClamp

RS | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

TriClamp Klemme für Bereiche, die ein hohes Maß an Hygiene erfordern.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken