Menu

Gerade Einschraubverschraubung, Messing

von Serto   |   mehr Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen

Drucken
Gerade Einschraubverschraubung aus Messing (Ms), passend für metrische Rohre, mit kegeligem Rohrgewinde.
Vorteile/Ausführungen
  • einfache, schnelle Montage
  • kompakte Baumaße

Technische Daten
  • Gewinde
R= Rohrgewinde kegelig
  • Temperaturbereich
–196 °C bis +180 °C

Material
  • Messing CW 617N

Spezifikationen
  • DVGW
  • SVGW

Downloads

Für Sie interessant

Armaturenanschluss, Messing | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
angesehen
Gekauft
Armaturenanschluss, Messing

Serto | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen

Armaturenanschluss aus Messing (Ms), passend für metrische Rohre.

Gerade Aufschraubverschraubung, Messing | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Aufschraubverschraubung, Messing

Serto | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen

Gerade Aufschraubverschraubung aus Messing (Ms), passend für metrische Rohre, mit zylindrischem Rohrgewinde.

Gerade Verschraubung, Messing | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Verschraubung, Messing

Serto | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen

Gerade Verschraubung aus Messing (Ms), passend für metrische Rohre.

Gerade Schottverschraubung, Messing | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Schottverschraubung, Messing

Serto | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen

Gerade Schottverschraubung aus Messing (Ms), passend für metrische Rohre.

Winkel-Einschraubverschraubung, Messing | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
angesehen
Gekauft
Winkel-Einschraubverschraubung, Messing

Serto | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen

Winkel-Einschraubverschraubung aus Messing (Ms), passend für metrische Rohre, mit kegeligem Rohrgewinde.

Winkel-Einschraubverschraubung mit AG, Messing | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
angesehen
Gekauft
Winkel-Einschraubverschraubung mit AG, Messing

Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen

Winkel-Einschraubverschraubung mit BSPT-Außengewinde für die Verbindung eines Rohres im 90° Winkel zum Außengewinde.

Winkel-Verschraubung, Messing | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
angesehen
Gekauft
Winkel-Verschraubung, Messing

Serto | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen

Winkelverschraubung aus Messing (Ms), passend für metrische Rohre.

Winkel-Verschraubung mit Einstellzapfen, Messing | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
angesehen
Gekauft
Winkel-Verschraubung mit Einstellzapfen, Messing

Serto | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen

Winkelverschraubung mit Einstellzapfen aus Messing (Ms), passend für metrische Rohre.

T-Einschraubverschraubung, Messing | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
angesehen
Gekauft
T-Einschraubverschraubung, Messing

Serto | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen

T-Einschraubverschraubung aus Messing (Ms), passend für metrische Rohre, mit kegeligem Rohrgewinde.

T-Stück mit Übergangsmuffe, Messing | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
angesehen
Gekauft
T-Stück mit Übergangsmuffe, Messing

Serto | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen

T-Verschraubung mit Übergangsmuffe aus Messing (Ms), passend für metrische Rohre, mit zylindrischem Rohrgewinde.

T-Verschraubung, Messing | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
angesehen
Gekauft
T-Verschraubung, Messing

Serto | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen

T-Verschraubung aus Messing (Ms), passend für metrische Rohre.

Klemmring, Messing | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
angesehen
Gekauft
Klemmring, Messing

Serto | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen

Klemmring aus Messing (Ms), passend für metrische Rohre.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken