Menu

T-Verschraubung, Edelstahl

von Serto   |   mehr Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen

Drucken
T-Verschraubung aus Edelstahl, passend für metrische Rohre.
Vorteile/Ausführungen
  • korrosionsbeständig
  • einfache, schnelle Montage
  • viele Kombinationsmöglichkeiten

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–196 °C bis +300 °C

Material
  • Edelstahl 1.4571

Spezifikationen
  • DNV-GL
  • DVGW
  • SVGW
  • ABS

Downloads

Für Sie interessant

Gerade Einschraubverschraubung, Edelstahl | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Einschraubverschraubung, Edelstahl

Serto | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen

Gerade Einschraubverschraubung aus Edelstahl, passend für metrische Rohre, mit kegeligem Rohrgewinde.

Gerade Aufschraubverschraubung, Edelstahl | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Aufschraubverschraubung, Edelstahl

Serto | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen

Gerade Aufschraubverschraubung aus Edelstahl, passend für metrische Rohre, mit zylindrischem Rohrgewinde (G).

Gerade Verschraubung, Edelstahl | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Verschraubung, Edelstahl

Serto | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen

Gerade Verschraubung aus Edelstahl, passend für metrische Rohre.

Winkel-Einschraubverschraubung, Edelstahl | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
angesehen
Gekauft
Winkel-Einschraubverschraubung, Edelstahl

Serto | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen

Winkel-Einschraubverschraubung aus Edelstahl, passend für metrische Rohre, mit kegeligem Rohrgewinde.

Winkel-Verschraubung, Edelstahl | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
angesehen
Gekauft
Winkel-Verschraubung, Edelstahl

Serto | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen

Winkelverschraubung aus Edelstahl, passend für metrische Rohre.

Klemmring, Edelstahl | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
angesehen
Gekauft
Klemmring, Edelstahl

Serto | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen

Klemmring aus Edelstahl, passend für metrische Rohre.

Stützhülse, Edelstahl | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
angesehen
Gekauft
Stützhülse, Edelstahl

Serto | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen

Stützhülse aus Edelstahl zur Verstärkung von dünnwandigen und/oder weichen Rohren sowie Kunststoffrohren.

Montagestutzen für Stahl-Verschraubungen | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
angesehen
Gekauft
Montagestutzen für Stahl-Verschraubungen

Serto | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen

Montagestutzen für Stahl-Verschraubungen mit metrischem Gewinde (zylindrisch) wird zur Vormontage des Armaturenanschlusses verwendet.

Montagestutzen für Inox und Messing M-Verschraubungen | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
angesehen
Gekauft
Montagestutzen für Inox und Messing M-Verschraubungen

Serto | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen

Montagestutzen für Stahl-Verschraubungen mit metrischem Gewinde (zylindrisch) wird zur Vormontage des Armaturenanschlusses verwendet.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken